絞り込み
バッテリー電圧(V)
- その他(1)
充電時間
- 4~5時間未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7500(1)
パッド寸法(mm)
- Φ50
- 80(3インチ)(1)
- 93×185(1)
- 94×133(2)
- 112×102(2)
- 112×190(2)
- 125(5インチ)(2)
- -(1)
- Φ46(1)
- Φ75(4)
- Φ80(1)
- Φ100(2)
- Φ123(2)
- Φ125(2)
- Φ135(1)
- Φ150(2)
- Φ180(1)
- Φ210(1)
ブランド
- 長輝ライトテック(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
その他(1)

充電ポリッシャー
長輝ライトテック(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。付属品バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器寸法(mm)190×60×150質量(kg)本体 668/バッテリー 180質量(g)本体:668・バッテリー:180タイプ本体電圧(V)11.1電源AC100~240V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])(1)0~2500 (2)0~7500パッド寸法(mm)50/75バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh)取付サイズ1/4充電時間(時間)3~4ねじサイズマジックパッド取付部:M8UNF変速段数2段階(各段無段階)バッテリー寿命約600回変速2段階(各段無段階)
『ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電源式
- 充電式









![コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品] コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888907-260804-02.jpg)
![コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品] コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888898-260804-02.jpg)