417件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ansmann 差替プラグセット プラグイン / デスクトップ電源用 アクセサリ ANSMANN

    Ansmann 差替プラグセット プラグイン / デスクトップ電源用 アクセサリ

    ANSMANN
    799税込879
    1セット(1個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ交換用プラグセット併用可能製品プラグイン / デスクトップ電源
  • PLAシリーズ用取付金具 コーセル

    PLAシリーズ用取付金具

    コーセル(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • バリタップコントローラー 東京理工舎

    バリタップコントローラー

    東京理工舎(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。
    用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。付属品目盛板質量(g)700周波数(Hz)50/60(自動切換)制御方式位相制御本体寸法(mm)100×115×64設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上負荷電流(mA)100~
  • 出力用オプションハーネス ZWS10B、ZWS15Bシリーズ用 TDKラムダ

    出力用オプションハーネス ZWS10B、ZWS15Bシリーズ用

    TDKラムダ
    579税込637
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番473-6036適合機種ZWS10B、ZWS15B全長(mm)500タイプ出力用ハウジングVHR-2N
  • 取付金具 omron(オムロン)

    取付金具

    omron(オムロン)
    4,098税込4,508
    1式ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    BY50FW/BX35F/BX50F/BX50FW、自動リブート装置RC1504用の取付金具
  • ACアダプタ 5V 2A UNIFIVE

    ACアダプタ 5V 2A

    UNIFIVE
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    UnifiveUA310シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。超小型サイズ軽量高エネルギー効率
    仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC、小型化定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-42定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
  • 海外旅行用変圧器 日章工業

    海外旅行用変圧器

    日章工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)124種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50本体質量(g)80出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130、AC220~240保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置適合地域全世界対応(一部を除く)電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)A<1個付き>全質量(g)124RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国全世界対応(一部を除く)出力コンセントA<1個付き>
  • マルチポートシリアルボード MOXA

    マルチポートシリアルボード

    MOXA
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    PCを含むホストコンピュータに適用する、マルチポートシリアルボードです。
    用途シリアルインターフェイス接続、増設用
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)

    EPCOS
    399税込439
    1組ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sanyo ソーラーパネル SANYO(三洋電機)

    Sanyo ソーラーパネル

    SANYO(三洋電機)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様●短絡電流(μA):96.7●アモルファスシリコン太陽電池、アモルトン(ガラス基板)屋内使用向け質量(g)15.6タイプAmorphous ソーラーセル電圧(V)(開回路)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.7×56.7×1.1動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単相ノイズフィルタ EACシリーズ コーセル

    単相ノイズフィルタ EACシリーズ

    コーセル
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷から88日以内出荷
    シリーズEAC定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状ねじ
  • ACアダプタ 5V 1A Frecom

    ACアダプタ 5V 1A

    Frecom
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RECOM の壁面取り付け型 AC アダプタは、出力電力が 5 W で、最大負荷は 1 A です。過電流 / 短絡保護 省エネ
    仕様エネルギー効率レベル:VI定格電力(W)5出力電圧5Vアズワン品番65-7218-80プラグタイプ2ピン日本規格出力電流1A入力電圧100 → 240V ac出力数1入力コネクタ2 Pin Plug
  • ACアダプタ 12V 2A UNIFIVE

    ACアダプタ 12V 2A

    UNIFIVE
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    Unifive UV324 シリーズ壁面取り付け AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。ポータブル HDD、ポータブル GPS、PD で使用されます高い安定性 小型 コスト効率
    仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:24W
  • ACアダプタ 5V 2A UNIFIVE

    ACアダプタ 5V 2A

    UNIFIVE
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    UnifiveUN312シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。これは、光ネットワーク、ADSLモデムanで使用されています超小型サイズ軽量高エネルギー効率
    仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-58定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
  • 海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業

    海外旅行用変圧器(トランス式)

    日章工業
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    全世界対応。 ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 小型軽量の変圧器。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    付属品変換プラグB型・C型 各1個種類海外旅行用変圧器(トランス式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)710出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~240容量(W)(AC110~130)210、(AC220~240)75保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)約70電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×62×105使用可能国全世界対応
  • 海外旅行用変圧器 日章工業

    海外旅行用変圧器

    日章工業
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)94種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)70出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置適合地域アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイコンセント(出力)A<1個付き>全質量(g)94RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイ出力コンセントA<1個付き>
  • MikroElektronika ソーラーパネル MikroElektronika

    MikroElektronika ソーラーパネル

    MikroElektronika(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様太陽電池.MikroElektronikaの太陽電池は、直射日光を受けて発電することにより、デバイスの電源として使用できます。MIKROE-651太陽電池の主な特長パネルはPCフィルムラミネーションで封止された単結晶シリコンソーラーセルで構成質量(g)22種類ソーラー充電器外形寸法(mm)70×65×3.2RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)4最大電流(mA)100最大電力(W)0.4
  • 充電コントローラ Morningstar Morningstar

    充電コントローラ Morningstar

    Morningstar
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    有効期限(年)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルバッテリ太陽光充電コントローラ Solar Technology Solar Technology

    デュアルバッテリ太陽光充電コントローラ Solar Technology

    Solar Technology(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    仕様●ソーラーパネルはすべて(5 W及び10 Wを除く)、バッテリが過充電されないようにするために電圧レギュレータを必要とします。 ソーラー技術デュアルバッテリ充電コントローラ. このコントローラはオフグリッドのソーラーシステム用です。2個のバッテリを同時に充電できる追加機能を備え、12 Vと24 Vのシステムの両方で機能します。 この充電プロセスは、バッテリの寿命を伸ばし、システムの性能を向上させるように最適化されています。 包括的な自己診断機能と電気保護機能により、取り付けの誤りやシステムエラーによるダメージを防止します。. 逆電流保護 ユニークなデュアルバッテリ充電機能 効果的なPWM充電で、バッテリの寿命を伸ばし、ソーラーシステムの性能を向上 12/24 V自動認識 過負荷保護 開回路保護 落雷サージ保護 最大10 Aの充電電流保護(RS ; 905-4532 905-4532 ) 最大20 Aの充電電流保護(RS ; 905-4536 905-4536 )質量(g)155寸法ターミナル:6mm2外形寸法(mm)135×70×35定格電力(W)(12Vパネル用)最大150、(24 Vパネル用)最大150定格電流(A)10取付穴(mm)3.8温度補償-30mV/oC/12V(25°参照)公称電圧(V)12/24消費電流(mA)≦6フロート13.8/27.2バッテリー電圧(V)6-36充電電圧(V)14.6/29.2動作温度(℃)-35~55RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)14.6/29.2電圧降下(V)≦0.26過電圧保護(V)16/32
  • Siemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENS

    Siemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリ

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:セレクティブモジュール併用可能製品:SITOPCE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLA、PJAシリーズ用DINレール取付金具 コーセル

    PLA、PJAシリーズ用DINレール取付金具

    コーセル
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質SECC表面処理ニッケルメッキ寸法L2(mm)42.6寸法L3(mm)57取付ねじ電源:M3 2本寸法L4(mm)97寸法L5(mm)102板厚t(mm)1.6
  • PBAシリーズ用ファンユニット コーセル

    PBAシリーズ用ファンユニット

    コーセル
    3,398税込3,738
    1個
    93日以内出荷
  • 交換用ファン omron(オムロン)

    交換用ファン

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フロントパネルから無停電電源装置(UPS)/交流安定化電源装置(CVCF)を停止せずにファン交換が行えます。
    種類ファン
  • 工業用RJ45 10G(8P:IDC接続) ハーティング

    工業用RJ45 10G(8P:IDC接続)

    ハーティング
    35,980税込39,578
    1袋(10個)
    欠品中
    結線方式IDCコンタクト 4芯/工具不要電線被覆外径(mm)最大1.6伝送方法Cat. 6 クラスEA、最大500 MHzRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG27~AWG22(単線および撚り線)
  • Han 20EEEモジュール ハーティング

    Han 20EEEモジュール

    ハーティング
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    サイズ2 Module定格電圧(V)500定格電流(A)16端子Eコンタクトコンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 17DDDモジュール ハーティング

    Han 17DDDモジュール

    ハーティング
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    当日出荷から33日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)160定格電流(A)10端子Dコンタクトコンタクト数17RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 8EEモジュール ハーティング

    Han 8EEモジュール

    ハーティング
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)400定格電流(A)16端子Eコンタクトコンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han 3Cアクシャルスクリューモジュール ハーティング

    Han 3Cアクシャルスクリューモジュール

    ハーティング
    6,298税込6,928
    1袋(2個)
    4日以内出荷から63日以内出荷
    サイズ1 Module定格電圧(V)690定格電流(A)40結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源 TDKラムダ

    電源

    TDKラムダ
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
  • モジュール式リモートI/O ETHERNET 産業用ECOスイッチ ワゴジャパン

    モジュール式リモートI/O ETHERNET 産業用ECOスイッチ

    ワゴジャパン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    形状DINレール直付きブラック定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC18~30
  • ケーブルコード用・内径5±1mm TDK

    ケーブルコード用・内径5±1mm

    TDK
    269税込296
    1個
    当日出荷
    プラスチックケースにフェライトコアが一体化されていてマウントしているTDKオリジナル構造によって、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなくワンタッチで取付けることができます。フェライトコアの高周波吸収特性をもちいており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
    用途パソコン、ワープロ、モニタ、HDD、デジタル電話、音響機器、電子楽器、TVゲーム、複写機、ファクシミリなど質量(g)7外径D(Φmm)12.8±1寸法E(mm)11.2±1寸法B(mm)20±1内径ΦC(mm)5±1長さA(mm)25±1インピーダンス50Ω(min)外装色固定タイプケーブル固定タイプ適合ケーブル外径(Φmm)3~5
  • I/Oシステム ワゴジャパン

    I/Oシステム

    ワゴジャパン
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
  • イグナイタ用高圧ケーブル azbil(旧:山武)

    イグナイタ用高圧ケーブル

    azbil(旧:山武)
    10,980税込12,078
    1個
    31日以内出荷
    ● アズビル製イグナイタ(S7200A など)に接続する点火専用の高圧ケーブル ● ケーブル長 1000mm(1.0m)・シュアプラグ1個付き仕様で、標準的なバーナ点火配線に対応 ● 高電圧点火に対応した絶縁構造により、安定したスパーク供給と安全性を確保 ● ケーブル長・プラグ数の異なるYS7200シリーズのバリエーション展開により、設置条件に応じた選定が可能
    用途● ガス焚き・油焚きバーナの点火用イグナイタ配線 ● 業務用・工業用燃焼設備における点火電極への高圧出力伝送 ● アズビル製燃焼安全装置システムでの純正高圧ケーブル交換・保守用途 ● 点火信頼性が要求されるボイラ・加熱炉・バーナ設備
  • RS-485 リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ)(ソース) CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ)(ソース)

    CONTEC(コンテック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O アナログ入力 16bit 8ch CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O アナログ入力 16bit 8ch

    CONTEC(コンテック)
    50,980税込56,078
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • フレキシブルソーラーパネル(1.5V/250mA) DFRobot

    フレキシブルソーラーパネル(1.5V/250mA)

    DFRobot
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    柔軟に曲げられるソーラーパネル 1.5V/250mAの軽量、薄型で、汎用性の高いソーラーパネルです。通常のソーラーパネルとは異なり非常に柔軟なので、曲げたり、縫い付けたり、衣服に加工したりすることができます。ソーラーパネルは防水で、黒い端を簡単にカットまたは縫製できます。DIY愛好家が代替電源として使用する際に最適です。
    用途旅行、ビジネスオフィス、アウトドアキャンプ性能耐腐食、湿気寸法(mm)165×38×0.5、195×58×0.5(黒縁含む)質量(g)18±2電力(W)0.5粘着剤耐候性、高透過率速硬化型EVAフィルムバッテリーフレキシブル三重接合アモルファスシリコン薄膜太陽電池使用環境-40℃~+80℃開放電圧(V)2短絡電流(mA)420動作電流(mA)250動作電圧(V)1.5
  • EPCOS トランスアクセサリー RM 12 コイルフォーマー EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー RM 12 コイルフォーマー

    EPCOS
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = RM 12 コイルフォーマー。併用可能製品 = RM 12 コア。材質 = GFRポリテレフタレートmm。RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
    材質GFRポリテレフタレート最高温度(℃)155基準規格IEC 60085ピン数(ピン)12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクランプ
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) U 93/104/30 EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) U 93/104/30

    EPCOS
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    コアサイズ = U 93/104/30。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 93 x 76 x 30mm。AL評価 = 5700nH。材質 = N87。奥行き = 30mm。長さ = 93mm。幅 = 76mm。1) 表のAL値は、2つのコアで構成される、空隙なしのUコアセット(UI 93/152/30の組み合わせ)に適用されます。 2) 表のAL値は、UコアとIコア1つずつで構成される、空隙なしのコアセット(UI 93/104/30の組み合わせ)に適用。. U / Iコア. EPCOSのUコアは断面が長方形で、IコアはSIFERRIT N27及びN87製です。飽和磁束密度とキュリー温度が高く、損失が低いことから、電源、パルス、高電圧トランスに最適です。UコアとIコアは個別の販売です。. 用途. ストレージチョーク及びトランス 電源トランスの構築
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS RECOM

    電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS

    RECOM
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:RLS●併用可能製品:RECOM電源●取付スタイル:表面実装アズワン品番65-7223-44
  • 日本向けマルチプラグ 日章工業

    日本向けマルチプラグ

    日章工業
    1,598税込1,758
    1台
    6日以内出荷
    本体質量(g)30プラグ形状A型、(差し込み可能)B型・B3型・C型・CB型・O型・O2型・SE型・BF型RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×47×44使用可能国日本国内専用

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源関連商品