絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
419件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 海外旅行用変圧器(電子式) 日章工業

    海外旅行用変圧器(電子式)

    日章工業
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
  • RS-485 リモートI/O 熱電対センサ入力 10ch CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O 熱電対センサ入力 10ch

    CONTEC(コンテック)
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O 測温抵抗体(RTD)6ch CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O 測温抵抗体(RTD)6ch

    CONTEC(コンテック)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O フォトMOSリレー出力 7ch CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O フォトMOSリレー出力 7ch

    CONTEC(コンテック)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O パワーリレー出力 4ch/4ch DI(カウンタ) CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O パワーリレー出力 4ch/4ch DI(カウンタ)

    CONTEC(コンテック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O デジタル入力 8ch DI(カウンタ) CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O デジタル入力 8ch DI(カウンタ)

    CONTEC(コンテック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ) CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ)

    CONTEC(コンテック)
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O デジタル入出力 8ch DI(カウンタ)/8ch DO CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O デジタル入出力 8ch DI(カウンタ)/8ch DO

    CONTEC(コンテック)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O アナログ出力 12bit 8ch CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O アナログ出力 12bit 8ch

    CONTEC(コンテック)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • 出力保持時間延長モジュール TDKラムダ

    出力保持時間延長モジュール

    TDKラムダ
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)49.0×123.6×115.4出力最大20A出力電圧Fixモード:22.4VDC、VIN-1モード:23.0~29.0VDC最大出力電力(W)Fixモード:448、VIN-1モード:580※29.0VDC出力時入力電圧Fixモード:23.0~30.0VDC、VIN-1モード:24.0~30.0VDC出力保持時間(ms)Fixモード:250 / VIN-1モード:210(※20A出力時)
  • 万能プラグセット パトス

    万能プラグセット

    パトス
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷
    パトス社AC/DCアダプタ専用プラグセットです。差し込み方によって極性切換可。
  • 放熱器 TDKラムダ

    放熱器

    TDKラムダ
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    幅(mm)116.8高さ(mm)25.4質量(g)160奥行(mm)61対象PAF500F, PAF600F, PAF700F, PFE300SA, PFE500SA, PFE700SA, PH1200A280, PF1500B熱抵抗1.7℃/W
  • ソーラー回転台 GB[制御機器]

    ソーラー回転台

    GB[制御機器]
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用) DFRobot

    ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用)

    DFRobot
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    定電圧MPPTアルゴリズムによりソーラーパネルの効率を最大化 7V~30Vの幅広いソーラーパネル入力電圧 さまざまな充電モード:ソーラー/ACアダプター/USB充電器(最大充電電流2A) 低電力アプリケーション向けに3つの個別のON/OFF制御が可能な安定化電源 安全、安定、高効率のオール積層セラミックコンデンサ(MLCC)を採用 多彩な保護機能 ESDシェル付きUSBコネクタを採用
    仕様【Solar Power Management IC】LTC3652【MPPT】9V/12V/18V(オプション)寸法(mm)78.0×68.0出力【USB】5V/1.5A【規制された】3 つの安定化出力:3.3V/1A、5V/1.5A、9V/12V/0.5A入力電圧(V)太陽光/7~30入力USB充電/ありバッテリー3.7V リチウム電池充電電流(A)最大2(Solar/USB)保護【バッテリー】過充電/過放電/過電流/逆接続保護【出力】短絡/過電流/過熱保護トポロジーDC/DC降圧
  • ソーラーパワーマネージャー(18Vソーラーパネル用) DFRobot

    ソーラーパワーマネージャー(18Vソーラーパネル用)

    DFRobot
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    12Vの鉛蓄電池用太陽電池管理モジュール 中出力の高効率ソーラーパワー管理モジュールで、標準の18Vソーラーパネルを使用して最大4Aで12Vの鉛蓄電池を充電できます。12Vの照明機器、セキュリティ監視、小型ロボット、ポンプ、環境監視ステーションなど、100W以内のアプリケーションに適しています。MPPT(最大電力点追従)機能を備えており、さまざまな太陽光の下でソーラーパネルの出力電力を最大化します。一般的なPWMソーラーコントローラと比較して充電性能を10%~30%向上でき、小型で軽量なのでプロジェクトに組み込むのが簡単です。 定電圧(18V固定)MPPTアルゴリズム、太陽エネルギー変換を最大化 標準の18Vソーラーパネルと12V鉛蓄電池用に設計 12Vまたは5Vの大電力デバイス向けの複数の高効率出力 充実の保護機能、安全で高効率な太陽光発電モジュール さまざまなステータスインジケータがあり、システムステータスが一目でわかる
    仕様【Solar Power Management IC】CN3767【MPPT】18Vに固定寸法(mm)68.0×68.0出力【USB】5V/2.5A×2【規制された】3つの安定化出力:5V/5A、12V/8A入力電圧(V)太陽光/15~25入力USB充電/なしバッテリー12Vリチウム電池充電電流(A)最大4(Solar)保護【バッテリー】過充電/過放電/逆接続保護【出力】短絡/過電流/過熱保護トポロジーDC/DC降圧
  • バッファーモジュール TDKラムダ

    バッファーモジュール

    TDKラムダ
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
  • HLG-80H-48 電源アダプター Vivotek

    HLG-80H-48 電源アダプター

    Vivotek
    31,980税込35,178
    1個
    61日以内出荷
    寸法195.6(L)×61.5(W)×38.8(H) mm電力(W)出力:最大81.6出力電流(A)1.7周波数範囲(Hz)入力:47~63入力電流(A)0.85/115VAC, 0.425A/230VAC動作温度(℃)-40~+80各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC入力範囲90~305VAC動作湿度(%RH)20~90(非結露)電圧調整範囲(V)出力:48DC
  • HLG-120H-54 電源アダプター Vivotek

    HLG-120H-54 電源アダプター

    Vivotek
    34,980税込38,478
    1個
    61日以内出荷
    寸法220(L)×68(W)×38.8(H) mm電力(W)出力:最大124.2出力電流(A)2.3周波数範囲(Hz)入力:47~63入力電流(A)1.4/115VAC, 0.6A/230VAC動作温度(℃)-40~+80各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC入力範囲電源:90~305VAC動作湿度(%RH)20~90(非結露)電圧調整範囲(V)出力:24DC
  • HLG-80H-54 電源アダプター Vivotek

    HLG-80H-54 電源アダプター

    Vivotek
    31,980税込35,178
    1個
    61日以内出荷
    寸法195.6(L)×61.5(W)×38.8(H) mm電力(W)出力:最大81出力電流(A)1.5周波数範囲(Hz)入力:47~63入力電流(A)0.85/115VAC, 0.425A/230VAC動作温度(℃)-40~+80各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC入力範囲電源:90~305VAC動作湿度(%RH)20~90(非結露)電圧調整範囲(V)出力:54DC
  • HLG-240H-54 電源アダプター Vivotek

    HLG-240H-54 電源アダプター

    Vivotek
    47,980税込52,778
    1個
    61日以内出荷
    寸法244.2(L)×68(W)×38.8(H) mm電力(W)出力:最大240.3出力電流(A)4.45周波数範囲(Hz)入力:47~63入力電流(A)1.4/115VAC, 0.6A/230VAC動作温度(℃)-40~+80各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC入力範囲電源:90~305VAC動作湿度(%RH)20~90(非結露)電圧調整範囲(V)出力:54DC
  • 太陽電池充電コントローラー RS PRO RS PRO

    太陽電池充電コントローラー RS PRO

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ソーラーパネル電圧 = 12 V, 24 V。最大定格電力(12Vパネル用) = 300W。最大定格電流(12 Vパネル用) = 20A。最大定格電力(24 Vパネル用) = 300W。最大定格電流(24 Vパネル用) = 20A。寸法 = 135 x 70 x 35mm。奥行き = 35mm。長さ = 135mm。幅 = 70mm。Better World 製品 = あり
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip スイッチングレギュレータ, 3A, 36 V, スルーホール MIC4576WT MICROCHIP

    Microchip スイッチングレギュレータ, 3A, 36 V, スルーホール MIC4576WT

    MICROCHIP
    26,980税込29,678
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
    仕様出力電流 Max = 3A出力電圧 Max = 33 Vレギュレータ機能 = バックレギュレータ出力電圧 Min = 1.23 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 36 V出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール出力数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220スイッチングレギュレータ = あり高さ = 4.47mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DINレール取り付けキット TEP 75-WI用 アクセサリ TEP-MK1 TEP TRACO POWER

    TRACOPOWER DINレール取り付けキット TEP 75-WI用 アクセサリ TEP-MK1 TEP

    TRACO POWER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = DINレール取付けキット。併用可能製品 = TEP 75-WI。シリーズ = TEP。取付スタイル = DINレール
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング ,留めばね ,THFU 3 Fischer Elektronik

    Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング ,留めばね ,THFU 3

    Fischer Elektronik
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 留めばね。スナップイントランジスタホルダスプリングです. ユニバーサルスナップイントランジスタホルダスプリングは、最大 218 、 220 、 TO-247 、 H.264 タイプのトランジスタスタイルハウジングに対応しています ヒートシンクで特殊なフルート形状を使用すると、組み立てが簡単でしっかりとしたグリップが得られます コンポーネントと冷却エレメント間の最大熱伝達
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー EFD 25/13/9コイルフォーマー EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー EFD 25/13/9コイルフォーマー

    EPCOS
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = EFD 25/13/9コイルフォーマー。併用可能製品 = EFD 25 / 13 / 9 コア。幅 = 26mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー E 42/21/20コイルフォーマー EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー E 42/21/20コイルフォーマー

    EPCOS
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = E 42/21/20コイルフォーマー。併用可能製品 = B66329。幅 = 37.2mm。E 42/21/15及びE 42/21/20コア. 空隙なしのフェライトコア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー ヨーククランプクリップ EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー ヨーククランプクリップ

    EPCOS
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = ヨーククランプクリップ。併用可能製品 = ETD 29 / 16 / 10コア。幅 = 8.7mm。EPCOS B66359 ETD 29 / 16 / 10アクセサリ. B66359巻型ヨークは、0.33 mm厚のステンレススプリングスチール製です。EPCOSのB66359シリーズ巻型及びB66358トランスフェライトコアとの使用向けです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー PM 74/59コイルフォーマー EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー PM 74/59コイルフォーマー

    EPCOS
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = PM 74/59コイルフォーマー。併用可能製品 = PM 74/59 コア。長さ = 85.5mm。PM 50-114フェライトコア. PMコアの用途. 電力リピータ用 高エネルギー時限電源のストレージコイル用 通信技術及び産業電子機器. ホルダ(クリップ及びベースプレート). ナット及びワッシャが付属 シャーシアセンブリ又は基盤用 シャーシアセンブリの場合、コイルの一番上の部分をはんだ接続で取り付ける必要あり
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー RM 14 コイルフォーマー EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー RM 14 コイルフォーマー

    EPCOS
    14,980税込16,478
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = RM 14 コイルフォーマー。併用可能製品 = RM 14コア。幅 = 31.4mm。RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー RM 12 コイルフォーマー EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー RM 12 コイルフォーマー

    EPCOS
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = RM 12 コイルフォーマー。併用可能製品 = RM 12 コア。材質 = GFR熱硬化性プラスチックmm。RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ

    EPCOS
    39,980税込43,978
    1セット(213個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 30/15/7コア。幅 = 31.4mm。EPCOS E30/15/7巻型. EPCOS E30/15/7巻型はGFRポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-58です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ

    EPCOS
    16,980税込18,678
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 65/32/27コア。材質 = ポリフェニレンサルファイドmm。EPCOS E65/32/27巻型. EPCOS E70/33/32巻型はGFRポリフェニレン製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ

    EPCOS
    169,800税込186,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 16/8/5コア。長さ = 17.8mm。EPCOS E16/8/5巻型. EPCOS E16/8/5巻型はGFRポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-20です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー 水平コイルフォーマ

    EPCOS
    58,980税込64,878
    1セット(240個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 32/16/9コア。幅 = 35mm。EPCOS 32/16/9巻型. EPCOS E32/16/9巻型はポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-58です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー 垂直コイルフォーマ EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー 垂直コイルフォーマ

    EPCOS
    21,980税込24,178
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 垂直コイルフォーマ。併用可能製品 = ETD 29 / 16 / 10コア。幅 = 24mm。EPCOS B66359 ETD 29 /16 / 10巻型. EPCOSのB66359シリーズETD 29 / 16 / 10巻型は、ピンが角形で、13ピンの横軸品と14ピンの縦軸品があります。これらはB66358フェライトコアとの使用に適しています。 水平磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC60085:B66359B:Fに適合しています。垂直磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC 60085:Hに適合しています。はんだ付け性とはんだ耐熱性については、IEC60068-2-20規格に適合しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー 取付け組立キット EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー 取付け組立キット

    EPCOS
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 取付け組立キット。併用可能製品 = 電源トランス。材質 = アルミニウム。PM 50-114フェライトコア. PMコアの用途. 電力リピータ用 高エネルギー時限電源のストレージコイル用 通信技術及び産業電子機器. ホルダ(クリップ及びベースプレート). ナット及びワッシャが付属 シャーシアセンブリ又は基盤用 シャーシアセンブリの場合、コイルの一番上の部分をはんだ接続で取り付ける必要あり
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー クランプクリップ EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー クランプクリップ

    EPCOS
    13,980税込15,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = クランプクリップ。併用可能製品 = RM 4コア, RM 5コア。幅 = 2.4mm。EPCOS B65806 RM5アクセサリ. クランプ. 0.3 mm厚のスズめっきステンレススチール製アース端子 IEC6008-2-20準拠のはんだ付け性. 絶縁ワッシャB65806. ポリアリレートフィルム製で、許容差を補償し、コアとコイル巻型の間を絶縁します。. 絶縁ワッシャB65008. このワッシャはダブルクラッド基板用。ポリカーボネート製. 調整ねじ. ねじ山及びコアブレーキ付きのGFRポリテレフタレート製チューブコア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー ETD 49 / 25 / 16巻型 EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー ETD 49 / 25 / 16巻型

    EPCOS
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = ETD 49 / 25 / 16巻型。併用可能製品 = ETD 49 / 25 / 16 コア。幅 = 56.2mm。ETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー クランプ EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー クランプ

    EPCOS
    569税込626
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    アクセサリタイプ = クランプ。併用可能製品 = RM 12 コア。材質 = ステンレス鋼mm。RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
    材質スプリングスチールRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクランプ
  • EPCOS トランスアクセサリー クランプ EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー クランプ

    EPCOS
    589税込648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = クランプ。併用可能製品 = RM 6コア。幅 = 2.6mm。RM 6、8、10コア. トランス用途向けセンター穴なしコア セットで提供
    RoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源関連商品