絞り込み
ブランド
- XP POWER(86)
- EPCOS(44)
- ハーティング(31)
- コーセル(28)
- omron(オムロン)(26)
- 日章工業(21)
- MOXA(14)
- RS PRO(12)
- CONTEC(コンテック)(11)
- TRACO POWER(11)
- RECOM(9)
- SIEMENS(8)
- OEP(8)
- ワゴジャパン(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- TDKラムダ(6)
- UNIFIVE(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

評価ボード RPX-1.0 バックレギュレータモジュール用 アクセサリ RPX-1.0
RECOM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Recom RPX シリーズは、電圧選択、制御、検出機能を簡単に評価できるように開発されています。出力電圧選択、制御、パワーグッド、トリム、出力検出など、RPX-1.0 のあらゆる機能を簡単に評価することができます。また、過負荷又は過熱状態の動作も、設計前に簡単に評価することができます。 この評価ボードには、EMC クラス B レベルを満たすフィルタコン仕様●シリーズ:RPX-1.0●併用可能製品:RPX-1.0 バックレギュレータモジュールですアズワン品番65-7214-42
評価ボード RPM-6.0バックレギュレータモジュール用 アクセサリ RPM-6.0
RECOM¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷RPM3.3-6.0-EVM-1及びRPM5.0-6.0-EVM-1は、外部DC電源からの最大6 Aの出力電流で一定の出力電圧を生成します。トリミング、シーケンシング、ソフトスタート、イネーブル、センシングなど、RPM 3.3-6.0及びRPM 5.0-6.0のすべての機能を評価できます。過負荷又は過熱状態の動作は、設計される前に簡単に評価できます。他の出力電流を使用できる評価モジュー仕様●シリーズ:RPM-6.0●併用可能製品:RPM-6.0バックレギュレータモジュール●供給電圧:4 → 15V dc
評価ボード R-78S3.3-0.1-EVM-1評価モジュール STEVAL STLCS01V1 SensorTileモジュール用 アクセサリ
RECOM¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●R-78S3.3-0.1-EVM-1 / STM-1は、ST Microelectronics STEVAL STLCS01V1 SensorTileモジュール及びR-78S3.3-0.1-EVM-1評価モジュールと併用して、SensorTileモジュールを使用するIoTアプリケーションをデモンストレーションするために開発されたブレークアウトボードです。SensorTileモジュールの機能には、MEMSデジタルマイク、3D加速度センサ及びジャイロスコープ、3D磁力計、MEMS気圧センサ、及び周囲温度が含まれます。R-78S3.3-0.1-EVM-1用アクセサリ STLCS01V1とかん合アズワン品番65-7227-35
電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS 1袋 50個入
RECOM¥8,198~税込¥9,018~1袋(50個)7日以内出荷Recom フィルタ設計でテストおよび実証済み RoHS対応(2022年10月現在) SMD
電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS 1袋 50個入
RECOM¥8,998税込¥9,8981袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:RLS●併用可能製品:RECOM電源●取付スタイル:表面実装アズワン品番65-7223-03
電源バッファモジュール RIA12 and NF F01-510 Transients用 アクセサリ RSPxxx-168 1セット 10個入
RECOM¥87,980税込¥96,7781セット(10個)7日以内出荷RSPxxx-168は、最大385 V dcの鉄道の過電圧からDC/DCコンバータを保護するように設計されたサージプロテクタモジュールです。出力電圧は40~165 V dcの範囲で入力電圧を追従した後、168 V dcに固定されます。RSP150-168 は、RP40-110xxSFR、RP75H-110xxSRW、RP90Q-110xxSRW、RPA 100H-110xxSRUW、RPA 120H-110xxSRW、RP120Q-110xxSRW、および RP120Q-110x仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:RSPxxx-168●併用可能製品:RIA12及びNF F01-510の過渡●供給電圧:40 → 160V dcアズワン品番65-7222-94
選択性モジュール SITOP
SIEMENS¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 5 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準の EN61000-6-3 及び EN61000-6-2 です仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24Vアズワン品番65-7215-41
選択性モジュール SITOP
SIEMENS¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準の EN61000-6-3 及び EN61000-6-2 です仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V
選択性モジュール SITOP
SIEMENS¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準: EN60950-1 及び EN50178仕様●シリーズ:SITOP●入力電圧:20.4 → 30Vアズワン品番65-7216-45
冗長運転用ダイオードモジュール TRIO DIODE 出力:20A 入力電圧:DC
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Phoenix Contact TRIO DIODE冗長モジュール。Phoenix ContactのDINレール取り付け型TRIO DIODE冗長モジュールは、並列切り替え式PSUを絶縁するように設計されています。冗長モジュールを使用すると、電源からダイオードへの配線を確認することで、負荷に影響を与える短絡を防止できます。 冗長モジュールを使用すれば、出力側に並列接続された同型の2台の仕様●シリーズ:TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20●出力電圧:24V dcアズワン品番65-7224-68
バッテリーモジュール
RECOM¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様●R-REF02-78Sは、1本の単3形乾電池から3.3 Vを生成し、あらゆる用途で直接使用できます。このリファレンスデザインには、単3形乾電池ホルダとR-78S3.3-0.1ブーストコンバータが含まれています。2つのジャンパヘッダJ1及びJ2により、R-78Sコンバータの出力電圧及びCTRLピンへの接続が保証されます。ジャンパのヘッダピンは、複数のかん合コネクタが使用できる標準0.100インチ(2.54 mm)ピッチです。2つの3.5 mmマウント用穴があり、スナップイン又はねじでの取り付けが可能です。イネーブルピンはR-78Sをスリープモードにし、電池からはわずか7 uAしか引き出さないようにします。単3形乾電池1本(ブーストコンバータ)から3.3 V 効率93 %、>80 % @ 10 %負荷 入力電圧範囲最小0.65 V 0.100インチ(2.54 mm)ピン出力 3.5 mm取り付け穴アズワン品番65-7216-35
ACアダプタ 5V 3A
UNIFIVE¥4,298税込¥4,7281個欠品中Unifive UN318 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:18Wアズワン品番65-7214-75
ACアダプタ 5V 2A
UNIFIVE¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)10入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグPL03B入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7214-83定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
ACアダプタ 12V 1A
Frecom¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷RECOM の壁面取り付け型 AC アダプタは、出力電力が 12 W で、最大負荷は 1 A です。過電流 / 短絡保護 省エネ仕様エネルギー効率レベル:VI定格電力(W)12出力電圧12Vアズワン品番65-7218-57プラグタイプ2ピン日本規格出力電流1A入力電圧100 → 240V ac出力数1入力コネクタ2 Pin Plug
予備モジュール 出力:10A 24V dc/
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷SITOPアクセサリ。取り付けブラケット。SITOP電源と90°取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320mm以上の制御キャビネットに適合します。標準取り付けレール用の取り付けアダプタ。IP65/IP67保護等級の機器用の接続プラグ。機器ラベル。3RT1900-1SB20の無表記の機器表示板(20x7mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●出力数:1●タイプ:冗長モジュール●高さ:80mm●シリーズ:SITOP PSE202U●最高温度:+70℃アズワン品番65-7212-36
10G対応CAT6 ABCスイッチ
BLACK BOX¥85,980税込¥94,5781台当日出荷LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。仕様切換え可能回数:10万回質量(kg)0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5コネクタRJ-45(3)伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
10G対応CAT6 ABCDスイッチ
BLACK BOX¥119,800税込¥131,7801台13日以内出荷LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。仕様切換え可能回数:10万回質量(kg)0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5コネクタRJ-45(3)伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
10G対応CAT6 ABCDEスイッチ
BLACK BOX¥159,800税込¥175,7801台13日以内出荷LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。仕様切換え可能回数:10万回質量(kg)0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5コネクタRJ-45(3)伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
C型プラグ
日章工業¥559税込¥6151台6日以内出荷プラグ形状C型プラグ、SE型プラグRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×15×46使用可能国中国、フランス、ドイツ、オランダなど
マルチプラグ
日章工業¥1,898税込¥2,0881台6日以内出荷備考USBポート専用プラグ形状A型・C型・O型・SE型・BF型RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×69使用可能国アメリカ、フランス、オーストラリア、ドイツ、イギリスなど
海外旅行用変圧器(トランス式)
日章工業¥5,298税込¥5,8281台6日以内出荷ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。質量(g)(総質量)710種類海外旅行用変圧器(トランス式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)700出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC220~240容量(W)120保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)約70電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×62×105使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
海外旅行用変圧器
日章工業¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。付属品変換プラグC型1個質量(g)(総質量)112種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)60本体質量(g)70出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130、AC220~240容量(W)1000保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×42×82使用可能国アメリカ合衆国、カナダ、韓国、グァム、ハワイ、フィリピン、ブラジル、ペルー
海外旅行用変圧器
日章工業¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能付属品変換プラグB型・C型 各1個質量(g)(総質量)124種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50本体質量(g)80出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130、AC220~240容量(W)1000保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×42×82使用可能国全世界対応(一部を除く)
海外旅行用変圧器
日章工業¥4,798税込¥5,2781台6日以内出荷ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。質量(g)(総質量)124種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50本体質量(g)80出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130、AC220~240容量(W)1000保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×82×42使用可能国全世界対応(一部を除く)
フル2線式リモコン電源ユニット AC100VDC12V0.5A
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個32日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~50適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0.5使用環境高温多湿の場所に設置しないでください結線方式押締端子式定格出力電圧(V)DC12±0.6使用場所屋内
スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ パネルマウント取付けキット
シュナイダーエレクトリック¥849~税込¥934~1個4日以内出荷から42日以内出荷制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)仕様DINレール取付キット動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
パワーサプライ 機械装着式h4スピンドル用
リューター(日本精密機械工作)¥199,800税込¥219,7801台15日以内出荷パワーサプライです。トラスコ品番124-7057適合機種ELM-64YC幅(mm)252質量(kg)3.8高さ(mm)231奥行(mm)142電源(V)三相200~240(単相200~240)消費電力1kVAアズワン品番64-8501-68
UPORT 204/JP
MOXA¥44,980税込¥49,4781個当日出荷USBポートを拡張・増設することができます。用途USBと、シリアル機器の通信用仕様4ポートエントリレベルUSBHub・含アダプタトラスコ品番168-8275質量(g)800
ISD-1130-T
MOXA¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷シリアルデバイスをサージから保護するためのデバイスです。用途シリアルデバイスをサージから保護するために仕様4データ線、RS-422/485、4kVサージ保護、4データ線エントリサージプロテクタ、広温度範囲モデルトラスコ品番168-5279質量(g)100動作温度(℃)-40~85
産業用アンマネージドイーサーネットスイッチ
MOXA¥149,800税込¥164,7801個欠品中堅牢な産業用アンマネージドイーサーネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサーネットスイッチ、過酷な環境に仕様産業用アンマネージド・イーサネットスイッチ16ポート10/100BaseT(X)トラスコ品番168-4966材質アルミ筐体質量(g)1440ポート数【10/100BaseT(X)(ポート)】16動作温度(℃)0~60
BEL POWER SOLUTIONS INC コネクタ保持ブラケット カセットタイプコンバータ用 アクセサリ
BEL POWER SOLUTIONS INC¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:コネクタ保持金具●併用可能製品:カセットタイプコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
BEL POWER SOLUTIONS INC コネクタ カセットタイプコンバータ用 アクセサリ
BEL POWER SOLUTIONS INC¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●併用可能製品:カセットタイプコンバータRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ
EOS カバーキット MWLT300、WLT300用 アクセサリ
EOS¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:MWLT300、WLT300RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット
EOS カバーキット MWLT200、WLT200用 アクセサリ
EOS¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様●併用可能製品:MWLT200、WLT200RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット
EOS カバーキット MVLT40、MVLT60、VLT40、VLT60用 アクセサリ
EOS¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●併用可能製品:MVLT40、MVLT60、VLT40、VLT60RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット
Astec コネクタキット LPS170用 アクセサリ
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPS170
Astec コネクタキット LPQ150用 アクセサリ
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPQ150
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398






















































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)