絞り込み
ブランド
- XP POWER(84)
- EPCOS(46)
- ハーティング(31)
- コーセル(28)
- omron(オムロン)(26)
- 日章工業(21)
- MOXA(14)
- RS PRO(12)
- CONTEC(コンテック)(11)
- TRACO POWER(11)
- RECOM(9)
- SIEMENS(8)
- OEP(8)
- ワゴジャパン(7)
- TDKラムダ(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- UNIFIVE(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

EPCOS トランスアクセサリー クランプ
EPCOS¥589税込¥6481袋(20個)7日以内出荷アクセサリタイプ = クランプ。併用可能製品 = RM 6コア。幅 = 2.6mm。RM 6、8、10コア. トランス用途向けセンター穴なしコア セットで提供RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーク
EPCOS¥7,898税込¥8,6881箱(200個)7日以内出荷アクセサリタイプ = ヨーク。併用可能製品 = ETD 34/17/11 コア。幅 = 11mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コアRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーク
EPCOS¥699税込¥7691袋(20個)7日以内出荷アクセサリタイプ = ヨーク。併用可能製品 = EFD 20 / 10 / 7 コア。長さ = 20.6mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 20 / 10 / 7コアRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーク
EPCOS¥529税込¥5821袋(10個)7日以内出荷アクセサリタイプ = ヨーク。併用可能製品 = EFD 25 / 13 / 9 コア。材質 = ステンレス鋼mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 11/17/34
EPCOS¥499税込¥5491袋(2個)翌々日出荷コアサイズ = ETD 11/17/34。併用可能製品 = SMPSトランス。寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm。AL評価 = 2600nH。材質 = N87。奥行き = 17.5mm。長さ = 34mm。幅 = 11.1mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア材質N87長さ(mm)34幅(mm)11寸法(mm)34×17×11奥行(mm)17.5基準規格IEC 63093-6RoHS指令(10物質対応)対応併用機器電源トランスアクセサリタイプフェライトコアインダクタンス(nH)2600
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34
EPCOS¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 34。寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm。AL評価 = 2400nH。材質 = N27。奥行き = 17.5mm。長さ = 34mm。幅 = 11.1mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) E 32/33/70
EPCOS¥41,980税込¥46,1781箱(30個)7日以内出荷コアサイズ = E 32/33/70。併用可能製品 = トランス。寸法 = 70.5 x 32 x 33.2mm。AL評価 = 8850nH。材質 = N27。奥行き = 33.2mm。長さ = 70.5mm。幅 = 32mm。E 65/32/27及びE 70/33/32コア. 空隙なしのフェライトコアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34
EPCOS¥769税込¥8461袋(2個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 34。寸法 = 34 x 17.5 x 11.1mm。AL評価 = 135nH。材質 = N87。奥行き = 11.1mm。長さ = 34mm。幅 = 17.5mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ
EPCOS¥47,980税込¥52,7781セット(75個)7日以内出荷コアサイズ = PQ。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 32 x 22 x 15.175mm。AL評価 = 5000nH。材質 = N97。奥行き = 15.175mm。長さ = 32mm。幅 = 22mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 34/7/11
EPCOS¥59,980税込¥65,9781セット(300個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 34/7/11。併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス。寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm。AL評価 = 482nH。材質 = N87。奥行き = 17.5mm。長さ = 34mm。幅 = 11.1mm。代表規格 = IEC 61185。EPCOS B66361 ETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコア. EPCOSのB66361シリーズETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。小さな容積で最適な重量対性能比を実現しており、スイッチモード電源トランスに最適です。ギャップあり品となし品があり、素材はN27、N87、又はN97フェライト材です。RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) E 70
EPCOS¥3,798税込¥4,1781袋(2個)7日以内出荷コアサイズ = E 70。併用可能製品 = トランス。寸法 = 70.5 x 32 x 33.2mm。AL評価 = 9700nH。材質 = N87。奥行き = 33.2mm。長さ = 70.5mm。幅 = 32mm。E 65/32/27及びE 70/33/32コア. 空隙なしのフェライトコアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25/13/9
EPCOS¥2,898税込¥3,1881袋(20個)7日以内出荷コアサイズ = EFD 25/13/9。併用可能製品 = DC/DCコンバータ, 平面トランス, 電源トランス。寸法 = 25 x 9.1 x 12.5mm。AL評価 = 2100nH。材質 = N97。奥行き = 12.5mm。長さ = 25mm。幅 = 9.1mm。EPCOS B66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコア. EPCOS製のB66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコアは、DC-DCコンバータ向けに最適です。平らになるよう中心に低い脚が付いたEコアを備えたフェライトコアは、平面トランス設計に適しています。このコアには、ギャップなしとありのタイプを用意し、N87又はN97フェライト材製を選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) I 93/104/30
EPCOS¥16,980税込¥18,6781箱(8個)7日以内出荷コアサイズ = I 93/104/30。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 93 x 28 x 30mm。AL評価 = 7900nH。材質 = N87。奥行き = 30mm。長さ = 93mm。幅 = 28mm。1) 表のAL値は、2つのコアで構成される、空隙なしのUコアセット(UI 93/152/30の組み合わせ)に適用されます。 2) 表のAL値は、UコアとIコア1つずつで構成される、空隙なしのコアセット(UI 93/104/30の組み合わせ)に適用。. U / Iコア. EPCOSのUコアは断面が長方形で、IコアはSIFERRIT N27及びN87製です。飽和磁束密度とキュリー温度が高く、損失が低いことから、電源、パルス、高電圧トランスに最適です。UコアとIコアは個別の販売です。. 用途. ストレージチョーク及びトランス 電源トランスの構築RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 39/20/13
EPCOS¥51,980税込¥57,1781セット(200個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 39/20/13。併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス。寸法 = 38.9 x 12.8 x 20mm。AL評価 = 2700nH。材質 = N87。奥行き = 20mm。長さ = 38.9mm。幅 = 12.8mm。代表規格 = IEC 61185。EPCOS B66363 ETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコア. EPCOSのB66363シリーズETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。B66363トランスフェライトコアは、スイッチモード電源に最適です。また、小さな容積で理想的な重量性能比を実現しています。ギャップありとなしの製品があります。また、フェライト素材をN27、N87、N97から選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 44
EPCOS¥929税込¥1,0221袋(2個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 44。寸法 = 43.8 x 22.5 x 15.2mm。AL評価 = 3500nH。材質 = N87。奥行き = 15.2mm。長さ = 43.8mm。幅 = 22.5mm。コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠. ETD 44フェライトコア. EpcosのETDフェライトコアはIEC51 (CO) 276準拠で、一般にスイッチモード電源トランスなどで用いられます。 ETD形状のフェライトコアは巻き線抵抗を最小限に抑えており、電源トランスの効率が向上させるよう最適化されています。RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25
EPCOS¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷コアサイズ = EFD 25。併用可能製品 = DC-DCコンバータ。寸法 = 25 x 12.5 x 9.1mm。AL評価 = 2000nH。材質 = N87。奥行き = 9.1mm。長さ = 25mm。幅 = 12.5mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) RM 7
EPCOS¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷コアサイズ = RM 7。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 20.3 x 17.2 x 13.5mm。AL評価 = 2700nH。材質 = N97。奥行き = 13.5mm。長さ = 20.3mm。幅 = 17.2mm。代表規格 = IEC 62317-4。EPCOS B65819 RM7フェライトコア. EPCOS B65819 RM7フェライトコアは、電源用途での需要が益々増えています。このフェライトコアの主な用途は、低損失・高安定性フィルタインダクタとその他の共振決定インダクタの2つです。その他の用途には、低歪みブロードバンド送信があります。 IEC62317-4。RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 59
EPCOS¥2,898税込¥3,1881袋(2個)翌々日出荷コアサイズ = ETD 59。併用可能製品 = SMPSトランス。寸法 = 59.8 x 31.2 x 22.1mm。AL評価 = 5300nH。材質 = N87。奥行き = 22.1mm。長さ = 59.8mm。幅 = 31.2mm。ETD 59フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 空隙なしのフェライトコアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) E 42
EPCOS¥1,398税込¥1,5381袋(2個)欠品中コアサイズ = E 42。寸法 = 42 x 21.2 x 20mm。AL評価 = 5200nH。材質 = N87。奥行き = 20mm。長さ = 42mm。幅 = 21.2mm。E 42/21/15及びE 42/21/20コア. 空隙なしのフェライトコアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) RM 14
EPCOS¥67,980税込¥74,7781箱(60ペア)7日以内出荷コアサイズ = RM 14。寸法 = 42.2 x 34.8 x 30.2mm。AL評価 = 6000nH。材質 = N87。奥行き = 30.2mm。長さ = 42.2mm。幅 = 34.8mm。RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 49
EPCOS¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 49。併用可能製品 = SMPSトランス。寸法 = 48.5 x 16.7 x 24.9mm。AL評価 = 525nH。材質 = N87。奥行き = 24.9mm。長さ = 48.5mm。幅 = 16.7mm。ETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PM 50/39
EPCOS¥55,980税込¥61,5781箱(30個)7日以内出荷コアサイズ = PM 50/39。寸法 = 65 x 52 x 45mm。AL評価 = 7400nH。材質 = N27。奥行き = 39mm。長さ = 50mm。PM 50-114フェライトコア. PMコアの用途. 電力リピータ用 高エネルギー時限電源のストレージコイル用 通信技術及び産業電子機器. ホルダ(クリップ及びベースプレート). ナット及びワッシャが付属 シャーシアセンブリ又は基盤用 シャーシアセンブリの場合、コイルの一番上の部分をはんだ接続で取り付ける必要ありRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) U 93
EPCOS¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷コアサイズ = U 93。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 93 x 76 x 30mm。AL評価 = 5400nH。材質 = N27。奥行き = 30mm。長さ = 93mm。幅 = 76mm。1) 表のAL値は、2つのコアで構成される、空隙なしのUコアセット(UI 93/152/30の組み合わせ)に適用されます。 2) 表のAL値は、UコアとIコア1つずつで構成される、空隙なしのコアセット(UI 93/104/30の組み合わせ)に適用。. U / Iコア. EPCOSのUコアは断面が長方形で、IコアはSIFERRIT N27及びN87製です。飽和磁束密度とキュリー温度が高く、損失が低いことから、電源、パルス、高電圧トランスに最適です。UコアとIコアは個別の販売です。. 用途. ストレージチョーク及びトランス 電源トランスの構築RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 54
EPCOS¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷コアサイズ = ETD 54。寸法 = 54.5 x 27.8 x 19.3mm。AL評価 = 4450nH。材質 = N87。奥行き = 19.3mm。長さ = 54.5mm。幅 = 27.8mm。ETD 54フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN27製コア 空隙なしのフェライトコアRoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) P 18/11
EPCOS¥219,800税込¥241,7801箱(500個)7日以内出荷コアサイズ = P 18/11。併用可能製品 = 広帯域トランス。AL評価 = 5900nH。材質 = N30。奥行き = 10.6mm。幅 = 18.4mm。代表規格 = IEC 60133。EPCOS B65651 P18/11フェライトコア. EPCOS B65651 P18/11フェライトコアは、100 MHz以上のさまざまな用途で使用できる素材を用いて製造されています。巻線コイルがフェライトコアで囲まれ、Pコアの磁気漏れが低くなっています。このフェライトコアは、一般的なマニホールドインダクタの要件に合わせて簡単かつ正確に調整できます。IEC60133。. 用途. インダクタンス安定性の高い高共振回路インダクタ(フィルタ) 広帯域トランス 電源用途RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ 26/20
EPCOS¥119,800税込¥131,7801セット(200個)7日以内出荷コアサイズ = PQ 26/20。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 26.5 x 19 x 10.08mm。AL評価 = 5150nH。材質 = N97。奥行き = 10.08mm。長さ = 26.5mm。幅 = 19mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS B65877 PQ26 / 20フェライトコア. EPCOS B65877 PQ26 / 20フェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合RoHS指令(10物質対応)対応
OEP オーディオトランス, 100mW Hz @ 300, 1mW Hz @ 30
OEP(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷高性能密閉型AF基板実装.OEPの高性能、業界標準の基板実装オーディオトランス製品です。この周波数トランスのデュアル一次巻線と二次巻線は、さまざまな入力、インターステージと出力に適した幅広いインピーダンスマッチングを提供します。.特長:.業界標準1インチグリッド間隔ガラス繊維入りナイロンケースに樹脂封入フォイル巻き取りスクリーンオプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶を用意(品番:210-6469210-6469).OEPオーディオ周波数トランスのシリーズには、次の製品も含まれます。.:210-6403210-6403:3.75Ω、6.3+6.3:1+1基板実装オーディオトランス:210-6419210-6419:600Ω、1+1:2+2基板実装オーディオトランス:210-6425210-6425:600Ω、1+1:6.45+6.45基板実装オーディオトランス:210-6431210-6431:150Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6447210-6447:600Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6469210-6469:オプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルピン実装タイプスルーホール定格電力(mW)100mWHz@300、1mWHz@30一次インピーダンス(Ω)150
OEP オーディオトランス, 1 W, 2 W, 5 W, 15 W, 30 W
OEP¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷これらのトランスは100Vのラインマッチング用です。他の出力マッチングには適していません。.100Vのライントランス.OEPがお届けするこれらの100Vライントランスは、ラウドスピーカーをPAアンプの100Vライン出力に対応するように設計されています。.OEPシリーズの100Vライントランスには、次の製品が含まれています。.210-6497210-6497は8Ωスピーカ用2Wライントランスです。210-6504210-6504は、8Ωスピーカー用の5Wライントランスです。210-6526210-6526は、8Ωスピーカー用の10Wライントランスです。210-6532210-6532は、4、8、又は16Ωのスピーカーに適したユニバーサルタイプで、タップ付きで1、2、5、15、30Wを供給します。長さ(mm)105.5幅(mm)65.5寸法(mm)105.5×65.5×58質量(kg)1タイプコア:Bobbin奥行(mm)58定格電力(W)1、2、5、15、30抵抗(Ω)(一次/二次)DC191.5/0.2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプシャーシマウント二次インピーダンス(Ω)4→16
OEP オーディオトランス, 2mW
OEP¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。長さ(mm)18幅(mm)12.6寸法(mm)18×12.6×18奥行(mm)18最高温度(℃)75抵抗(Ω)(一次/二次)DC109/134RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルPCピン実装タイプスルーホール定格電力(mW)2一次インピーダンス(Ω)600二次インピーダンス(Ω)600
OEP オーディオトランス, 5mW
OEP¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。長さ(mm)27幅(mm)20寸法(mm)27×20×21奥行(mm)21抵抗(Ω)(一次/二次)DC80/46RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBマウント巻数比3.6:1:1定格電力(mW)5一次インピーダンス(Ω)3k二次インピーダンス(Ω)250500
OEP オーディオトランス
OEP¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。長さ(mm)20.5幅(mm)17寸法(mm)20.5×17×16奥行(mm)16抵抗(Ω)(一次/二次)DC63/84RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール巻数比1:1CT一次インピーダンス(Ω)800二次インピーダンス(Ω)800
XP Power 配線ハーネス ECM100シリーズ用 アクセサリ ECM100S LOOM
XP POWER¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様XP Power - ECM100シリーズ配線ハーネス. XP Powerでは、ECM100シリーズの電源向けに非常に便利な配線ハーネスを用意しています。これらのハーネスには、300 mmのワイヤが含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルハーネス併用可能製品ECM100シリーズ
XP Power カバーキット ECM100シリーズ用 アクセサリ
XP POWER¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様XP Power - ECM100シリーズカバーキット. XP Powerでは、ECM100シリーズの電源向けに頑強な金属製カバーキットを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー併用可能製品ECM100シリーズ
XP Power 配線ハーネス ECM40/60シリーズ用 アクセサリ ECM40/60S LOOM
XP POWER¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様XP Power - ECM40/60配線用ハーネス. XP Powerでは、300 mmのワイヤを含むECM40/60シリーズの電源向けに、非常に便利な配線用ハーネスを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルハーネス併用可能製品ECM40/60シリーズ
XP Power DINレール取り付けキット ECE60 DINレール用 アクセサリ ECE60 DIN CLIP
XP POWER¥669税込¥7361個7日以内出荷仕様XP Power - ECE60シリーズ用DINレールクリップキット. XP Power DINレールクリップキットは、ECE60シリーズに不可欠なアクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDINレールクリップ併用可能製品ECE60 DINレール
XP Power カバーキット CU20シリーズ用 アクセサリ CU20 COVER
XP POWER¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様XP Power - CU20シリーズカバーキット. XP Powerでは、CU20シリーズの電源向けに頑強な金属製カバーキットを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー併用可能製品CU20シリーズ
XP Power カバーキット ECM40/60シリーズ用 アクセサリ ECM40/60 COVER
XP POWER¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様XP Power - ECM40/60シリーズカバーキット. XP Powerでは、ECM40/60シリーズの電源向けに頑丈で強固な、優れた金属カバーキットを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー併用可能製品ECM40/60シリーズ
接点信号入出力カード(BN-S/BU-SW/BU-Rシリーズ用)
omron(オムロン)1台取扱停止中リレー接点出力信号カード(BN-Sシリーズ/BU-SWシリーズ/BU-Rシリーズ用)適合機種BN-S/BU-SW/BU-Rシリーズ
接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用)
omron(オムロン)¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) ※Xserve RAIDとの接続、自動シャットダウン制御にも使用可能※適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T