「電動モビリティ関連」では、電動キックボードや電動バイクをはじめとする原動機付自転車、およびその関連用品を掲載しています。車両区分により、免許や年齢の制限が設けられています。
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RICHBIT ES1 Pro RICH BIT

    RICHBIT ES1 Pro

    RICH BIT
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    5日以内出荷
    16歳以上免許不要で車道、歩道の走行が可能な 特定小型原付自転車モデルの電動キックボードです。業界最多の国内累計販売台数5000台以上、価格とスペックが両立されたコストパフォーマンスに優れた製品です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後6カ月(購入~2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて6カ月の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)
    付属品充電器・簡易工具・説明書寸法(mm)横1080×高さ1140×幅530質量(kg)約13.8色シルクホワイトモーター(W)250バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)7バッテリー電圧(V)36保証期間購入より6ヶ月タイヤサイズ8.5充電時間(時間)約4適応身長(cm)130~200折りたたみ寸法(mm)横1080×高さ560×幅530最高速度(km/h)19~20距離(km)航続:約20最大荷重(kg)100変速段数なし
  • EX15 Pro スレートブラック EVEREST XING

    EX15 Pro スレートブラック

    EVEREST XING
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    21日以内出荷
    日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、601Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
    付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書仕様サスベンション:前後搭載ブレーキロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ全長(mm)1200質量(kg)23色スレートブラック区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)580能力最大登板能力:47%全高(mm)1200モード切替歩道走行モード(6 km/h)、車道走行モード(20km/h)ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金電源バッテリー54V・2Ahモーター出力(W)最大1000バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)48保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)7~8モーター定格出力(W)600防水保護等級IPX5(本体)走行距離(km)50(最大航続)最大耐荷重(kg)120折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
  • RICHBIT ES1 Pro RICH BIT

    RICHBIT ES1 Pro

    RICH BIT
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    21日以内出荷
    16歳以上免許不要で車道、歩道の走行が可能な 特定小型原付自転車モデルの電動キックボードです。業界最多の国内累計販売台数5000台以上、価格とスペックが両立されたコストパフォーマンスに優れた製品です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後6カ月(購入~2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて6カ月の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)。
    付属品充電器・簡易工具・説明書寸法(mm)横1080×高さ1140×幅530質量(kg)約13.8モーター(W)250速度最高:19~20kmバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)7.0バッテリー電圧(V)36保証期間購入より6ヶ月タイヤサイズ8.5インチ充電時間(時間)約4適応身長(cm)130~200折りたたみ寸法(mm)横1080×高さ560×幅530距離(km)航続:約20走行距離(km)20~25(1充電)最大荷重(kg)100総質量(kg)約13.8
  • EX15 スレートブラック EVEREST XING

    EX15 スレートブラック

    EVEREST XING
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    21日以内出荷
    日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、603Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
    付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書仕様サスベンション:前後搭載ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200質量(kg)21色スレート ブラック区分特例特定小型原動機付自転車全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580能力最大登板能力:27%全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/hランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金モーター出力(W)最大900バッテリー容量(Ah)10.2バッテリー電圧(V)37、電源42保証期間ご購入日から12ヶ月タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)5~6モーター定格出力(W)600防水保護等級本体 IPX5走行距離(km)最大航続:30最大耐荷重(kg)120
  • 【特定原付】電動キックボード YADEA KS6 PRO YADEA

    【特定原付】電動キックボード YADEA KS6 PRO

    YADEA
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    8日以内出荷
    電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、。2023年7月1日施行 特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!。国土交通省認定機関による【性能等確認制度】において、。「適合」の通知を受けております。これからの時代の新しい移動手段に!
    付属品充電器一式:ACアダプター×1/ACコード×1/組み立て用部品・簡易工具一式:六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×6/取扱説明書適合サスペンション:フロントサスペンションブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ寸法(mm)展開:1192×520×1258、梱包:1230×220×610質量(kg)22能力登坂:15度対応認証:CE/UL/PSE/技適/性能等確認試験バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金ディスプレイマルチ液晶ディスプレイモーター出力(W)500バッテリー容量(Ah)15.6バッテリー電圧(V)36タイヤタイプ10インチ 耐パンク加工エアタイヤタイヤサイズ10ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯充電時間(時間)5~6モード走行:2モード設定可能(6 km/h, 20 km/h)収納寸法(mm)1192×520×604防水仕様IPX4(本体)最高速度(km/h)20/3距離(km)航続:60Bluetoothアプリコントロール最大荷重(kg)110変速段数2
  • RICHBIT CITY(特定小型) RICH BIT

    RICHBIT CITY(特定小型)

    RICH BIT
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    11日以内出荷
    材質(フレーム)アルミ合金A6061タイヤサイズ14×2.125インチ
  • 特定小型原動機付自転車 SAGA one AINOHOT

    特定小型原動機付自転車 SAGA one

    AINOHOT(1件のレビュー)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    5日以内出荷
    本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。インパクトバツグンのデザイン、頑丈な高反発ボディで自在に走る免許不要の電動バイクです。バッテリーは取り外しが可能で、バッテリーのみ持ち運んでの充電ができ便利。歩道モード&車道モードを搭載し、道路に応じたモードで走ることが可能。また14インチタイヤは安定感があり、様々な路面条件に対応。後輪タイヤは自己修復機能があり、軽いパンクの際に傷を自動で修復。後輪のキャリアにはバスケットを後付けできるから日常の買い物や荷物の運搬にも便利にご利用いただけます。
    用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様サスペンション:あり(後輪)ブレーキ前後輪:ドラムブレーキ全長(mm)約1398全幅(mm)約580角度(°)最大登坂:15起動形式即起動(アクセルを回す)ハンドル高さ(mm)1020バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)マグネシウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)46.8車体質量(kg)31タイヤタイプタイプ:前輪チューブ、後輪自己修復タイヤサイズ14インチ充電時間(時間)約6モーター定格出力(W)500最高速度(km/h)20防水性本体IP54走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:15/20走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)120折り畳み可否不可
  • 特定小型原付電動キックボード SAGA lite AINOHOT

    特定小型原付電動キックボード SAGA lite

    AINOHOT
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    欠品中
    本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。一体型フレームでバツグンの耐久性を誇る超軽量クラス電動キックボードです。本体はわずか17kgだから車や公共交通機関での運搬も可能です。車道モードと歩道モードの2つの走行モードを搭載し、道路にあわせたモードで安全に楽しく走行可能です。パンクの恐れのないPU型タイヤを採用。タイヤ内部に発泡ウレタンを充填。空気入りタイヤと同様のクッション性と優れた耐荷重性能、始動性能があります。
    用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様サスペンション:なしブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:回生ブレーキ角度(°)最大登坂:12起動形式即起動(アクセルを回す)バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)マグネシウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)36車体質量(kg)17タイヤタイプタイプ:PU型ノーパンクタイヤ(発泡ウレタン)タイヤサイズ9インチ充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1086×550×485、展開:1086×550×1190モーター定格出力(W)350最高速度(km/h)20防水性IPX4走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20走行距離(km)航続:40-45(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)100折り畳み可否可能
  • 特定小型原付電動キックボード S07 AINOHOT

    特定小型原付電動キックボード S07

    AINOHOT(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。総重量16.5kg、折り畳み式の電動キックボードです。工具不要で簡単に折りたたむことできるので、スムーズに収納・持ち運びができます。着脱式バッテリー採用でバッテリーを取り外しても直接ケーブルでも充電が可能。防振性と耐久性に優れ、段差のある道路も衝撃を感じずスムーズな走行を実現する大型のタイヤを採用。また350Wブラシレスモーターを搭載し、高出力低騒音、登坂角度11°のパワフルな走りで移動も楽々です。歩道モード(6Km/h)と公道モード(20Km/h)の2モードを搭載。交通ルールを守り安全に走行可能です。
    用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様バッテリー:取り外して充電可能ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ質量(kg)バッテリー:2.7角度(°)最大登坂:11バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)アルミニウム合金バッテリー容量(Ah)10バッテリー電圧(V)36車体質量(kg)16.5タイヤタイプタイプ:チューブタイヤタイヤサイズ10×2.215インチ充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1070×470×490、展開:1070×470×1180モーター定格出力(W)350最高速度(km/h)20防水性本体IPX4走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20走行距離(km)航続:35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)100総質量(kg)16.5折り畳み可否3ステップ、簡単収納
  • 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 グレー 万方商事

    電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 グレー

    万方商事
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    5日以内出荷
    電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。
    用途移動手段に。仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25質量(kg)13色グレーサイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43耐荷重(kg)約120定格出力(W)250タイヤサイズ8インチ充電時間(時間)約4~6
  • 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 ブラック 万方商事

    電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 ブラック

    万方商事
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    5日以内出荷
    電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。
    用途移動手段に。仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25質量(kg)13色ブラックサイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43耐荷重(kg)約120定格出力(W)250タイヤサイズ8インチ充電時間(時間)約4~6
  • 電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 万方商事

    電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能

    万方商事
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    5日以内出荷
    電動キックボード 折り畳み式は、公道走行可能な原付一種区分の電動キックボードです。600Wハイパワー後輪駆動モーターで約18°の登坂能力を実現。最高速度約35km/hと原付バイク並みの速さです。前後フルサスペンション(正立フォーク&ツインサスペンション)で快適走行ができます。12インチオフロードタイヤで段差や砂利道にも強く、約22.5cm幅広フットボードと高さ調節可能なハンドルで安定性抜群です。約30kgの重量設計で走行時の揺れを軽減します。
    用途移動手段に。仕様年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約18、航続距離(km):約40~45、走行モード:低速6km/h、中速15km/h、高速25km/h、制限解除35km/h(最高速度:約35km/h)質量(kg)30耐荷重(kg)約150定格出力(W)600寸法(cm)約118×55×112(展開時)、約118×55×46(折畳み時)バッテリー容量(Ah)13.5バッテリー電圧(V)48タイヤサイズ12インチ、幅約8.5cm充電時間(時間)約8
  • 【特定原付】電動キックボード YADEA YDX3 YADEA

    【特定原付】電動キックボード YADEA YDX3

    YADEA
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    8日以内出荷
    電動二輪モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、。特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!。もちろん国土交通省認定機関による性能等確認制度”適合品”。今までにないスタイリッシュなデザイン!。通勤にもレジャーとしても快適な移動手段に!
    適合サスペンション:フロント/リアブレーキフロント:ドラム リア:電子寸法(mm)1180×575×1200(収納時520)質量(kg)18.6能力登坂:10度対応認証:CE、UL、UN38.3、PSE、技適、性能等確認試験材質(フレーム)アルミニウム合金モーター出力(W)350バッテリー容量(Ah)7.65バッテリー電圧(V)36タイヤタイプ9インチ チューブレスタイヤ充電時間(時間)4.5~5.5モード走行:車道20km/h 歩道6km/h防水仕様IPX5最高速度(km/h)20距離(km)航続:30最大荷重(kg)100
  • 【特定原付】電動サイクル YADEA TRP-01T YADEA

    【特定原付】電動サイクル YADEA TRP-01T

    YADEA
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    8日以内出荷
    YADEA史上初特定小型原動機付自転車の電動サイクルタイプの『TRP-01T』が誕生!。電動アシスト自転車で話題のクラシックモデルTRPの電動サイクルVer。パワフルかつバイクを彷彿させるデザイン。デュアルサスペンションで最高の乗り心地をあなたも体験しませんか
    適合サスペンション:フロント/リア サスペンションブレーキフロント:油圧式ディスクブレーキ リア:油圧式ディスクブレーキ寸法(mm)1730×600×1050(長×幅×高)質量(kg)36色黒能力登坂:15度材質(フレーム)アルミニウム合金モーター出力(W)500バッテリー容量(Ah)20バッテリー電圧(V)48タイヤタイプ20インチタイヤサイズ20インチ充電時間(時間)6モード走行:特定原付走行モード:20km/h最高速度(km/h)20防水保護等級IPX5距離(km)航続:110適正荷重(kg)75
  • AINOHOT SAGA one専用バッテリー AINOHOT

    AINOHOT SAGA one専用バッテリー

    AINOHOT
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    5日以内出荷
    特定小型原動機付自転車AINOHOT SAGA one 専用リチウムイオンバッテリー(46.8V10.4Ah)です。簡単に取り外しができ、予備バッテリーとしてお持ちいただけます。
    適合初期容量:10.4(Ah)寸法(mm)幅484.2±1×奥行123.8±0.5×高さ85.2±0.5質量(kg)3定格電圧(V)46.8充電電圧(V)最大:54.6充電電流(A)最大:2充電時間(時間)6距離(km)最大航続:45~50※メーカー実験理論値。路面状況、環境、天候、使用状況により異なる
  • 【2024年モデル】公道・歩道走行可能 特定小型電動キックボード Meister F グリーンクロス

    【2024年モデル】公道・歩道走行可能 特定小型電動キックボード Meister F

    グリーンクロス
    ¥99,880税込¥109,868
    1台
    5日以内出荷
    公道歩道問わず走行可能な電動式のキックボードです。16歳以上の方であれば免許が不要で、ヘルメットの着用は努力義務となります。原動機付自動二輪、通称原付の保安基準項目(最高速度表示灯、ウィンカー(車体前後に装備)、ヘッドライト、バックミラー、警音器、テールランプ、ナンバー灯)を備えています。前輪にディスクブレーキ、後輪にドラムブレーキを採用、制動力を確保しており高い安全性を有します。約5.5時間の充電で約30kmまで走行可能です。簡単にコンパクトなサイズに折り畳むことができます。
    用途ちょっとした買い物や通勤・通学などの日常用途に。工場内や作業所、広い敷地内の移動に。付属品充電アダプター、組立用工具一式、ワイヤーロック耐荷重(kg)約90充電時間約5.5時間タイヤサイズ8.5インチ(ノーパンクタイヤ)最高速度(km/h)(歩道時)5、(公道時)19防水性IP54登坂角度10°
  • 特定小型原付電動キックボード SAGA suv AINOHOT

    特定小型原付電動キックボード SAGA suv

    AINOHOT
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。幅16.5cmの広めデッキでバランスがとりやすく安定したライドが可能。また一体型フレーム採用で破断しにくく耐衝撃性に優れています。ボディには強度や耐衝撃性に優れたマグネシウムアルミニウム合金を採用し耐荷重を120kgまで高めました。自己修復タイヤでパンクレス、傷やひび割れなどを自己修復するため長時間、安心して使用可能です。簡単3ステップで折り畳みが可能。収納や持ち運びも楽々です。
    用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様サスペンション:ありブレーキ前後輪:ディスクブレーキ角度(°)最大登坂:15起動形式即起動(アクセルを回す)バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)マグネシウムアルミニウム合金バッテリー容量(Ah)10バッテリー電圧(V)46.8車体質量(kg)23.5タイヤタイプタイプ:自己修復機能材料タイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1220×590×6000、展開:1220×590×1200モーター定格出力(W)500最高速度(km/h)20防水性本体IP66走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)120折り畳み可否可能
  • AINOHOT S07専用バッテリー AINOHOT

    AINOHOT S07専用バッテリー

    AINOHOT
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    5日以内出荷
    AINOHOT S07専用バッテリーです。着脱可能な交換式バッテリーと着脱せずに充電できる2WAY充電が可能。鍵付きです。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)10バッテリー電圧(V)36充電時間(時間)約6走行距離(km)航続:30-35
  • 特定小型原付電動三輪キックボード ST3 AINOHOT

    特定小型原付電動三輪キックボード ST3

    AINOHOT
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    5日以内出荷
    本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。自立する3輪モデルで倒れる心配がなく、安定感抜群。発進時のキックや、信号待ちで足をついてバランスをとる必要がなくラクに乗れます。工具不要でさっと簡単に折りたたむことができるから持ち運びにも便利。折りたたんだまま引いて歩く事もできるので乗車しない時も片手で運ぶことができます。大容量バッテリーで充電約6時間、最長航続距離なんと35Km(理論値、使用状況や環境により異なります)。歩行モードと公道モードの2つの速度モードを搭載し、道路に応じての乗り分けが可能。スイング機能搭載で左右にスイング可能で小回りが利く設計です。また上級者には自由自在なライディングをお楽しみいただけます。
    用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様駐車装置:ありブレーキ前輪:回生ブレーキ、後輪:油圧式ディスクブレーキ全長(mm)1110質量(kg)バッテリー:2.5色オリーブグリーン全幅(mm)510角度(°)最大登坂:14ハンドル高さ(mm)1210バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)アルミニウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)36車体質量(kg)21.85タイヤタイプタイプ:ソリッドタイヤタイヤサイズ前輪10インチ、後輪8インチ充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1110×510×480、展開:1110×510×1210モーター定格出力(W)350最高速度(km/h)20防水性本体IPX4走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20走行距離(km)航続:30-35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)100変速段数2折り畳み可否3ステップ、簡単収納
  • 特定小型原付電動キックボード SAGA pro AINOHOT

    特定小型原付電動キックボード SAGA pro

    AINOHOT(1件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    5日以内出荷
    本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。マグネシウム合金を採用した軽量且つ一体型フレームでバツグンの耐久性。前後4本の耐衝撃サスペンションブレーキの効きがよく下り坂での振動も軽減されるので快適なライディングをお楽しみいただけます。またパンクに強く、空気が一気に抜けるリスクの少ないチューブレスタイヤを採用。踏み台は18cmと広めで両足を置くことも可能(個人によって足の幅が違うため全ての人が両足載せられるわけではありません)。 。車道モード(20km/h以内)歩道モード(6km/h以内)での走行モード切替可能タイプとなります。
    用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様サスペンション:あり(前後4本)ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ角度(°)最大登坂:15起動形式即起動(アクセルを回す)バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)マグネシウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)46.8車体質量(kg)22.3タイヤタイプチューブレスタイヤタイヤサイズ10インチ充電時間(時間)約5.5寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1224×560×530、展開:1224×560×1240モーター定格出力(W)500最高速度(km/h)20防水性IP54走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20走行距離(km)航続:50-55(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)120折り畳み可否可能
  • 電動バイク FID

    電動バイク

    FID
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    AK-1がパワーアップ!300Wハイパワーブラシモーター搭載!。乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!。VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
    寸法(mm)展開:1244×612×1095(サイドミラー含まず)色グレイ&ブラック積載荷重(kg)120本体質量(kg)22.5速度(目安)1段25km/h 2段35km/h 3段36~40km/hバッテリー取り外し可能保証期間1年間タイヤサイズ12inchモーター電圧(V)48充電時間(時間)3~4モーター定格出力(W)300/ハイパワーブラシモーター折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず)走行距離(km)約20~25(人が乗った状態)
  • 電動キックスクーター Segway-Ninebot (セグウェイナインボット)

    電動キックスクーター

    Segway-Ninebot (セグウェイナインボット)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷
    <セグウェイ発の公道走行対応 第2世代電動キックスクーター>。道路運送車両法の保安基準(第一種原動機付自転車)に対応した保安部品を標準装備。<折りたたみ可能>。折り畳んで収納や運搬にも便利(車両本体約17kg)。<17cmのワイドステップ>。幅広いので立ちやすい
    適合アスファルト/舗装路/障害物1cm以下/段差3cm以下の地面質量(kg)17.3色ブラック定格電力(W)300耐荷重(kg)30~120バッテリー電圧(V)36タイヤサイズ10インチ充電電圧(V)最大42バッテリー容量(mAh)7650最高速度(km/h)19防水保護等級IPX5走行距離(km)28登坂角度8.5度(15%)適合年齢(歳)16以上
  • 電動カート アイウォーカーⅡ

    電動カート

    アイウォーカーⅡ
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    6日以内出荷
  • BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV) BLAZE(ブレイズ)

    BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)

    BLAZE(ブレイズ)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    翌日出荷
    BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。
    用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共にブレーキ前後:ディスク式寸法(mm)1200×650×950全長(mm)1230全幅(mm)600最大積載量(kg)120定格出力(kW)0.35バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8.7バッテリー電圧(V)48車体質量(kg)18タイヤサイズ12-1/2×2-1/4充電時間(時間)約3.5折りたたみ寸法(mm)600×350×1200最高速度(km/h)30走行距離(km)航続距離:約30タイヤサイズ(mm)315総質量(kg)20
  • 電動バイク AK- 1 FID

    電動バイク AK- 1

    FID
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    完全電気で稼動する電動バイク。 ナンバープレート取得で公道も走行OK! 乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。 クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能! VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
    寸法(mm)1244×612×1095(サイドミラー含まず)積載荷重(kg)120定格電圧(V)【モーター】48本体質量(kg)22.5定格出力(W)【モーター】350保証期間1年タイヤサイズ12インチ充電時間(時間)3~4折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず)走行速度(km/h)1段:20、2段:25、3段:30(目安)走行距離(km)約30~40※条件により異なります
アビリティ特集
おすすめ人気ランキング
電動モビリティ関連