カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヤマト科学
- アズワン(259)
- ULVAC(アルバック)(9)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- オリオン機械(8)
- トーマス科学(8)
- 日本フリーザー(7)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- エスペック(5)
- フクシマガリレイ(5)
- IKA(4)
- KNF(4)
- DLAB(4)
- 久保田商事(4)
- トミー精工(4)
- コクサン(3)
- トーマス科学器械(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(7)
特価

【レンタル】恒温器 IC402
ヤマト科学¥5,298~税込¥5,828~1個翌日出荷から4日以内出荷専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。質量(kg)45方式エアジャケット自然対流内容積(L)97外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×606×820棚板耐荷重(kg)約15/枚温度調節精度±0.5℃(at 37℃)温度分布精度±1.0℃(at 37℃)棚受段数11段棚受ピッチ(mm)30サービス分類レンタル
【レンタル】超音波ピペット洗浄器 AW-31
ヤマト科学¥6,498~税込¥7,148~1個翌日出荷から4日以内出荷サイフォン式原理による超音波と洗剤による強力洗浄。洗浄効率を高める還流機構付きですから、ピペット管内の汚れた洗浄液が、底部ノズルからの噴流により強制排出され、常に洗浄液の効力を発揮でき、ピペットの内部までくまなく洗浄されます。槽内のバスケットは常に一定回転しており、超音波と噴流がまんべんなく当たり、洗いムラのない均一な洗浄ができます。噴流機構、超音波発振装置、回転機構、サイフォンなどを効率よくまとめた、合理的でコンパクトな設計です。給水コックの操作で洗浄からすすぎを1つの槽内で行えます。水溶性アルカリ洗剤で洗浄できますので安全です。電源AC100Vサービス分類レンタル
【レンタル】角形真空定温乾燥器 DP410
ヤマト科学¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷から4日以内出荷従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション)4-20mA アナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。真空ポンプが収納できる構造となっていますので、限られたスペースを有効に利用できます。またオプションには収納室にスライド式の真空ポンプ架台が取付可能でメンテナンスが容易に行えます。電源(V)単相 AC200(50/60Hz)使用温度範囲40~200℃方式減圧・壁面加熱内容積(L)91外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×669×1500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450温度調節精度±1℃(at200℃)JTmK05温度変動±1.5℃(at200℃)JISC60068最高温度到達時間約80分棚受段数4段(固定)棚板調整ピッチ(mm)105サービス分類レンタル
【レンタル】プログラム送風定温恒温器(強制対流方式) 150L DKN602
ヤマト科学¥5,098~税込¥5,608~1台翌日出荷から4日以内出荷付属品棚板×2枚・棚受×4本質量(kg)約65庫内寸法(mm)600×500×500対流方式強制送風循環タイマー1分~99時間59分・100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付き)庫内容量(L)150サービス分類レンタル
【レンタル】クールニクスサーキュレーター CTA402
ヤマト科学¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷ペルチェ素子による冷却・加熱を行い、小型で振動の少ない冷却水循環装置です。外部開放系循環により、お手持ちの水槽を冷却・加熱・保温できる恒温水槽として使用できます。給水接続による水冷放熱方式(CTW型)と給水接続不要の空冷放熱方式(CTA型)があります。卓上使用で便利な一体型タイプと装置組み込みなどに適した分離型(Sタイプ)を用意しました。RS485通信機能を標準装備し、PCからの集中管理ができます。
【レンタル】角形真空定温乾燥器 DP300シリーズ
ヤマト科学¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から8日以内出荷従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。各種運転モード:プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション):4-20mAアナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。広く見やすい観測窓には、安全性を考慮したポリカーボネートの保護カバーを取り付けています。