絞り込み
ブランド
- エスペック
- アズワン(259)
- ULVAC(アルバック)(9)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- オリオン機械(8)
- トーマス科学(8)
- ヤマト科学(7)
- 日本フリーザー(7)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- フクシマガリレイ(5)
- IKA(4)
- KNF(4)
- DLAB(4)
- 久保田商事(4)
- トミー精工(4)
- コクサン(3)
- トーマス科学器械(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(5)

【レンタル】小型高温チャンバー
エスペック¥5,398~税込¥5,938~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷【より身近に、より手軽に デスクトップタイプの高温器】より身近に、より手軽にお使いいただけるデスクトップタイプの小型高温チャンバー。小型タイプながら温度分布性能 ±1.5℃(+200℃において)を実現。充実した保安機能を備え、パソコンによる運転管理やデータ管理が行える通信機能など、研究開発から実験まで幅広い用途でお使いいただけます。質量(kg)約34
【レンタル】小型環境試験器 観測窓付 SH-242
エスペック¥7,498~税込¥8,248~1台翌々日出荷から4日以内出荷【コンパクトでありながら高性能。ネットワークで効率的な環境試験を実現】。ベンチトップサイズの恒温恒湿器、小型環境試験器は、コンパクトながら、本格的な環境試験性能を有します。温(湿)度範囲、内容量(22.5Lと64L)の組み合わせに、温度変化速度5.0℃/分のタイプが加わり、合計12機種をラインナップしています。新開発のN計装は、カラータッチパネルを搭載し、好評のプラチナスJシリーズと同様の操作性・視認性を備えました。付属品L架台質量(kg)約106外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×690×696サービス分類レンタル
【レンタル】熱風乾燥器 LC-124
エスペック¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷から4日以内出荷【本格的・高精度な環境試験から、実験室や研究室での試験までお手軽に】。器内の熱風をスムーズに撹拌するシロッコファンによる熱風循環式オーブンです。キー入力で簡単に温度設定ができるのをはじめ、温度上限偏差警報など、使いやすさと安全性を飛躍的に高めています。温度範囲(℃)(外囲温度+20)~+200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1250×590サービス分類レンタル
【レンタル】小型環境試験器
エスペック¥7,498~税込¥8,248~1個翌々日出荷から8日以内出荷【コンパクトでありながら高性能。ネットワークで効率的な環境試験を実現】ベンチトップサイズの恒温恒湿器、小型環境試験器は、コンパクトながら、本格的な環境試験性能を有します。温(湿)度範囲、内容量(22.5Lと64L)の組み合わせに、温度変化速度5.0℃/分のタイプが加わり、合計12機種をラインナップしています。新開発のN計装は、カラータッチパネルを搭載し、好評のプラチナスJシリーズと同様の操作性・視認性を備えました。付属品L架台
【レンタル】恒温恒湿器
エスペック¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷から8日以内出荷PID制御の電子温度調節器により、温調精度が優れています。温度設定と同時に設定温度より+10℃高めに過昇防止温度を自動設定する自動温度過昇防止回路で安心して使用できます。標準装備のEthernetポート(LANポート)に接続することで、WEB画面から装置の遠隔監視・コントロールが可能です。電源(V)AC100(50/60Hz)1Φ外寸(mm)650×805×1090(突起部除く)電源コード(m)2(3Pプラグ付き)庫内寸法(mm)500×390×600(突起部除く)庫内容量(L)約105