絞り込み
ブランド
  • トーマス科学
  • アズワン(259)
  • ULVAC(アルバック)(9)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • オリオン機械(8)
  • ヤマト科学(7)
  • 日本フリーザー(7)
  • PHC[科学研究・開発用品](7)
  • エスペック(5)
  • フクシマガリレイ(5)
  • IKA(4)
  • KNF(4)
  • DLAB(4)
  • 久保田商事(4)
  • トミー精工(4)
  • コクサン(3)
  • トーマス科学器械(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
サービス分類
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】恒温油槽 トーマス科学

    【レンタル】恒温油槽

    トーマス科学
    9,198税込10,118
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    高性能・コンパクト設計の恒温油槽です。デジタル式温度調節器のPID制御により高精度の温度コントロールを実現しています。従来の漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止警報のほかに媒体液の蒸発等による液面の低下を検知するフロートスイッチを設置しさらに安全性に配慮しました。▼最高温度+200℃まで約100分で到達します。外部循環機能▼循環ポンプを装備し槽内での試験等だけでなく200℃までの高温の液体を外部循環し外部装置等の加熱・恒温維持等にもお使いいただけます。
    温度安定度±0.1℃以内撹拌機撹拌兼用型循環ポンプによる
  • 【レンタル】恒温水槽 トーマス科学

    【レンタル】恒温水槽

    トーマス科学
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    各種煮沸試験に対応したステンレスヒーター製の恒温水槽です。恒温試験にもお使いいただけます。高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。最大99時間99分のオートスタートタイマーを装備し、翌朝や週明けに運転を自動で開始できます。安全装置も充実しており安心してお使いいただけます。
    質量(kg)70温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.05℃ (50℃において)
  • 【レンタル】恒温振盪水槽 トーマス科学

    【レンタル】恒温振盪水槽

    トーマス科学
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
    内寸法(mm)480×350×150振幅20~40mm(3段可変式)振盪数12~110ストローク/分(50Hz)
  • 【レンタル】温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器) トーマス科学

    【レンタル】温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器)

    トーマス科学
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    デジタル式温度調節器を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730W(約627kcal/h・水温+20℃・50Hz時)の冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので幅広い分野でご使用いただけます。軽量、コンパクトな設計で持ち運びが容易です。
    質量(kg)約25温度範囲(℃)-20~常温冷凍機空冷式300W HFC-134a冷却能力670W(580kcal/h 水温+10℃ 50Hz時)
  • 【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラー トーマス科学

    【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラー

    トーマス科学
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度で広い温度範囲の密閉系への液循環に最適-10℃~+80℃までの広い温度範囲でご使用いただけ、専用設計のマイコンによるPID制御で高精度の温度制御を行います。LCDメッセージ表示部により運転状況が確認いただけ、また各種設定も簡単に行っていただけます。
    冷凍機空冷式130W HFC-134a温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.05℃(槽内にて)
  • 【レンタル】卓上型低温恒温水槽(トーマスタット) トーマス科学

    【レンタル】卓上型低温恒温水槽(トーマスタット)

    トーマス科学
    8,098税込8,908
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
    ヒーター500W(シースワイヤー式)外寸法(mm)525×395×水槽370・配電箱115槽容量(L)20
  • 【レンタル】恒温水槽 トーマス科学

    【レンタル】恒温水槽

    トーマス科学
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。▼最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、及び週末から翌週にかけてのオートスタートに大変便利にご使用になれます。豊富な安全機能▼マイコンによる自己診断機能により、ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、ヒーター用トライアックショートを感知し、エラーメッセージと共にヒーター、モーターの出力を停止します。▼槽内温度過昇防止用サーモを設け、電源には漏電ブレーカーを装備しています。
    付属品ステンレス製棚板(高さ可変式)、フタ×各1枚温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式、温度センサー 白金抵抗式 Pt100Ω温度安定度±0.02℃(40℃において)
  • 【レンタル】恒温水槽 トーマス科学

    【レンタル】恒温水槽

    トーマス科学
    7,098税込7,808
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    1/100℃の温度測定・設定が可能。観察窓付きで、試料の測定に便利です。
    付属品ステンレス(SUS304)製棚板×1組内寸法(mm)470×350×300水槽容量(L)44温度分布at40℃/±0.02℃、at60℃/±0.03℃(フタ使用時)温度安定度at40℃/±0.01℃、at60℃/±0.02℃以内

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

理化学機器レンタル