絞り込み
ブランド
  • ユニオンツール
  • アズワン(73)
  • ナビス(アズワン)(10)
  • 富士インパルス(6)
  • 竹井機器工業(6)
  • audio-technica(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • seca (セカ)(3)
  • シーマン(3)
  • ジョイテック(3)
  • スイデン(2)
  • SONY(ソニー)(2)
  • タニタ(2)
  • ノーブランド(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • アイ・エイ・シー(2)
  • 久保田商事(2)
  • イノフィス(2)
  • トミー精工(2)
  • ナユタ(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ウェアラブル心拍センサ 標準セット WHS-1/RRD-1シリーズ レンタル ユニオンツール

    【レンタル】ウェアラブル心拍センサ 標準セット WHS-1/RRD-1シリーズ レンタル

    ユニオンツール
    4,198税込4,618
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。心拍(数・周期・波形)、体表温、3軸加速度を同時に測定できます。コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。
    仕様3軸加速度:X、Y、Z検出範囲±4Gセット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7電源ボタン電池(型式CR2032)×1個対応OSWindows(R)7 SP1/8.1/10メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間 ※心拍数60回/分の場合です。心拍数が高い方の場合、メモリモードの保存期間は短くなります。使用環境温度/+5~+45℃、湿度/30~80%RH(結露なきこと)到達距離(m)約20(直線)計測内容【計測可能な生体情報】心拍(数、周期、波形(心電図波形ではありません))、体表温、3軸加速度電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37.0×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9.0無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムサービス分類レンタル

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

実験用品レンタル