絞り込み
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器]
- アズワン(54)
- トーマス科学(8)
- オリオン機械(7)
- 日本フリーザー(7)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- フクシマガリレイ(5)
- ヤマト科学(3)
- トーマス科学器械(3)
- エスペック(2)
- ジーマックス(2)
- EBAC(2)
- Haier(ハイアール)(1)
- 三菱電機(1)
- Julabo(ユラボ)(1)
- 東機産業(1)
- アピステ(1)
サービス分類
- レンタル(1)
![【レンタル】どこでもミニ冷凍庫9L GBGFZ9HGYシリーズ レンタル THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79423858-260518-08.jpg)
【レンタル】どこでもミニ冷凍庫9L GBGFZ9HGYシリーズ レンタル
THANKO(サンコー)[電子機器]¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷から4日以内出荷車内・屋外・室内のどこでも活躍する、コンパクトな小型冷凍庫セット内容本体、電源コード、AC アダプター、シガーコード、日本語取扱説明書質量(kg)約7容量(L)9消費電力(W)約45電源AC100V 50/60HzまたはDC12V/24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×425×252ケーブル長(mm)電源コード:約2150、シガーコード:約2500冷媒R134a(冷媒充填量34g)温度設定範囲(℃)-20~20庫内寸法(mm)幅215×奥行250×高さ175サービス分類レンタル





![【レンタル】どこでもミニ冷凍庫9L GBGFZ9HGYシリーズ レンタル THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79423858-260518-08.jpg)








![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)