撹拌機、振とう機レンタル :「LED」の検索結果
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用)
寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240
回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200
モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター
冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2
表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED
電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz)
質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3
容量(L)【オイルバス】約4.5
温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位)
温度調節精度(℃)【オイルバス】±3
最大消費電力(W)【オイルバス】1000
仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
『理化学機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾燥器レンタル
- 電気炉・加熱機レンタル
- 恒温器・恒温槽レンタル
- ラボ用ポンプレンタル
- 遠心分離機レンタル
- 撹拌機、振とう機レンタル
- プレス機、粉砕機レンタル
- 洗浄器レンタル
- 試験機レンタル
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。