絞り込み
ブランド
- アズワン
- HIOKI(日置電機)(2)
- エスペック(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 日本計測システム(1)
サービス分類
- レンタル(6)

【レンタル】簡易耐候試験機 UV-B KTS-B
アズワン¥9,298~税込¥10,228~1個翌日出荷から4日以内出荷蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線)照度(Lx)最大約1020サービス分類レンタル
【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1
アズワン¥7,298~税込¥8,028~1個翌日出荷から4日以内出荷電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。水平をとるためのウェイト付です。カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304質量(kg)約7電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグコード長さ(m)2安全装置過電流ヒューズ駆動方式偏心カム方式ステージ寸法(mm)130×55サービス分類レンタル
【レンタル】摩損度試験器
アズワン¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷から4日以内出荷錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル
アズワン¥6,198~税込¥6,818~1個翌日出荷から4日以内出荷設定した任意の高さから剛球を落下させ衝撃を加える試験機です。剛球はΦ50mm/509gが付属しています。高さは目盛がついていますので、再現性に優れています。プラスチック、塗装の割れや剥がれ、材料や製品の耐衝撃性を目視で評価できます。付属品衝撃試験用剛球Φ50mm/509g、ラワン材(厚さ/30mm)、剛球設置用補助板材質落下筒・柱/アルミニウム、土台/SUS304、側面・フタ/PMMA(アクリル)質量(kg)約18サイズ(mm)510×510×1250サービス分類レンタル
【レンタル】ベーシック落下試験機 RKS-1
アズワン¥8,398~税込¥9,238~1個翌日出荷から4日以内出荷チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。3稜6面で落下させることができます。耐久性、強度等が目視で評価できます。質量(kg)約18サービス分類レンタル
【レンタル】簡易耐候試験機 UV-A KTS-A
アズワン¥8,798~税込¥9,678~1個翌日出荷から4日以内出荷蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線)照度(Lx)最大約370サービス分類レンタル