絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • エスペック(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 日本計測システム(JISC)(1)
サービス分類
  • レンタル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】簡易耐候試験機 UV-B KTS-B アズワン

    【レンタル】簡易耐候試験機 UV-B KTS-B

    アズワン
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
    質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線)照度(Lx)最大約1020サービス分類レンタル
  • 【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1 アズワン

    【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1

    アズワン
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。水平をとるためのウェイト付です。カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
    材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304質量(kg)約7電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグコード長さ(m)2安全装置過電流ヒューズ駆動方式偏心カム方式ステージ寸法(mm)130×55サービス分類レンタル
  • 【レンタル】摩損度試験器 アズワン

    【レンタル】摩損度試験器

    アズワン
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
  • 【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル アズワン

    【レンタル】ベーシック衝撃試験機 SGS-1 レンタル

    アズワン
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    設定した任意の高さから剛球を落下させ衝撃を加える試験機です。剛球はΦ50mm/509gが付属しています。高さは目盛がついていますので、再現性に優れています。プラスチック、塗装の割れや剥がれ、材料や製品の耐衝撃性を目視で評価できます。
    付属品衝撃試験用剛球Φ50mm/509g、ラワン材(厚さ/30mm)、剛球設置用補助板材質落下筒・柱/アルミニウム、土台/SUS304、側面・フタ/PMMA(アクリル)質量(kg)約18サイズ(mm)510×510×1250サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ベーシック落下試験機 RKS-1 アズワン

    【レンタル】ベーシック落下試験機 RKS-1

    アズワン
    8,398税込9,238
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。3稜6面で落下させることができます。耐久性、強度等が目視で評価できます。
    質量(kg)約18サービス分類レンタル
  • 【レンタル】簡易耐候試験機 UV-A KTS-A アズワン

    【レンタル】簡易耐候試験機 UV-A KTS-A

    アズワン
    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
    質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線)照度(Lx)最大約370サービス分類レンタル
試験機レンタル