絞り込み
ブランド
  • グリーンクロス
  • 仙台銘板(2)
  • ヒロ・コーポレーション(2)
  • リンクサス(Linxas)(2)
  • エスコ(1)
  • SHOWA(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • 三愛(1)
  • 東京企画(1)
  • Biodata Bank(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
熱中対策アラート ハートウォッチ グリーンクロス熱中対策アラート ハートウォッチグリーンクロス
4,500税込4,950
1個
当日出荷
熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。本製品は本体裏面センサ部で測定した結果をもとに、暑熱リスクを判断し、色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります。ボタンを押す事でその場の暑熱リスクを知る事も可能です。耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています。温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます。
用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。セット内容本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)25×47×10.5ブラック連続使用3.5~4日充電時間(時間)約2充電方式USB充電(マグネット式)防水性IP67NETIS番号KT-240145-VE入力電圧5V1A
ハートウォッチPLUS グリーンクロスハートウォッチPLUSグリーンクロス
5,998税込6,598
1個
欠品中
熱中対策アラート・ハートウォッチに時計機能が付いたハートウォッチPLUSの登場です。 猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。 本体裏面のセンサーで15秒毎に表皮温度を自動計測し、独自のアルゴリズムで暑熱リスクをライトの色、点滅、警戒ブザーでお知らせします。 また時計機能が付いており、MODEボタンを押す事で時刻を表示します。 充電は必要なく、ボタン電池(CR2032)で5カ月間の使用が可能です。 ライトと振動とブザーで熱中指数をお知らせします。
用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。質量(g)18電源コイン型乾電池CR2032(付属)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×44×12精度±0.3℃機能熱中警戒センサー・アラーム・バイブレーション・時刻表示使用条件気温:-10~50℃、湿度25~90%防水性IP67NETIS番号KT-240145-VE

熱中対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

熱中対策ウォッチ