絞り込み
ブランド
  • POWEROAD
  • AVIOT(5)
  • BLUETTI(ブルーティ)(5)
  • DJI(8)
  • EARTH POWER(7)
  • EcoFlow(エコフロー)(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • Jackery(ジャクリ)(85)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • OUKITEL(7)
  • PowerArQ(5)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(3)
  • TogoPower(28)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エバパワーブライト(3)
  • サイバーパワー(8)
  • メテックス(3)
  • 富士倉(11)
  • 日動工業(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル電源 PRIME750 POWEROAD

    ポータブル電源 PRIME750

    POWEROAD
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    翌々日出荷
    バッテリー容量750Wh 堅牢構造 オールインワン パワフルな電力供給 長寿命 軽量で持ち運びしやすい 再生可能エネルギー
    用途キャンプや非常時に付属品AC充電ケーブル/取扱説明書&保証書幅(mm)349質量(kg)7.5高さ(mm)285使用温度範囲(℃)-10~45(充電0~45)奥行(mm)160周波数(Hz)50/60電圧(V)2×230V/50Hz or 2×110V/60Hz出力AC/トータルポート:2×3ピンプラグ定格出力(W)500入力ACアダプタ充電:25.2V、5A、ソーラー充電:30~36V、200WMAXバッテリー三元素リチウムイオン寿命サイクル:1500以上(80%放電時)バッテリー容量(Ah)72.8バッテリー電圧(V)25.2充電時間(時間)約7~10(フル充電)LED【マルチモード】明るい(100%出力)、通常モード(50%出力)、省エネルギー(25%出力)、緊急フラッシュ、SOSシグナル波形正弦波保管温度範囲(℃)0~45ソケットシガーライター:1×12V/60W瞬間出力(W)最大1200各種認証CE、FCC、PSE、SAAUSBポート1×5V 1A、1×5V 2A、1×5V 2.4A(急速充電)バッテリー容量(Wh)720入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221

『非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源本体