絞り込み
ブランド
- POWEROAD
- モノタロウ(46)
- CAPTAIN STAG(207)
- Jackery(ジャクリ)(95)
- Mr Quick(86)
- Panasonic(パナソニック)(270)
- UNION(ユニオン)(136)
- アイリスオーヤマ(86)
- アーテック[学校教材・教育玩具](109)
- イージーアップ(174)
- エスコ(160)
- キャンパルジャパン(117)
- ジンナイ(76)
- ティーエフサービス(159)
- ニッタン(NITTAN)(129)
- ボウエキ(BOUEKI)(190)
- モリタ宮田(88)
- リンテック21(104)
- 三和製作所(134)
- 岩崎製作所(422)
- 満点商会(89)
- ブランドをもっと見る

ポータブル電源 PRIME750
POWEROAD¥87,980税込¥96,7781台翌々日出荷バッテリー容量750Wh 堅牢構造 オールインワン パワフルな電力供給 長寿命 軽量で持ち運びしやすい 再生可能エネルギー用途キャンプや非常時に付属品AC充電ケーブル/取扱説明書&保証書幅(mm)349質量(kg)7.5高さ(mm)285使用温度範囲(℃)-10~45(充電0~45)奥行(mm)160周波数(Hz)50/60電圧(V)2×230V/50Hz or 2×110V/60Hz出力AC/トータルポート:2×3ピンプラグ定格出力(W)500入力ACアダプタ充電:25.2V、5A、ソーラー充電:30~36V、200WMAXバッテリー三元素リチウムイオン寿命サイクル:1500以上(80%放電時)バッテリー容量(Ah)72.8バッテリー電圧(V)25.2充電時間(時間)約7~10(フル充電)LED【マルチモード】明るい(100%出力)、通常モード(50%出力)、省エネルギー(25%出力)、緊急フラッシュ、SOSシグナル波形正弦波保管温度範囲(℃)0~45ソケットシガーライター:1×12V/60W瞬間出力(W)最大1200各種認証CE、FCC、PSE、SAAUSBポート1×5V 1A、1×5V 2A、1×5V 2.4A(急速充電)バッテリー容量(Wh)720入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221