絞り込み
送風口数
ブランド
- エスケイジャパン(5)
- ナカトミ(4)
- トヨトミ(3)
- 日動工業(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 広電(KODEN)(2)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- スイデン(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- GENTOS(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- スリーアップ(1)
- siroca(1)
- センター商事(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- PowerArQ(1)
エコロジープロダクト

ミニスポットクーラー
広電(KODEN)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷小型でもパワフル冷風! ミニタイプのスポットクーラー 地球環境に配慮した冷媒R32(GWP値:675)を採用 主な特長 360°の手動首振り機能搭載 水捨て不要のノンドレン※タンクレス設計 ※温度や湿度など使用環境によって変わります 地球環境に配慮した冷媒R32(GWP値※:675)を採用 ※地球温暖化係数(GWP) とは、二酸化炭素を基準(=1)とし、比較する温室効果ガスが地球温暖化にどれだけ影響を与えるかを示す指標 満水検知(LED、ブザー)搭載 アース可動式プラグ付き ロック付きキャスター(2ヶ所)電源(V)単相交流100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約W47×D33×H51cm(ダクト含まず)冷房能力(50/60Hz)(kW)(50Hz)1.5kW (60Hz)1.8kW冷媒R32首振り無しRoHS指令(10物質対応)対応
家庭用スポットクーラー
YAMAZEN(山善)¥40,900税込¥44,9901台当日出荷冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。付属品排熱ダクト種別床置き質量(kg)10モーターDCモーター首振なし電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)250/300騒音値(dB)約48本体寸法(mm)奥行209本体寸法(mm)高さ482電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2送風口数1口冷媒R134a冷媒封入量(g)54除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz)冷風温度(℃)周囲温度-7排熱ダクト有無あり切タイマー1/2/4/8時間
移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ
ナカトミ¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1種別床置き質量(kg)22色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)幅(cm)37定格出力(kW)0.75首振なし電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3消費電力(W)(50/60Hz)750/770風量2段階設定モード切替冷房・除湿・送風本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ705設定温度(℃)16~32保証期間1年使用環境温度(℃)約16から35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5高さ(cm)70.5電流(A)(50/60Hz)9.3/9.7ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)378タイマー1~24時間取付可能窓枠高さ(mm)785~1415使用環境湿度(%)30から90騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)奥行き(cm)34.5排熱ダクト有無あり
ハンディスポットクーラー(マイナスイオン)
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥5,790税込¥6,3691台8日以内出荷マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。 タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。 軽量静音、簡単収納。 3段階風量調整、送風角度調整可能。 省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。 夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。仕様USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き種別床置き備考USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き首振なし風量調整3段階送風口数1サイズ(mm)175×165×155使用時間(時間)最大:9
移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き
ナカトミ(1件のレビュー)¥54,900税込¥60,3901台翌々日出荷お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1種別床置き質量(kg)28色ホワイト電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)幅(cm)41.5首振なし電源コード(m)2騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ710保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71風量調整3段階高さ(cm)71設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%冷媒封入量(g)350除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)奥行き(cm)34.5冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)排熱ダクト有無付属
暖房機能付スポットエアクーラーヒート&クール
スリーアップ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷ハイパワー冷房と暖房機能を搭載した移動式エアコン。冷風、送風、除湿、温風モード搭載の多機能でどこでも置ける強力な冷房能力を搭載したスポットエアクーラー。面倒な工事は一切不要で手軽に使用することができます。1時間ごとに24時間まで設定可能なオン/オフタイマー機能も付いています。キャスター付きでお部屋間の移動も便利。付属の排気ホースと窓パネルを使い背面から出る排気を室外に逃すことができます。用途スポットクーラー付属品リモコン、排気ホース、ノズル、ジョイント、パネル(A・B×2・C)、排水ホース、パネル固定用金具(固定金具・ワッシャ・蝶ナット)、単4形乾電池材質ABS、アルミ質量(kg)22色ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)冷房:50Hz/816、60Hz/860暖房:50Hz/816、60Hz/850電源コード(m)1.8その他の機能冷風モード、暖房モード、送風モード、除湿モード、おやすみモード(冷風/暖房モード時のみ)、メモリー機能タンク容量(mL)【排水タンク】約500(満水時自動停止)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30.5×28.5×69風量調整2段階(強・弱)送風口数1除湿能力(L/日)最大40冷房能力(kW)50Hz/2.3、60Hz/2.6窓枠高さ(cm):92~123、116~167、157~226適用畳数冷房時:7~10畳暖房時:6~9畳1時間あたりの電気代目安(円)約26.7(860W連続運転時)入タイマー1~24時間(1時間単位)切タイマー1~24時間(1時間単位)
スポットエアコン 移動式 スポットクーラー 工事不要 コンパクト 冷風 除湿
Hisense(ハイセンス)¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷簡単設置の窓パネル付属、購入後すぐにつかえるキャスター付きスポットクーラー。24時間タイマー搭載。リモコン付き。おやすみモード:8時間後にOFF。スマートモード(自動運転):周囲温度感知で快適。ノンドレンタイプ。移動に便利なキャスター付き用途移動式エアコンとして。猛暑対策に。冷房器具 冷房機器 エアコン 工事不要 簡単設置 クーラー付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル、隙間シール材質量(kg)20.7色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)首振なし騒音値(dB)50/51 (前方/後方)機能24時間タイマー、おやすみモード、スマートモード(自動運転)、リモコン付き、冷風、除湿消費電力(kW)0.695/0.8 (50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.6×29.8×67.6送風口数1口冷媒R32冷媒封入量(g)225風量(m3/h)255/240 (50/60Hz)除湿能力(L/h)1.67/1.94(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.2 (50/60Hz)排熱ダクト有無あり
EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン
EcoFlow(エコフロー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷冷房性能20%アップ!車もテントもあっという間に涼しく・暖かく。ヒーターとしても活躍。最長8時間のワイヤレス稼働。設置工事不要!簡単セットアップ防災用に便利な小型 & 軽量設計用途EcoFlow WAVE 3は持ち運び便利なポータブルエアコンで、蒸し暑い車内やテント、作業現場があっという間に快適に。仕様IP 定格:IPX4、稼働時の音量:44 ~ 58 dBセット内容EcoFlow WAVE 3、ダクトエンド A/B/C、排気ダクト D/E、窓パネル作成用ボード、排水ホース、コードキーパー、マニュアルおよび保証書寸法(mm)519×297×336質量(kg)約15.3入力AC:100~240V(50/60Hz)・最大820W、DC:最大700W動作モード自動/冷房/暖房/除湿/送風送風口数1温度設定範囲(℃)16~30RoHS指令(10物質対応)対応排熱ダクト有無無
スポットコンパクトクーラー
YAMAZEN(山善)¥39,990税込¥43,9891台当日出荷冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー種別床置き質量(kg)5.3幅(cm)20首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)90騒音値(dB)約48機能ルーバー:上下左右手動切替本体寸法(mm)奥行190本体寸法(mm)高さ420電源(AC V)100(50/60Hz)使用温湿度範囲18~32度・30~90%保証期間1年水タンク容量(L)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42高さ(cm)42ドレン方式ドレンタンク式送風口数1冷媒R134a圧縮機ロータリー式冷媒封入量(g)35除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)奥行き(cm)19冷風温度(℃)周囲温度-7度排熱ダクト有無有切タイマー1/2/4/8h
ポータブルクーラー 2.2kW
アイリスオーヤマ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。付属品窓パネルA+B×1、窓パネルC×1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクト×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4、リモコン×1、乾電池×2、電源固定バンド×1種別床置き質量(kg)20.5色アイボリータイプルーバー:手動/上下左右長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5切替方式風量:弱/中/強/自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)680/730本体寸法(mm)奥行316本体寸法(mm)高さ696設定温度(℃)7~30本体寸法(mm)幅300ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R32運転モード冷風・除湿・送風(換気)冷媒封入量(g)190タイマーON/OFF除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.3適用畳数対応:4.5~7畳
スポットクーラー
センター商事¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷工事いらずでラクラク設置!。便利パーツが全部入り!用途冷房・除湿・送風種別床置き寸法(mm)排気ホース:約Φ150×1500、排水ホース:内径Φ16× 外径Φ17.5×L1000色ホワイト電源(V)AC10050/60Hzコード長さ(m)1.8本体質量(kg)約16首振なし風量2段階設定本体寸法(mm)奥行約288本体寸法(mm)高さ約697本体サイズ(mm)約W297×D288×H697本体寸法(mm)幅約297タイマー設定24時間送風口数1冷媒R134a運転モード冷風、除湿、送風運転音≦55dB冷房能力(kW)50Hz/0.8、60Hz/0.88
移動式エアコン 最大10畳まで対応(冷房専用) 排熱ダクト・窓パネル付き
ナカトミ¥66,998税込¥73,6981台翌々日出荷お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1種別床置き質量(kg)28電源AC100V(50/60Hz)幅(cm)41.5首振なし電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0消費電力(W)(50/60Hz)880/1010騒音値(dB)55/56本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ710保証期間1年間使用環境温度(℃)16~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71風量調整3段階高さ(cm)71電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A冷媒封入量(g)365コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)除湿能力(L/日)約27/34奥行き(cm)34.5排熱ダクト有無あり
Hisense スポットエアコン 冷風・除湿・送風 HPAC-22H 工事不要
Hisense(ハイセンス)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル種別床置き質量(kg)21.5電源単相100V (50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×330首振なし騒音値(dB)【前方】49【後方】51機能24時間タイマー、クロック本体寸法(mm)奥行330本体寸法(mm)高さ670消費電力(kW)0.62/0.72本体寸法(mm)幅300送風口数1冷媒R32風量(m3/h)255/240除湿能力(L/h)1.74/1.94地球温暖化係数(GWP)675運転電流(A)6.4/7.0冷媒封入量(kg)0.23冷房能力(kW)2.0/2.2
移動式エアコン冷房専用
エスケイジャパン¥44,800~税込¥49,280~1台翌々日出荷好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:2段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード。風向調節 上下ルーバー:手動 左右ルーバー:自動。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×289×695電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.2最大消費電力(W)750使用環境温度(℃)21~38風量調整2段階+送風+オート送風口数1口冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h
移動式エアコン 窓用エアコン 冷媒R32 冷房専用タイプ 冷房 除湿 送風 クーラー 工事不要
ナカトミ¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷お好きな場所を冷房・除湿・送風可能!キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。冷房モード:16度から32度の設定可能。ノンドレン構造(ドレンホース不要):冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できる。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱)、扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。使用環境温度:約16℃から35℃以下。使用環境湿度:相対湿度30~90%用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 窓型エアコン ポータブルエアコン 猛暑 熱中症対策 環境 カビ 結露付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1質量(kg)18色ホワイト電流(A)9.0/8.4(50/60Hz)消費電力(W)750/830(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)2騒音値(dB)56/57(50/60Hz)機能風量調節、冷房、除湿、送風寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×67.5送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.525kW)冷媒封入量(g)175除湿能力(L/日)22/27冷房能力(kW)2.0/2.3排熱ダクト有無あり
ポータブルエアコン ベスコン
GENTOS¥53,980税込¥59,3781台当日出荷「冷房・暖房・送風・除湿・スリープ」の5モードとタイマー機能を搭載したポータブルエアコンです。用途工具、倉庫、オフィス、イベント会場、アウトドア、ご家庭など様々な場所で使用可能。付属品ダクト(大)×1本、ダクト(小)×2本、ドレンホース、正面カバートラスコ品番713-2059材質PC、ABS色黒電源(V)100電源コード(m)1.5冷房能力(50/60Hz)(kW)0.43/0.49本体寸法(mm)奥行575本体寸法(mm)高さ349本体寸法(mm)幅290送風口数1首振り無騒音値(dB)(50/60Hz)60消費電力(kW)(50/60Hz)0.229/0.282排熱ダクト有無あり
除湿機能付きポータブルクーラー
siroca¥40,690税込¥44,7591個3日以内出荷1.涼しさを欲しいとき、欲しいところに。 工事不要ですぐに使えます。 工事が不要なので、使いたいときにすぐ使用可能。 工事の難しい狭い空間も快適に。 2.持ち運びやすいコンパクトサイズ DCコンプレッサー採用によってサイズは最小かつ最軽量。 独自の熱交換器と機体設計で低温でも使用可能、かつコンパクトサイズを実現。 使いたいときに使いたい場所へ持ち運びやすい。 3.一年中使える除湿機能を搭載 適用範囲(5℃~)が広いので、洗濯物の部屋干しや 寒い日の結露防止にも活用可能。 4.省エネ DCコンプレッサー採用によって、消費電力がクラス最小レベル(2021年12月時点でのメーカー調べ。)付属品本体、ダクト吹出口カバー、ダクトホース、ダクトアダプター、取扱説明書(保証書)種別床置き質量(kg)約6.5(本体のみ)色ホワイト使用温度範囲(℃)<室内温度>送風・除湿:5~38、冷風:17~38電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)約160タンク容量(L)1幅(cm)22コード長さ(m)1.8首振なし本体寸法(mm)奥行約220本体寸法(mm)高さ約414運転音(dB)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×41.4高さ(cm)41.4送風口数1口冷媒R134a(GWP値:1430)/充てん量:80g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×41.4風量(m3/h)73除湿能力(L/日)4.4奥行き(cm)22冷房能力(kW)冷風:0.350湿度範囲(%)90以下
移動式エアコン冷房専用
エスケイジャパン¥79,800税込¥87,7801台翌々日出荷ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:3段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて冷風動作を自動切替するモード。風向調節:上下自動ルーバー。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)28.5消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×740電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)3.0/3.5使用環境温度(℃)21~38風量調整3段階+送風+オート送風口数1冷媒R32タイマー入切:1~24h排熱ダクト有無あり
トヨトミ スポットクーラー TAD-P30R(W)
トヨトミ¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷高性能でありながら洗練されたコンパクトなデザイン質量(kg)約20色ホワイト使用温度範囲(℃)約18~35消費電力(W)(冷風)820 / 930電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.5kW / 3.0kWコード長さ(m)1.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)698×285×350冷媒R32使用場所屋内・準屋内除湿能力(L/日)49 / 58
ひえポカやん
日動工業¥74,900税込¥82,3901台4日以内出荷夏は冷房、冬は暖房、1台2役!。冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。用途夏は冷房、冬は暖房に付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1仕様アース:○種別床置き質量(kg)12.2備考アース:○タイプ屋内型/満水ランプ付消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用)タンク容量(L)ドレンタンク0.3定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず)首振なし風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8冷媒の種類R134A電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ本体寸法(mm)奥行578本体寸法(mm)高さ243(ダクト含まず)電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心運転音(dB)62使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15オゾン破壊系数0風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW)本体寸法(mm)幅233送風口数1冷媒封入量(g)120使用環境湿度(%)0~60入力電圧範囲(V)AC90~110地球温暖化係数(GWP)1430羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18排熱ダクト有無あり
トヨトミ スポット冷暖エアコン TAD-22NW
トヨトミ¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷エアコンが取り付けられないお部屋や作業場など、様々な場面で活躍!質量(kg)約26.0色ホワイト使用温度範囲(℃)冷:16~35、温:12~25消費電力(W)冷風:590 / 690、温風:600 / 730電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.0kW / 2.2kW、温風:1.7kW / 1.9kWコード長さ(m)3騒音値(dB)前方:47、後方:53外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)690×440×320使用場所屋内・準屋内リモコン単4乾電池 2本(別売)除湿能力(L/日)36 / 42
移動式エアコン冷房専用
エスケイジャパン¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:2段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード。風向調節 上下ルーバー:手動 左右ルーバー:自動。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2251mm)用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)22.5温度(℃)16~32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×289×695電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.4/2.8機能風量調節:2段階+送風+オート最大消費電力(W)900使用環境温度(℃)21~38タイマー時間入切:1~24冷媒R32
移動式エアコン冷暖房インバーター
エスケイジャパン¥89,800税込¥98,7801台翌々日出荷ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:3段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて冷風動作を自動切替するモード。風向調節:上下自動ルーバー。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)用途熱中症対策、冷房、除湿、冬は暖房に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)28.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×740電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)3.5/3.5最大消費電力(W)1150使用環境温度(℃)冷房:21~38/暖房:5~27風量調整3段階+送風+オート冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h暖房能力(50/60Hz)(kW)3.0/3.0
除湿機能付きポータブルクーラー
コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷除湿もできるポータブルクーラー。室温から-9℃の冷風。最大9L/1日(50Hz)、10L/1日(60Hz)の除湿が可能。移動時便利なキャスター付き。冷風(風量3段階)、送風(風量3段階)、除湿、切タイマー(2/4/6時間)付属品キャスター幅(mm)255質量(kg)14.5高さ(mm)630奥行(mm)240電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)280(50Hz)、350(60Hz)電源コード(m)約1.8風量調整3段階コンプレッサーロータリー式除湿能力(L/日)9(50Hz) / 10(60Hz)切タイマー2/4/6時間
トヨトミ スポットクーラー TAD-30R(W)
トヨトミ¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷涼しさを広げる、空間まるごと心地よく質量(kg)約29色ホワイト使用温度範囲(℃)約16~32消費電力(W)(冷風)730 / 890電源単相100V 50 / 60Hz能力冷風:2.7kW / 3.0kWコード長さ(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)718×415×345冷媒R32使用場所屋内・準屋内除湿能力(L/日)49 / 56
移動式エアコン冷房専用
エスケイジャパン¥49,800税込¥54,7801台翌々日出荷好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:2段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード。風向調節 上下ルーバー:手動 左右ルーバー:自動。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2252mm)用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)22.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×289×695電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.4/2.8最大消費電力(W)900使用環境温度(℃)21~38風量調整2段階+送風+オート冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h
スポットクーラー1.8
日動工業¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷狭い空間でも、移動・設置がしやすいコンパクトタイプです。小型で取り回しが良く、1人分の冷却や、限られたスペースでの使用に最適です。用途内装工事、DIY、ガレージ、屋内施設など付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、ドレンホースセット内容ドレンタンク3L質量(kg)21.5定格電圧(V)100(50/60Hz)定格電流(A)7.01/8.23定格出力(kW)【圧縮機】0.53/0.63風量(m3/min)3.84/4.27騒音値(dB)62電線長さ(m)【入力電線】約2(2Pプラグ)消費電力(kW)0.66/0.82使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク(3L)&ホース(2m)冷媒R410A圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)45.3/48.5冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)1.5/1.8
スポットエアコン(ポータブルタイプ)
スイデン¥52,980税込¥58,2781台欠品中多用途に応える軽量小型設計のスポットエアコンです。持ち運びに便利です。車に積んで移動も可能です。用途移動の多い現場に。広い場所でのスポット冷房に。