絞り込み
ねじの呼び
  • 3mm(1)
  • 4mm(4)
  • 5mm(1)
  • 20mm(1)
  • M2(1)
  • M2.1(1)
  • M2.6(3)
  • M3(46)
  • M3.5(22)
  • M4(69)
  • M4.5(6)
  • M5(39)
  • M6(33)
  • M8(10)
長さ(mm)
  • 20
  • 6(33)
  • 8(55)
  • 10(71)
  • 12(79)
  • 14(21)
  • 16(94)
  • 25(126)
  • 30(70)
  • 32(52)
  • 35(59)
  • 38(23)
  • 40(60)
  • 41(20)
  • 45(49)
  • 50(58)
  • 60(32)
  • 65(30)
  • 75(28)
  • 90(16)
頭部形状
頭部形状
なべ(18)
頭部形状
トラス(22)
頭部形状
バインド(2)
頭部形状
丸皿(5)
頭部形状
低頭(6)
頭部形状
六角(6)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
皿(22)
頭部形状
超極低頭(2)
材質
  • ステンレスすべて(52)
  • SUS304(36)
  • SUS305J1(1)
  • SUS316L(2)
  • SUS410(2)
  • SUSXM7(7)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(44)
  • SWCH(2)
  • SWCH18A(4)
  • SWRCH(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • つや消し黒(1)
  • カラー(2)
  • クロメート(1)
  • ニッケル(3)
  • パシペート(2)
  • ユニクロ(29)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒亜鉛(3)
  • 黒染め(2)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(3)
取付穴形状
プラスマイナス(3)
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(66)
ピン6ロブ・プラスマイナス・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
  • 1(3)
  • 1.05(24山)(2)
  • 1.41(18山)(5)
  • 1.58(16山)(11)
  • 1.81(14山)(2)
  • 2.11(12山)(3)
  • 2.54(10山)(3)
0.7(36山)・1・1.05(24山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)
ねじ穴寸法
  • No.1(9)
  • No.2(44)
  • No.3(21)
  • T10(1)
  • T20(2)
  • T30(1)
No.1・No.2・No.3・T10・T20・T30
ブランド
  • KNフジニッテイ(3)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
  • OHSATO(大里)(7)
  • TRUSCO(9)
  • エスコ(2)
  • コノエ(1)
  • サイマコーポレーション(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • ファスリンク(3)
  • 八幡ねじ(1)
  • 大阪魂(62)
KNフジニッテイ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・OHSATO(大里)・TRUSCO・エスコ・コノエ・サイマコーポレーション・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ファスリンク・八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
100件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッピングねじ