絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • NSK(日本精工)(221)
  • 黒田精工(120)
  • シグマ光機(25)
  • IKO(日本トムソン)(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • 協育歯車(3)
  • カネミツ(3)
  • ダイヤトレンド(3)
  • SMC(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • 三菱電機(2)
  • Igus(イグス)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「NS1」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-15N-24N-22H 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-15N-24N-22H三木プーリ
129,304税込142,234
1個
15日以内出荷
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-150-AN-24N質量(kg)【モータ側使用変速機】3.8変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-180-AN-22Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max58.5プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】150【機械側使用変速機】185軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】24
シュミットカップリング NSS10.9.12 三木プーリシュミットカップリング NSS10.9.12三木プーリ
189,014税込207,915
1個
当日出荷
・スプラインシャフトなどで構成されてきた軸心違いの動力伝達において、コンパクトで効率の良い動力伝達を実現します。・NSSモデルについては、単に軸心違いでの動力伝達だけでなく、回転中心の平行移動も広範囲で可能です。・シュミットカップリングは、リンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。・一方のエンドディスクに入力された動力は、リンクとセンターディスクを介して他方のエンドディスクに伝達されます。・ベアリングでのわずかな摩擦損失を除き、回転速度・トルク共に駆動側エネルギーが確実に伝達されます。
寸法S(mm)90寸法D(mm)120寸法B(mm)101寸法Z(mm)90寸法N(mm)3寸法K(mm)15MM12リンク数3×2偏心量(mm)【最小S×0.25】23【最大S×0.95】85【直線最大】165
電磁ツースクラッチ 546モデル 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546モデル三木プーリ
129,800税込142,780
1台
当日出荷から18日以内出荷
励磁電圧(V)DC24耐熱クラスF連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)最高回転速度(min-1)1500
シュミットカップリング NSS16.10.16 三木プーリシュミットカップリング NSS16.10.16三木プーリ
312,491税込343,740
1個
10日以内出荷
・スプラインシャフトなどで構成されてきた軸心違いの動力伝達において、コンパクトで効率の良い動力伝達を実現します。・NSSモデルについては、単に軸心違いでの動力伝達だけでなく、回転中心の平行移動も広範囲で可能です。・シュミットカップリングは、リンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。・一方のエンドディスクに入力された動力は、リンクとセンターディスクを介して他方のエンドディスクに伝達されます。・ベアリングでのわずかな摩擦損失を除き、回転速度・トルク共に駆動側エネルギーが確実に伝達されます。
寸法S(mm)100寸法D(mm)160寸法B(mm)155寸法Z(mm)115寸法N(mm)3寸法K(mm)25MM16リンク数3×2偏心量(mm)【最小S×0.25】25【最大S×0.95】95【直線最大】183
シュミットカップリング NSS13.9.14 三木プーリシュミットカップリング NSS13.9.14三木プーリ
230,683税込253,751
1個
10日以内出荷
・スプラインシャフトなどで構成されてきた軸心違いの動力伝達において、コンパクトで効率の良い動力伝達を実現します。・NSSモデルについては、単に軸心違いでの動力伝達だけでなく、回転中心の平行移動も広範囲で可能です。・シュミットカップリングは、リンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。・一方のエンドディスクに入力された動力は、リンクとセンターディスクを介して他方のエンドディスクに伝達されます。・ベアリングでのわずかな摩擦損失を除き、回転速度・トルク共に駆動側エネルギーが確実に伝達されます。
寸法S(mm)90寸法D(mm)140寸法B(mm)134寸法Z(mm)100寸法N(mm)3寸法K(mm)22MM16リンク数3×2偏心量(mm)【最小S×0.25】23【最大S×0.95】85【直線最大】165

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

ns1ピストン特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品