フランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(27件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(R型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
ガイドローラー(H型 ダブル)イマオコーポレーション当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(F型)イマオコーポレーション当日出荷から翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(H型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
ガイドローラー(車輪 ダブル)イマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(車輪)イマオコーポレーション(2件のレビュー)当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(Y型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。
Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
平ベルト従動ローラーイマオコーポレーション当日出荷から4日以内出荷
平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。
フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
丸ベルトローラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(V型)イマオコーポレーション当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
ガイドローラー(H型 シングルベアリング)イマオコーポレーション翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40S-Yイマオコーポレーション翌日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)90タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法B(mm)7寸法D1(mm)【最大】14【最小】12寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18寸法R1(mm)【最大】23.3【最小】22寸法Do(mm)40
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL40J-Fイマオコーポレーション翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)22タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法D(mm)30寸法B(mm)7寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40J-Yイマオコーポレーション翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)25タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法B(mm)7寸法D1(mm)【最大】14【最小】12寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18寸法R1(mm)【最大】23.3【最小】22寸法Do(mm)40
ガイドローラー(R型) GRL-R GRL40S-Rイマオコーポレーション翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)90タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法D(mm)30寸法B(mm)7寸法D1(mm)41寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18寸法R(mm)R5.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)40
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
リブエース2バンドー化学税込¥2,968¥2,698