プレインベアプレス成形品プレインベア当日出荷
構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP。使用環境温度が-30℃~100℃。業界最高水準の高耐食性を実現。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善。塩水噴霧試験1000時間をクリア。
用途従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用。材質メインボール:SUS420C許容荷重(kg)50タイプ高耐食・ゴミ排出タイプ材質(ボディ)SUS304
プレインベア プレス成形+切削加工品プレインベア当日出荷
構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP。使用環境温度が-30℃~100℃。業界最高水準の高耐食性を実現。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善。PV120H及びPV120HSと同じ取付寸法ですので、取り換えるだけで使用可能。塩水噴霧試験1000時間をクリア。
用途従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用。トラスコ品番161-3352材質メインボール:SUS420C許容荷重(kg)100質量(g)232タイプ高耐食・ゴミ排出タイプ材質(ボディ)SUS304
ゴミ排出穴付 上向きステンレス 高耐食プレインベア当日出荷
構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP。使用環境温度が-30℃~100℃。業界最高水準の高耐食性を実現。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善。別売りのトレランスリング(TR12)を使用すると外れにくくなります。塩水噴霧試験1000時間をクリア。
用途従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用。トラスコ品番149-0934材質メインボール:SUS420C許容荷重(kg)120質量(g)280タイプ高耐食・ゴミ排出タイプ材質(ボディ)SUS303
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります