絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • 三木プーリ(103)
  • エスコ(79)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(74)
  • KHK(小原歯車工業)(66)
  • 椿本チエイン(62)
  • アサ電子工業(34)
  • 岩田製作所(30)
  • RS PRO(26)
  • 旭精工(21)
  • NSK(日本精工)(16)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(16)
  • MIYOSHI(小西製作所)(16)
  • アイセル(14)
  • オザック精工(14)
  • NB(日本ベアリング)(14)
  • 三興製作所[スプロケット](13)
  • ダイヤトレンド(13)
  • KANA(片山チエン)(12)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「m6 14」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング7mm14mm618/7 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング7mm14mm618/7SKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:7mm●外径:14mm●レース幅:3.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6953アズワン品番65-7924-15
ボールベアリング7mm14mm628/7-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング7mm14mm628/7-2ZSKF(日本エスケイエフ)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 7 mm、外径 14 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:7mm●外径:14mm●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8236アズワン品番65-7930-13
ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリSKF(日本エスケイエフ)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 5 If you need to secure a bearing to a shaft on your equipment, choose this lock nut from SKFWhen tightened to the recommended torque, this unit provides enough friction between the ends of its pins and the shaft thread to hold a bearing firmly in placeThis makes it a good choice for machinery that operates at high vibration levels or high rotational speedsIt also makes installation quicker and simpler as theres no separate locking device to worry aboutAs the component is reusable, its a long-lasting choice. Axial static load carrying capacity of 130 kN Mass of 0.14 kg Locking screw size of M6 Recommended tightening torque of 8 Nm Application Information Wind power generation Automotive manufacturing PrintingSKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 What are the advantages of lock nuts with locking pins 高品質Lock nuts with locking pins are adjustable and can accommodate high axial loadsTheyre also simple to install and remove as neededWhat are some of the common uses of lock nuts Lock nuts are frequently used to secure gears, belt pulleys and other machine components.
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3883アズワン品番65-7943-67
単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型SKF(日本エスケイエフ)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
599税込659
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
989税込1,088
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型SKF(日本エスケイエフ)
819税込901
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
559税込615
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
仕様●内輪径(mm):20●外輪径(mm):47●幅(mm):14●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ブルガリア●コード番号:388-4739アズワン品番67-2368-62
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
509税込560
1個
5日以内出荷
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):20●外輪径(mm):47●幅(mm):14●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-7923アズワン品番67-2368-63
単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型SKF(日本エスケイエフ)
469税込516
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):47●幅(mm):14●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:384-9411アズワン品番67-2369-71
単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型SKF(日本エスケイエフ)
439税込483
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
519税込571
1個
5日以内出荷
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
ボールベアリング20mm47mm6204-2RSL SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204-2RSLSKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6471アズワン品番65-7925-09
ボールベアリング70mm125mm6214-2Z/VA208 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm125mm6214-2Z/VA208SKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●コード番号:207-6573アズワン品番65-7930-58
ボールベアリング40mm62mm61908-2RZ SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm62mm61908-2RZSKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 40 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:62mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7050アズワン品番65-7925-14
ボールベアリング30mm62mm6206-Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm62mm6206-Z/C3SKF(日本エスケイエフ)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6662アズワン品番65-7926-14
ボールベアリング35mm62mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm62mmSKF(日本エスケイエフ)
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 35 mm、外径 62 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:62mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6387アズワン品番65-7925-05
ボールベアリング35mm62mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm62mmSKF(日本エスケイエフ)
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 35 mm、外径 62 mm です。ベアリング材はハイブリッドセラミックです 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:62mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6388アズワン品番65-7925-08
ボールベアリング140mm250mm6228 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング140mm250mm6228SKF(日本エスケイエフ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 140 mm、外径 250 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:140mm●外径:250mm●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8203アズワン品番65-7923-42
ボールベアリング20mm47mm6204-RSH SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204-RSHSKF(日本エスケイエフ)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6478アズワン品番65-7928-45
ボールベアリング30mm62mmQJ 206 MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm62mmQJ 206 MASKF(日本エスケイエフ)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される、30 mm の内側と 62 mm の外側のリング軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0393アズワン品番65-7936-14
ボールベアリング20mm47mm6204/C5 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204/C5SKF(日本エスケイエフ)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6644アズワン品番65-7925-04
ボールベアリング20mm52.7mm6204-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm52.7mm6204-2ZNRSKF(日本エスケイエフ)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 52.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:52.7mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6477アズワン品番65-7927-93
ボールベアリング110mm140mm61822 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング110mm140mm61822SKF(日本エスケイエフ)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 110 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:110mm●外径:140mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6995アズワン品番65-7926-23
ボールベアリング22mm50mm62/22-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング22mm50mm62/22-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 22 mm、外径 50 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:22mm●外径:50mm●レース幅:14mm●コード番号:207-7072アズワン品番65-7924-68
ボールベアリング20mm52.7mm6204 NR/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm52.7mm6204 NR/C3SKF(日本エスケイエフ)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 20 mm、外径 52.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:52.7mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7116アズワン品番65-7927-24
ボールベアリング80mm140mm6216/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm140mm6216/C3SKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:213-0087アズワン品番65-7898-49
ボールベアリング55mm140mm6411/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm140mm6411/C3SKF(日本エスケイエフ)
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。この製品のボア径は 55 mm で、外径は 140 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:55mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5410アズワン品番65-7925-84
ボールベアリング65mm140mm6313/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm140mm6313/C4SKF(日本エスケイエフ)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8303アズワン品番65-7922-48
ボールベアリング12mm32mm62201-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm32mm62201-2RS1/C3SKF(日本エスケイエフ)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 12 mm、外径 32 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:12mm●外径:32mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6608アズワン品番65-7926-27
ボールベアリング70mm125mm6214/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm125mm6214/C3SKF(日本エスケイエフ)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:213-0085アズワン品番65-7895-20
ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/VA201 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/VA201SKF(日本エスケイエフ)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6474アズワン品番65-7935-18
ボールベアリング70mm150mm6314-Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm150mm6314-Z/C3SKF(日本エスケイエフ)
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8310アズワン品番65-7924-74
ボールベアリング110mm140mm61822/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング110mm140mm61822/C3SKF(日本エスケイエフ)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 110 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:110mm●外径:140mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6996アズワン品番65-7928-41
ボールベアリング15mm39.7mm6202-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm39.7mm6202-2ZNRSKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 39.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:15mm●外径:39.7mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7091アズワン品番65-7934-14
ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/C3LHT23 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/C3LHT23SKF(日本エスケイエフ)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6473アズワン品番65-7934-94
ボールベアリング70mm125mm6214-2Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm125mm6214-2Z/C3SKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●コード番号:213-0086アズワン品番65-7896-88
ボールベアリング35mm62mmW 6007-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm62mmW 6007-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 35 mm、外径は 62 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベア
仕様●内径:35mm●外径:62mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0450アズワン品番65-7935-29
ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/C3WT SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/C3WTSKF(日本エスケイエフ)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6645アズワン品番65-7927-56

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品