絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(34)
  • ノーブランド(11)
  • 廣杉計器(1)
  • 岩田製作所(96)
  • 大同メタル工業(10)
  • 三木プーリ(679)
  • NSK(日本精工)(352)
  • KANA(片山チエン)(349)
  • NTN(エヌティーエヌ)(310)
  • 鹿島化学金属(UKB)(206)
  • KHK(小原歯車工業)(188)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(134)
  • NACHI(不二越)(118)
  • シグマ光機(116)
  • 旭精工(99)
  • 椿本チエイン(75)
  • 協育歯車(67)
  • SMT(南海精工所)(65)
  • THK(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「Φ15」の検索結果

関連キーワード
  • φ1.5
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ベルト EA967Sシリーズ エスコ丸ベルト EA967Sシリーズエスコ
4,100税込4,510
1本
翌日出荷
熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト種類丸ベルト
6x 6mm スチール製 セットカラー エスコ6x 6mm スチール製 セットカラーエスコ
195税込215
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)15内径(Φmm)6幅(mm)6エスコ品番EA966C-5種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)6×15×6
セットカラー(SUS304) エスコセットカラー(SUS304)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
15.0x27.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) エスコ15.0x27.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
材質本体:SUS303、車球:SUS440C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15Φ×17(H)ボール径(Φmm)9.5アズワン品番64-2296-80ねじサイズM6×12
[7002]アンギュラ玉軸受 エスコ[7002]アンギュラ玉軸受エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)35外径D(Φmm)32内径d(Φmm)15アズワン品番64-7973-40
[7202]アンギュラ玉軸受 エスコ[7202]アンギュラ玉軸受エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)48外径D(Φmm)35内径d(Φmm)15アズワン品番64-7973-48
15x12mm スチール製 セットカラー エスコ15x12mm スチール製 セットカラーエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28内径(Φmm)15幅(mm)12エスコ品番EA966C-18種別スタンダードねじM5×6(トメネジ)サイズ(mm)15×28×12
[16002]深溝玉軸受 エスコ[16002]深溝玉軸受エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)25外径D(Φmm)32内径d(Φmm)15アズワン品番64-7970-42軌道輪形状深溝玉軸受
先細ブラシ ナイロン製 23.8mm エスコ先細ブラシ ナイロン製 23.8mmエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を、小径え溝をクリーニングします。EA115GA-15~-25、EA115GA-11A~-22Aのシャフトに取り付けて使用してください。
材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじ1/4"アズワン品番65-2107-97適合パイプ内径(Φmm)23.8(15/16")
15x12mm スチール製 セパレートカラー エスコ15x12mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35内径(Φmm)15幅(mm)12エスコ品番EA966CD-7種別セパレートねじM5×P0.8(トメネジ)寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)15×35×12
15x12mm スチール製 スリットカラー エスコ15x12mm スチール製 スリットカラーエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35内径(Φmm)15幅(mm)12エスコ品番EA966CB-11種別スリットねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)13寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)15×35×12
ベアリング エスコベアリングエスコ
270税込297
1個
翌日出荷
シールド形状開放形
ベアリング エスコベアリングエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
シールド形状開放形
M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:66mmA:40mm M:M16×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)16ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) エスコひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)エスコ
6,070税込6,677
1台
8日以内出荷
材質【本体】亜鉛合金ダイカスト、【ボール】ステンレス鋼形状円筒穴形ステンレスシルバー
テークアップ型ユニット エスコテークアップ型ユニットエスコ
2,850税込3,135
1個
8日以内出荷
材質【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼形状円筒穴形

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

配管 φ150特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品