絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • TRUSCO(38)
  • 三木プーリ(15,744)
  • SMC(6,277)
  • IKO(日本トムソン)(3,336)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,534)
  • Optibelt(1,817)
  • 伊東電機(1,195)
  • 椿本チエイン(1,184)
  • NSK(日本精工)(1,102)
  • SUS(エスユーエス)(1,063)
  • RS PRO(1,016)
  • ダイヤトレンド(526)
  • マキテック(406)
  • アサ電子工業(358)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(318)
  • 鹿島化学金属(UKB)(308)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(282)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(243)
  • 10,000-50,000円(35)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「タイ」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • タイヤ
  • タイミングベルト
  • タイミングプーリー
298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AN44 省エネタイプ Vベルト エスコAN44 省エネタイプ Vベルトエスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1118エスコ品番EA967AN-44規格AN44
1/ 3   ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/ 3 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
仕様6W用エスコ品番EA968CV-3寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.13、60Hz:0.1
10x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ10x10mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30内径(Φmm)10幅(mm)10エスコ品番EA966CD-4種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)9寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)10×30×10
AN70 省エネタイプ Vベルト エスコAN70 省エネタイプ Vベルトエスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1778エスコ品番EA967AN-70規格AN70
16x12mm スチール製 セパレートカラー エスコ16x12mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35内径(Φmm)16幅(mm)12エスコ品番EA966CD-8種別セパレートねじM5×P0.8(トメネジ)寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)16×35×12
30x15mm スチール製 セパレートカラー エスコ30x15mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)55内径(Φmm)30幅(mm)15エスコ品番EA966CD-12種別セパレートねじM6×P1.0(トメネジ)寸法X(mm)20寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)30×55×15
25x15mm スチール製 セパレートカラー エスコ25x15mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)50内径(Φmm)25幅(mm)15エスコ品番EA966CD-11種別セパレートねじM6×P1.0(トメネジ)寸法X(mm)18寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)25×50×15
40x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ40x18mm スチール製 セパレートカラーエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)70内径(Φmm)40幅(mm)18エスコ品番EA966CD-14種別セパレートねじM8×P1.75(トメネジ)寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18
15x12mm スチール製 セパレートカラー エスコ15x12mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35内径(Φmm)15幅(mm)12エスコ品番EA966CD-7種別セパレートねじM5×P0.8(トメネジ)寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)15×35×12
12x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ12x10mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30内径(Φmm)12幅(mm)10エスコ品番EA966CD-5種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)12×30×10
BN83 省エネタイプ Vベルト エスコBN83 省エネタイプ Vベルトエスコ
8,590税込9,449
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2108エスコ品番EA967BN-83規格BN83
BN94 省エネタイプ Vベルト エスコBN94 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,480税込10,428
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2388エスコ品番EA967BN-94規格BN94
BN95 省エネタイプ Vベルト エスコBN95 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,480税込10,428
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2413エスコ品番EA967BN-95規格BN95
AN64 省エネタイプ Vベルト エスコAN64 省エネタイプ Vベルトエスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1626エスコ品番EA967AN-64規格AN64
BN60 省エネタイプ Vベルト エスコBN60 省エネタイプ Vベルトエスコ
6,280税込6,908
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1524エスコ品番EA967BN-60規格BN60
BN90 省エネタイプ Vベルト エスコBN90 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2286エスコ品番EA967BN-90規格BN90
BN71 省エネタイプ Vベルト エスコBN71 省エネタイプ Vベルトエスコ
7,760税込8,536
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1803エスコ品番EA967BN-71規格BN71
AN59 省エネタイプ Vベルト エスコAN59 省エネタイプ Vベルトエスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1499エスコ品番EA967AN-59規格AN59
BN49 省エネタイプ Vベルト エスコBN49 省エネタイプ Vベルトエスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1245エスコ品番EA967BN-49規格BN49
BN101 省エネタイプ Vベルト エスコBN101 省エネタイプ Vベルトエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2565エスコ品番EA967BN-101規格BN101
BN87 省エネタイプ Vベルト エスコBN87 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2210エスコ品番EA967BN-87規格BN87
BN45 省エネタイプ Vベルト エスコBN45 省エネタイプ Vベルトエスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1143エスコ品番EA967BN-45規格BN45
省エネタイプ Vベルト エスコ省エネタイプ Vベルトエスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷
Vベルトの底面に幅方向の切れ込みを入れ曲げやすくしたラップドノッチタイプ。ノッチ形状による屈曲性に優れ、従来の標準Vベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく省エネ効果があります(※使用条件やベルト張力によって変化します)。従来のプーリが使用でき、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。急起動時の音が気になる場合や急激に大きな負荷がベルトにかかる場合、省エネ効果を優先したい場合に最適。
使用温度(℃)-30~90電気抵抗値~6MΩ
AN74 省エネタイプ Vベルト エスコAN74 省エネタイプ Vベルトエスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1880エスコ品番EA967AN-74規格AN74
BN108 省エネタイプ Vベルト エスコBN108 省エネタイプ Vベルトエスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2743エスコ品番EA967BN-108規格BN108
BN118 省エネタイプ Vベルト エスコBN118 省エネタイプ Vベルトエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2997エスコ品番EA967BN-118規格BN118
BN115 省エネタイプ Vベルト エスコBN115 省エネタイプ Vベルトエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2921エスコ品番EA967BN-115規格BN115
BN67 省エネタイプ Vベルト エスコBN67 省エネタイプ Vベルトエスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1702エスコ品番EA967BN-67規格BN67
BN117 省エネタイプ Vベルト エスコBN117 省エネタイプ Vベルトエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2972エスコ品番EA967BN-117規格BN117
AN30 省エネタイプ Vベルト エスコAN30 省エネタイプ Vベルトエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)762エスコ品番EA967AN-30規格AN30
AC200V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ) エスコAC200V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ)エスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
仕様リード線タイプエスコ品番EA968CB-6種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.19/0.19起動トルク(N・m)0.045定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
AC100V・15W インダクションモーター(リード線タイプ) エスコAC100V・15W インダクションモーター(リード線タイプ)エスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
仕様リード線タイプエスコ品番EA968CA-15種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34起動トルク(N・m)0.09定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
AC100V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ) エスコAC100V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ)エスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
仕様リード線タイプエスコ品番EA968CA-6種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.21/0.19起動トルク(N・m)0.045定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
AC200V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコAC200V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)エスコ
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CD-15種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18起動トルク(N・m)0.09定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
1/25   ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/25 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
6,750税込7,425
1個
翌日出荷
仕様6W用エスコ品番EA968CV-25寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.95、60Hz:0.76
1/ 3.6 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/ 3.6 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
仕様25W用エスコ品番EA968CX-4寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.63、60Hz:0.51
1/ 10  ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/ 10 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
仕様6W用エスコ品番EA968CV-10寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.42、60Hz:0.34
1/120  ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/120 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
8,430税込9,273
1個
翌日出荷
仕様25W用エスコ品番EA968CX-120寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
1/ 9   ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/ 9 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-9寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:3.58、60Hz:2.86(許容トルクは60Wの値です。)
1/10   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/10 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
仕様25W用エスコ品番EA968CX-10寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.74、60Hz:1.43

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品