絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • KANA(片山チエン)(466)
  • NSK(日本精工)(184)
  • SMC(156)
  • 三木プーリ(146)
  • NTN(エヌティーエヌ)(144)
  • 住友重機械工業(69)
  • 鹿島化学金属(UKB)(56)
  • 椿本チエイン(51)
  • NACHI(不二越)(45)
  • Optibelt(37)
  • RS PRO(35)
  • 岩田製作所(32)
  • KHK(小原歯車工業)(29)
  • 三興製作所[スプロケット](27)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(26)
  • SMT(南海精工所)(25)
  • シグマ光機(18)
  • 協育歯車(17)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(32)
  • 1,500-10,000円(23)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「b17」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25x15mm スチール製 スリットカラー エスコ25x15mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)50内径(Φmm)25幅(mm)15エスコ品番EA966CB-17種別スリットねじM6×P1.0(トメネジ)寸法A(mm)18寸法X(mm)18寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)25×50×15
B170 スタンダード Vベルト エスコB170 スタンダード Vベルトエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967B-170種類Vベルト規格B170
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
235税込259
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷から8日以内出荷
[6207ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6207ZZ]深溝玉軸受エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)72寸法B(mm)17アズワン品番64-7971-15軌道輪形状深溝玉軸受
M 8xP1.25 ボールジョイント(右ネジ) エスコM 8xP1.25 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:36 B:14 C:17ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-28
[606ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ[606ZZ] 密封型ミニチュアベアリングエスコ
340税込374
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)寸法(mm)d:6、D:17、B:6、r:0.3(最小)アズワン品番65-2295-84
M10xP1.5  ボールジョイント(右ネジ) エスコM10xP1.5 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:43 B:17 C:26ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-30
M10xP1.25 ボールジョイント(左ネジ) エスコM10xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:43 B:17 C:21ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-19
[6305ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6305ZZ]深溝玉軸受エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)62寸法B(mm)17アズワン品番64-7971-34軌道輪形状深溝玉軸受
[6207Z]深溝玉軸受 エスコ[6207Z]深溝玉軸受エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:35、D:72、B:17アズワン品番64-7969-41軌道輪形状深溝玉軸受
[6207ZZC3]深溝玉軸受 エスコ[6207ZZC3]深溝玉軸受エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)72寸法B(mm)17アズワン品番64-7971-78軌道輪形状深溝玉軸受
M 8xP1.25 ボールジョイント(左ネジ) エスコM 8xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-18
[6203Z]深溝玉軸受 エスコ[6203Z]深溝玉軸受エスコ
540税込594
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:40、B:12アズワン品番64-7969-37軌道輪形状深溝玉軸受
[6003Z]深溝玉軸受 エスコ[6003Z]深溝玉軸受エスコ
540税込594
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:35、B:10アズワン品番64-7970-52軌道輪形状深溝玉軸受
M10xP1.5  ボールジョイント(左ネジ) エスコM10xP1.5 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:43 B:17 C:25ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-20
[6207]深溝玉軸受 エスコ[6207]深溝玉軸受エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:35、D:72、B:17アズワン品番64-7969-94
[6305]深溝玉軸受 エスコ[6305]深溝玉軸受エスコ
905税込996
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:25、D:62、B:17アズワン品番64-7970-15軌道輪形状深溝玉軸受
[6207-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6207-2RS]深溝玉軸受エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)72寸法B(mm)17アズワン品番64-7972-82軌道輪形状深溝玉軸受
[6305ZZC3]深溝玉軸受 エスコ[6305ZZC3]深溝玉軸受エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)62寸法B(mm)17アズワン品番64-7971-85軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 エスコ深溝玉軸受エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷から4日以内出荷
接触形・両側ゴムシール付き。
材質高炭素クロム軸受鋼
[32006] 円すいころ軸受 エスコ[32006] 円すいころ軸受エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:55、B:17アズワン品番64-7975-36
[30305] 円すいころ軸受 エスコ[30305] 円すいころ軸受エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:25、D:62、B:17アズワン品番64-7975-23
[30207] 円すいころ軸受 エスコ[30207] 円すいころ軸受エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:35、D:72、B:17アズワン品番64-7975-08
[6305Z]深溝玉軸受 エスコ[6305Z]深溝玉軸受エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:25、D:62、B:17アズワン品番64-7970-73軌道輪形状深溝玉軸受
[6207-2RU]深溝玉軸受 エスコ[6207-2RU]深溝玉軸受エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)72寸法B(mm)17アズワン品番64-7972-21軌道輪形状深溝玉軸受
[6305-2RU]深溝玉軸受 エスコ[6305-2RU]深溝玉軸受エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)62寸法B(mm)17アズワン品番64-7972-33軌道輪形状深溝玉軸受
密封型ベアリング エスコ密封型ベアリングエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
密封型ベアリング エスコ密封型ベアリングエスコ
850税込935
1個
翌日出荷
[7305B]アンギュラ玉軸受 エスコ[7305B]アンギュラ玉軸受エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:25、D:62、B:17質量(kg)0.243接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:30.5、COr:14.6アズワン品番64-7973-71許容回転速度(min-1) グリース潤滑8000許容回転速度(min-1) 油潤滑11000疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.00
ベアリング エスコベアリングエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
シールド形状開放形
[30203] 円すいころ軸受 エスコ[30203] 円すいころ軸受エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:40、B:12アズワン品番64-7975-04
[6303Z]深溝玉軸受 エスコ[6303Z]深溝玉軸受エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:47、B:14アズワン品番64-7970-71軌道輪形状深溝玉軸受
[6903]深溝玉軸受 エスコ[6903]深溝玉軸受エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:30、B:7アズワン品番64-7970-34軌道輪形状深溝玉軸受
[6303]深溝玉軸受 エスコ[6303]深溝玉軸受エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:47、B:14アズワン品番64-7970-13軌道輪形状深溝玉軸受
[6203]深溝玉軸受 エスコ[6203]深溝玉軸受エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:40、B:12アズワン品番64-7969-90軌道輪形状深溝玉軸受
[6003]深溝玉軸受 エスコ[6003]深溝玉軸受エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:35、B:10アズワン品番64-7969-71軌道輪形状深溝玉軸受
[7203B]アンギュラ玉軸受 エスコ[7203B]アンギュラ玉軸受エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:40、B:12質量(kg)0.070接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:11.7、COr:5.05アズワン品番64-7973-65許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000許容回転速度(min-1) 油潤滑16000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.330
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
4,950税込5,445
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号UCP形:305●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/45、L/175、A/45、J/132、N/17、N1/20、H1/16、H2/89、B/38、S/15●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-17
M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:72mmA:44mm M:M18×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

b17特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品