絞り込み
ブランド
  • 江藤電機
  • モノタロウ(66)
  • NSK(日本精工)(2,053)
  • 三木プーリ(1,751)
  • エスコ(1,382)
  • SMC(993)
  • NTN(エヌティーエヌ)(773)
  • 中央精機(353)
  • KANA(片山チエン)(292)
  • アインツ(279)
  • 椿本チエイン(269)
  • IKO(日本トムソン)(250)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(241)
  • 三ツ星ベルト(191)
  • THK(188)
  • KHK(小原歯車工業)(178)
  • 旭精工(171)
  • 三鈴工機(170)
  • オリエンタルモーター(168)
  • 岩田製作所(140)
  • FYH(日本ピローブロック)(132)
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングヒーター用温度センサ 江藤電機

    ベアリングヒーター用温度センサ

    江藤電機(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    ベアリングヒーター 101SR~402SR用標準付属品
    用途マグネット内蔵の小型・高感度温度センサ質量(kg)0.01
  • ベアリングヒーター用キャリングケース 江藤電機

    ベアリングヒーター用キャリングケース

    江藤電機
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    ベアリングヒーター 101SR~202SR用オプション品
    用途ベアリングヒーター本体と付属品を収納して持ち運ぶことが出来ます。質量(kg)3.2
  • ベアリングヒーター 江藤電機

    ベアリングヒーター

    江藤電機
    209,800税込230,780
    1台
    翌々日出荷
    作業環境を改善したい。生産品質を向上させたい。生産性を向上させたい
    用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置タイプ汚染度:2周波数(Hz)50/60ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可温度センサーK型熱電対周囲湿度(%RH)85以下最大磁束密度1.5T使用場所屋内カテゴリー過電圧:2
  • ベアリングヒーター用I型コア 江藤電機

    ベアリングヒーター用I型コア

    江藤電機
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
  • ベアリングヒーター 江藤電機

    ベアリングヒーター

    江藤電機
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    Nシリーズベアリングヒーター用I型コア
  • ベアリングヒーターIHEシリーズ 江藤電機

    ベアリングヒーターIHEシリーズ

    江藤電機
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    火や油を使わず安全に素早くベアリング等を加熱できます。 軸受をいためず均一に加熱できます。 遠隔操作用の外部入出力端子を搭載しています。
    用途ベアリング等環状金属の焼き嵌めスピード・品質・安全性UPに。セット内容温度センサN-CTC-300、I型コアN-CI-1815、I型コアN-CI-1825、I型コアN-CI-1835材質/仕上ベース:アルミダイカストADC-12、本体側面:アルミ質量(kg)16
  • ベアリングヒーター用I型コア収納箱 江藤電機

    ベアリングヒーター用I型コア収納箱

    江藤電機
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    ベアリングヒーター 101SR用オプション品。151SR~402SR用標準付属品
    用途I型コア4本と温度センサを収納して持ち運ぶことが出来ます。質量(kg)0.8

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品