絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機
  • SMC(85)
  • 三木プーリ(47)
  • 椿本チエイン(10)
  • シグマ光機(8)
  • KANA(片山チエン)(7)
  • エスコ(6)
  • 協育歯車(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • KANA(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品 :「N-40B」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMHオークラ輸送機
85,940税込94,534
1台
4日以内出荷
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~1200cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプベルト幅(mm)47~597径(Φmm)エンドプーリ:27.2ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)フレーム幅(mm)95~645取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90搬送質量(kg/台)MAX50駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション)機長(cm)55~1200モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90Wサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ DMG オークラ輸送機【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ DMGオークラ輸送機
119,540税込131,494
1台
4日以内出荷
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~1200まで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 ストレート搬送用ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)寸法(Φmm)(エンドプーリー)27.2取付方向(駆動部・コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90搬送質量(kg/台)MAX50入力電源(V)X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相駆動部タイプD:下付き、S:スリム(オプション)機長(cm)55~1200モータ出力(W)(N:定速)04:40、06:60、09:90、(B:ブラシレス変速)05:50、09:90、(G/F:インバータ変速)04:40、06:60、09:90サービス分類オーダー・加工

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品