絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(18,531)
- IKO(日本トムソン)(7,889)
- NSK(日本精工)(6,744)
- SMC(6,402)
- Optibelt(2,708)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,630)
- RS PRO(2,168)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
- 椿本チエイン(1,795)
- KANA(片山チエン)(1,561)
- 黒田精工(1,532)
- 伊東電機(1,494)
- コノエ(1,454)
- エスコ(1,449)
- オリエンタルモーター(1,102)
- SUS(エスユーエス)(1,083)
- 三ツ星ベルト(1,064)
- 中央精機(797)
- マキテック(766)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
特価

デバイスビジュアルプログラミングツール ExiaStudio
CKD¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷プログラミングの専門知識不要で誰でも簡単に様々な機器制御が実現できるPC用ソフトウェアです。ビジュアルプログラミングを採用し専門知識がなくても、直感的なドラッグ&ドロップ操作でPC制御プログラムを作成可能です。メーカー製電動アクチュエータROBODEXPulse制御用ブロックや電動コントローラを汎用I/OユニットとするI/O機器制御用ブロックを用意し、カンタン制御を実現します。画像処理ビジュアルプログラミングツールFacileaやExcel、コマンド実行などPCならではのアプリケーションとの連携も簡単に実行可能です。シリアル通信・TCP通信・MCプロトコルなどに対応し、周辺機器や生産管理システムなど上位層との連携も実現可能です。PC1台につき1台のドングルキーが必要ですが、現場での編集が可能です。用途ステッピングモータ駆動の電動アクチュエータの制御に。空気圧機器やセンサ、押しボタンスイッチやランプ、エリアセンサなど、設備を構成するI/O駆動機器の制御に。Excel帳票記入の省人化に質量(g)6動作環境[OS]Windows10, 11 64bit、[CPU]Intel Celeron CPU N3050 1.60GHz以上、[必要メモリ]4GB以上、[必要ディスク容量]10GB以上の空き領域RoHS指令(10物質対応)対応
画像処理ビジュアルプログラミングツール Facilea
CKD¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷画像処理プログラミングソフトです。ビジュアルプログラミングの採用で、専門的な知識が無くても直感的な操作で、誰でもすぐにプログラミングが可能です。プログラムブロックを組み合わせるだけで様々な画像処理シーンに対応可能です。Facileaは画像処理に必要な機器(カメラ、照明、I/O、PC)をお客様の目的に合わせて自由自在に構築することが可能です。Facilea 1台で、複数台のカメラを接続可能です。最大100のプログラムフローを作成可能です。簡単な設定でPLC・ロボット・アクチュエータなど外部システムと連携することでカメラ検査による自動化をより簡単に行うことが出来ます。用途画像処理検査に質量(g)6動作環境必要メモリ:4GB以上、必要ディスク容量:10GB以上の空き容量、.NET Framework:4.6.1以上使用CPUIntel Celeron CPU N3050 1.60GHz以上OSWindows 11/10 64bit
アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ AX4Rシリーズ
CKD¥226,750~税込¥249,425~1台7日以内出荷から27日以内出荷軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。負荷に強いベアリングを内蔵し、最も堅牢なボディを備えています。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。用途組立機、検査機に。ピックアンドプレース(P&P)にブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)電圧(V)AC200~240保護構造IP20電源単相分解能(P/rev)540672/2097152使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと絶縁階級F種繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒周囲温度(℃)保存:-20~80絶縁抵抗10MΩ以上 DC500VRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08L~)
CKD¥119,800~税込¥131,780~1個22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅82mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ15雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□56モーター取付方向左側折返し取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05L~)
CKD¥99,980~税込¥109,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅54mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ12雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□42モーター取付方向左側折返し取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向左側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04L~)
CKD¥89,980~税込¥98,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅44mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ10雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□35モーター取付方向左側折返し取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向右側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08R~)
CKD¥119,800~税込¥131,780~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅82mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ15雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□56モーター取付方向右側折返し取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向右側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05R~)
CKD¥99,980~税込¥109,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅54mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ12雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□42モーター取付方向右側折返し取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向右側折返し LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04R~)
CKD¥89,980~税込¥98,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅44mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ10雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□35モーター取付方向右側折返し取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-08E~)
CKD¥89,980~税込¥98,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅82mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ15雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータ配置標準モータサイズ□56モーター取付方向ストレート取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-05E~)
CKD¥67,980~税込¥74,778~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅54mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ12雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータサイズ□42モーター取付方向ストレート取付コントローラ内蔵
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ モータ取付方向ストレート LRXE-BSシリーズ(LRXE-BS-04E~)
CKD¥55,980~税込¥61,578~1個17日以内出荷から22日以内出荷高出力コントローラを内蔵し、最大4点位置決めを実現した電動アクチュエータ(スライダタイプ)です。アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要となり、制御盤の省スペース化を実現しました。可搬質量、最高速度、加減速度が向上し、位置決め時間短縮に貢献します。負荷を支えるガイドはアウターレール方式を採用し、高剛性と省スペースを同時に実現しました。上面と下面の双方から、製品を分解することなくダイレクトに据付けが可能な構造です。特に上面からの据付けをする場合、作業時間を大幅に短縮できます。動作モードは、簡易3点モード、4点モード、電磁弁モードシングルタイプの3モードあります。4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。動作途中でOFFにすると、減速停止します。現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載しており、バッテリレス仕様のためバッテリ交換メンテナンスも不要です。クローズドループ制御により、現在位置と速度をフィードバックすることで正確な制御が可能です。LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。制御電源、動力電源の分離により、動力電源のみ遮断が可能です。用途搬送用にボディサイズ本体幅44mm保護構造IP20電源電圧DC24V±10%モーターステッピングモータインターフェースパラレルI/O使用温湿度範囲10~40℃(凍結なきこと) 35~80%RH(結露なきこと)入出力点数最大各4点駆動方式ボールねじΦ10雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダモータサイズ□35モーター取付方向ストレート取付コントローラ内蔵
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~)
CKD¥66,980~税込¥73,678~1台19日以内出荷用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-025R~)
CKD¥109,800~税込¥120,780~1台19日以内出荷から34日以内出荷用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~)
CKD¥199,800~税込¥219,780~1台34日以内出荷用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~)
CKD¥85,980~税込¥94,578~1台34日以内出荷ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に最高使用圧力(MPa)0.7オリフィス径(Φmm)【空気インターフェイス】Φ4.0繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-001H~)
CKD¥38,980~税込¥42,878~1台19日以内出荷ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-025H~)
CKD¥67,980~税込¥74,778~1台19日以内出荷から34日以内出荷ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ 2爪グリッパタイプ 高速形 FFLDシリーズ
CKD¥319,375~税込¥351,313~1台6日以内出荷から11日以内出荷ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパの高速タイプです。電動グリッパですが、高把持力でロングストロークを実現したため、重い多品種ワークを1ツールで搬送可能です。フィンガの開閉速度を最大30mm/sに向上しました(標準タイプ:最大10mm/s)。装置のサイクルタイムの低減が可能です。薄形ボディで基軸負荷や慣性モーメントを低減し、ロボットの小形化に貢献します。Tスロット方式のガイドを搭載し、高剛性を実現しました。把持点距離による把持力の低下を限りなく小さくしました。電動グリッパの本体にコントローラを内蔵しました。省配線、省スペースを実現し断線リスクを低減します。IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。ワークの把持は押付動作で行います。把持力が継続して発生し、ワークが落下するリスクを大幅に低減します。モータ電流値を制御し、ソフトハンドリングや長時間の把持が可能です。用途多品種ワークのハンドリングに。ロボットや直交アクチュエータ先端への取付に保護構造IP20繰返し精度(mm)±0.02電源電圧(V)(通信・制御/動力)DC24±10%インターフェースIO-Link使用温湿度範囲0~40℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~50℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと)ケーブル(中継ケーブル)可動ケーブル駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギア雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応設定ツール設定ソフト(S-Tools)作動速度範囲(mm/s)把持速度:1~5(片側)/開閉速度:1~30(片側)ロストモーション(mm)0.4以下(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ繰り返し位置決め精度(mm)±0.05(片側)コントローラ内蔵
アブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用部品
CKD¥875~税込¥963~1台5日以内出荷アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ用の部品です。用途アブソデックス駆動時に必要な場合にタイプ部品RoHS指令(10物質対応)対応
アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ 高精度タイプ AX1Rシリーズ
CKD¥580,000~税込¥638,000~1台12日以内出荷から31日以内出荷軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。高精度ベアリングを内蔵しており、割出精度、軸の振れ、面振れが高く、小型部品組立や検査用途に最適です。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。用途小型部品組立・検査用途に。精密測定、検査機、組立機に電圧(V)AC200~240保護構造IP20電源単相分解能(P/rev)540672/2097152使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと絶縁階級F種繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±15秒周囲温度(℃)保存:-20~80絶縁抵抗10MΩ以上 DC500VRoHS指令(10物質対応)対応面振れ(mm)出力軸:0.01耐電圧(V)AC1500 1分間
アブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用エンコーダケーブル(部品)
CKD¥19,875~税込¥21,863~1台4日以内出荷から7日以内出荷アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ用のエンコーダケーブルです。用途AX※Rシリーズの駆動用にタイプ部品最小曲げ半径(mm)ケーブル:60型番AX1R AX2R AX4RRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類エンコーダケーブル
アブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用パワーケーブル(部品)
CKD¥15,375~税込¥16,913~1台4日以内出荷から7日以内出荷アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ用のパワーケーブルです。用途AX※Rシリーズの駆動用にタイプ部品最小曲げ半径(mm)ケーブル:90型番AX1R AX2R AX4RRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類パワーケーブル
アブソデックス(ABSODEX) ドライバ AXDシリーズ
CKD¥120,625~税込¥132,688~1台5日以内出荷アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ駆動用のドライバ単体です。小形化した新型ドライバで、ドライバ体積を従来比最大50%削減し、制御盤の省スペースに貢献します。設定用PCとの接続にはUSB mini-Bを採用し、専用ケーブルや変換ケーブルは必要ありません。従来品よりも通信速度UP、通信遮断後も自動接続するので設定作業が簡単になりました。”データ入力運転” PLCからのデータを用いて任意の動作します。”ポイントテーブル運転” PLCから書換え可能なテーブルデータを選択して動作します。”モニター機能” 現在位置、位置偏差量、アクチュエータ負荷率など今の状態を監視します。”データの読出し/書込み” 発生中したアラーム内容の読出しや、パラメータの書込みなどが可能です。ドライバは互換性があるので、トラブル時に交換が簡単です。アクチュエータ情報を読み込む自動認識機能を搭載し、初期設定工数を削減します。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。用途AX※Rシリーズの駆動用に取付方式パネル取付電圧(V)AC200~240電源単相電源電圧(V)AC200制動方式回生制動:回生抵抗外付け(オプション)使用周囲温度(℃)0~55標高(m)1000以下駆動方式3相正弦波PWM雰囲気腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気中でないこと/直射日光の当たらない屋内であること耐振動5.9m/s2(10~55Hz)ただし共振なきこと周囲温度(℃)保存:-20~65RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)使用、保存:90以下 結露なきこと
アブソデックス(ABSODEX)アクチュエータ 高速回転タイプ AX2Rシリーズ
CKD¥260,250~税込¥286,275~1台7日以内出荷軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。小径コンパクト設計のため、省スペースに最適です。軸イナーシャが小さいため、高速動作が可能な最速シリーズです。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。用途ピックアンドプレース(P&P)に。組立機に電圧(V)AC200~240保護構造IP20電源単相分解能(P/rev)540672/2097152回転速度(min-1[r.p.m])最高:300使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと絶縁階級F種繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒周囲温度(℃)保存:-20~80絶縁抵抗10MΩ以上 DC500VRoHS指令(10物質対応)対応面振れ(mm)出力軸:0.03耐電圧(V)AC1500 1分間荷重(N)許容アキシャル:1000許容モーメント荷重(N・m)40
アブソデックス(ABSODEX) アクチュエータ スタンダードタイプ 電磁ブレーキ付 AX4Rシリーズ
CKD¥342,000~税込¥376,200~1台7日以内出荷軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。負荷に強いベアリングを内蔵し、最も堅牢なボディを備えています。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。用途組立機、検査機に。ピックアンドプレース(P&P)にブレーキ負作動型電磁ブレーキ付種類電磁ブレーキ:ノンバックラッシュ乾式無励磁作動型電圧(V)AC200~240保護構造IP20電源単相定格電圧(V)電磁ブレーキ:DC24V分解能(P/rev)540672/2097152使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと絶縁階級F種繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒周囲温度(℃)保存:-20~80絶縁抵抗10MΩ以上 DC500VRoHS指令(10物質対応)対応面振れ(mm)出力軸:0.05耐電圧(V)AC1500 1分間
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズ
CKD¥519,800税込¥571,7801個15日以内出荷ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。 電動グリッパですが、高把持力:500N(片側)です。 把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。 ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。 コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。 IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。用途多品種ワークのハンドリングに/省配線薄形でロボット先端用途にストローク(mm)160(片側80)繰返し精度(mm)±0.02 (位置決め±0.05(片側))速度開閉速度:1~10mm/s(片側)、把持速度:1~5mm/s(片側)インターフェースIO-Link(外部)駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギアコントローラー型式内蔵設定ツール設定ソフト(S-Tools)最適把持力(N)500(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□25L ステッピングモータ
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズ
CKD¥349,800税込¥384,7801個15日以内出荷ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。 電動グリッパですが、高把持力:300N(片側)です。 把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。 ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。 コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。 IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。用途多品種ワークのハンドリングに/省配線薄形でロボット先端用途にストローク(mm)140(片側70)繰返し精度(mm)±0.02 (位置決め±0.05(片側))速度開閉速度:1~10mm/s(片側)、把持速度:1~5mm/s(片側)インターフェースIO-Link(外部)駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギアコントローラー型式内蔵設定ツール設定ソフト(S-Tools)最適把持力(N)300(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□25L ステッピングモータ
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ FFLDシリーズ
CKD¥299,800税込¥329,7801個15日以内出荷ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。 電動グリッパですが、高把持力:80N(片側)です。 把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。 ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。 コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。 IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。用途多品種ワークのハンドリングに/省配線薄形でロボット先端用途にストローク(mm)100(片側50)繰返し精度(mm)±0.02 (位置決め±0.05(片側))速度開閉速度:1~10mm/s(片側)、把持速度:1~5mm/s(片側)インターフェースIO-Link(外部)駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギアコントローラー型式内蔵設定ツール設定ソフト(S-Tools)最適把持力(N)80(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□20 ステッピングモータ
電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-50)
CKD¥169,800~税込¥186,780~1個10日以内出荷ロータリタイプの電動アクチュエータです。テーブルの多点位置決めや把持したワークの反転動作など幅広い動作が可能です。工具レスで操作できる手動操作機構を搭載しています。設備立ち上げ時に手動で動作ができ、セルフロックで保持された回転テーブルの位置合わせが可能で、設備の調整時間を短縮します。回転部中心とアクチュエータボディの中心が同軸上にあるため、レイアウトの構想が容易になります。任意に加減速度を設定することで、ソフトスタート・ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要となり、省スペース化に貢献します。用途割出動作やワークの反転に角度(°)移動角度:360最大出力トルク(N・m)4.66繰返し精度(mm)±0.05速度作動角:20~200deg/s、押付作動角:20~30deg/s駆動方式ウォームギア+ベルトエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□35 ステッピングモータ
電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-30)
CKD¥149,800~税込¥164,780~1個10日以内出荷ロータリタイプの電動アクチュエータです。テーブルの多点位置決めや把持したワークの反転動作など幅広い動作が可能です。工具レスで操作できる手動操作機構を搭載しています。設備立ち上げ時に手動で動作ができ、セルフロックで保持された回転テーブルの位置合わせが可能で、設備の調整時間を短縮します。回転部中心とアクチュエータボディの中心が同軸上にあるため、レイアウトの構想が容易になります。任意に加減速度を設定することで、ソフトスタート・ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要となり、省スペース化に貢献します。用途割出動作やワークの反転に角度(°)移動角度:360最大出力トルク(N・m)2.71繰返し精度(mm)±0.05速度作動角:20~200deg/s、押付作動角:20~30deg/s駆動方式ウォームギア+ベルトエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□25 ステッピングモータ
電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-10)
CKD¥119,800~税込¥131,780~1個10日以内出荷ロータリタイプの電動アクチュエータです。テーブルの多点位置決めや把持したワークの反転動作など幅広い動作が可能です。工具レスで操作できる手動操作機構を搭載しています。設備立ち上げ時に手動で動作ができ、セルフロックで保持された回転テーブルの位置合わせが可能で、設備の調整時間を短縮します。回転部中心とアクチュエータボディの中心が同軸上にあるため、レイアウトの構想が容易になります。任意に加減速度を設定することで、ソフトスタート・ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要となり、省スペース化に貢献します。用途割出動作やワークの反転に角度(°)移動角度:360最大出力トルク(N・m)0.89繰返し精度(mm)±0.05速度作動角:20~200deg/s、押付作動角:20~30deg/s駆動方式ウォームギア+ベルトエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□20 ステッピングモータ
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH)
CKD¥96,980~税込¥106,678~1個10日以内出荷2フィンガタイプの電動グリッパです。工具レスで操作できる手動操作機構をボディ正面に搭載しています。設備立ち上げ時のフィンガの位置調整やセルフロックで保持したワークの脱着が容易で、設備の調整時間を短縮します。エアハンドLSHシリーズと取付互換があるため、設計時の選択肢の幅を広げることが可能です。速度と押付電流を任意の値に設定できるため、ワークを優しく把持することが可能です。用途多品種ワークのソフトハンドリングに繰返し精度(mm)±0.02速度開閉:5~50mm/s(片側)、把持:5~15mm/s(片側)爪数2駆動方式すべりねじ位置決め精度(mm)繰返し±0.05(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダねじリード(mm)1.5
電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR)
CKD¥95,980~税込¥105,578~1個10日以内出荷テーブルタイプの電動アクチュエータです。モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。用途短ストロークのワーク搬送や位置決めに繰返し精度(mm)±0.02エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ
電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR-16)
CKD¥89,980~税込¥98,978~1個10日以内出荷テーブルタイプの電動アクチュエータです。モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。用途短ストロークのワーク搬送や位置決めに繰返し精度(mm)±0.02駆動方式ボールねじ(Φ6)+ベルトエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダモータ種類□20 ステッピングモータ
コントローラ ECRシリーズ
CKD¥52,980~税込¥58,278~1個10日以内出荷ステッピングモータ駆動用コントローラです。 ワンコントローラで工数削減・在庫削減に貢献します。 EBS-M、EBR-M、FLSH、FLCR、FGRCシリーズと接続可能で、サイズの異なるアクチュエータでも一種類のコントローラで兼用可能です。 最適設計により放熱スペース不要なため、コントローラを隣接設置でき、省スペースに貢献します。 PIOに加えIO-Link、CC-Link、EtherCATのネットワークに対応しています。 予防保全に対応可能です。用途電動アクチュエータ EBR-M、EBS-M、FLSH、FLCR、FGRCの駆動用に使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)保護構造IP20電源電圧制御電源:DC24V±10%またはDC48V±10%/動力電源:DC24V±10%またはDC48V±10%接続ケーブルUSBケーブル(mini-B)保存温度範囲(℃)-10~50(凍結なきこと)雰囲気腐食性ガス、揮発性ガス、粉塵なきこと保存湿度(%)35~80(結露なきこと)設定ツールパソコン設定ソフト(S-Tools)使用湿度範囲(%RH)35~80(結露なきこと)
電動アクチュエータ
CKD¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷使い慣れたモータが搭載可能なモーターレス電動アクチュエータ。 ボールねじ駆動タイプです。グリスニップルなし(本体取付方向:標準)ブレーキなしタイプスライダタイプセンサー(リミットセンサ)なし取付方向ストレート取付原点センサなし位置決めピン穴あり
電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-22-~)
CKD¥289,800~税込¥318,780~1台25日以内出荷ブレーキブレーキなしタイプスライダタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)220×122繰返し精度(mm)±0.02モーター(W)750送りねじリード(mm)10最高速度(mm/s)500最大可搬質量(水平)(kg)150最大可搬質量(垂直)(kg)45押し当て力(N)1050モーター取付方法外部直取付
電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-17-~)
CKD¥149,800~税込¥164,780~1台25日以内出荷ブレーキブレーキなしタイプスライダタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)170×97繰返し精度(mm)±0.02送りねじリード(mm)10最高速度(mm/s)500モーター取付方法外部直取付
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品













































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)