絞り込み
ブランド
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)
- モノタロウ(38)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,735)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,464)
- オリエンタルモーター(1,037)
- エスコ(797)
- 中央精機(797)
- 椿本チエイン(733)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(559)
- KHK(小原歯車工業)(442)
- 三木プーリ(403)
- NSK(日本精工)(392)
- オザック精工(385)
- NACHI(不二越)(378)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
- スリーピース(298)
- アインツ(287)
- THK(261)
- 三ツ星ベルト(242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(6件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュア玉軸受 開放形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(18件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(11件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
樹脂巻ベアリング
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷荷重能力の高いJIS規格69シリーズの軸受を使用した樹脂巻きベアリングです。 インサート成型で出来ており、樹脂の幅が軸受よりも広く、抜け力強度もUPしています。 ポリアセタール樹脂を使用し、外径面は切削仕上げしているので、平滑で振れ精度も良好です。 同じサイズで、クリープ防止リングの付いた、内輪クリープフリー樹脂巻きベアリングもあります。 外径形状はフラットタイプが標準ですが、V溝やU溝にも対応可能です。用途プリンタ、コピー機、搬送装置材質樹脂材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
ガイドフォロア
NSKマイクロプレシジョン(ISC)¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質シャフト/SUS420J2、ハウジング/SUS420J2、キャップ・間座/SUS303、ベアリング/SUJ2、六角ナット/ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品