絞り込み
ブランド
  • 三興製作所[スプロケット]
  • モノタロウ(67)
  • 三木プーリ(18,734)
  • IKO(日本トムソン)(7,931)
  • NSK(日本精工)(6,964)
  • SMC(6,549)
  • Optibelt(2,707)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,636)
  • RS PRO(2,200)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,833)
  • 椿本チエイン(1,819)
  • エスコ(1,724)
  • KANA(片山チエン)(1,547)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,474)
  • コノエ(1,454)
  • SUS(エスユーエス)(1,084)
  • オリエンタルモーター(1,070)
  • KHK(小原歯車工業)(880)
  • 中央精機(851)
  • マキテック(794)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
859税込945
1個
翌日出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
Aガタホイル 三興製作所[スプロケット]Aガタホイル三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)
289税込318
1個
3日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1
ステンレスホイル 三興製作所[スプロケット]ステンレスホイル三興製作所[スプロケット]
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
MBガタホイル 三興製作所[スプロケット]MBガタホイル三興製作所[スプロケット]
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ列数1
M25 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M25 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
319税込351
1個
翌日出荷から9日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型
M40 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M40 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状C型
M50 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M50 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)8.4チェーンNo.50スプロケット形状B型
SMS35 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SMS35 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
909税込1,000
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型
MS60 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS60 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型
M50 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M50 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状C型
M60 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M60 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から105日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状C型
M80 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M80 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から9日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状C型
M25 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]M25 スプロケット 1列A型三興製作所[スプロケット]
319税込351
1個
翌々日出荷から25日以内出荷
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状A型
サンコー丸ラック(S45C) 三興製作所[スプロケット]サンコー丸ラック(S45C)三興製作所[スプロケット]
5,898税込6,488
1本
7日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)歯面硬度95HRB以下
標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5 三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5三興製作所[スプロケット]
939税込1,033
1個
5日以内出荷
モジュール2.5種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)25表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
標準平歯車(黒染処理) モジュール2 三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール2三興製作所[スプロケット]
769税込846
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
モジュール2種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)20表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
ステンレスダブルピッチスプロケット 三興製作所[スプロケット]ステンレスダブルピッチスプロケット三興製作所[スプロケット]
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット。
材質ステンレス種類スプロケット
M120 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M120 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用されます。材質はSS400溶接品を使用しています。
形状新BW種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.120スプロケット形状B型
M140 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M140 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.140スプロケット形状B型
M60 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M60 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新BW種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):75列数1列ボス径BD(mm)107ボス長BL(mm)45歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型
M80 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M80 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新BW種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状B型
M100 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M100 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新BW種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)17.6チェーンNo.100スプロケット形状B型
M160 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M160 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)29.4チェーンNo.160スプロケット形状B型
M100 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M100 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)17チェーンNo.100スプロケット形状B型
M60 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M60 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)11.3チェーンNo.60スプロケット形状B型
M40 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M40 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
909税込1,000
1個
9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)7チェーンNo.40スプロケット形状B型
M120 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M120 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から105日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列チェーンNo.120スプロケット形状B型
M80 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M80 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)14.1チェーンNo.80スプロケット形状B型
M35 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M35 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)4.1チェーンNo.35スプロケット形状B型
SMS60 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SMS60 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型
SMS50 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SMS50 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
SMS25 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SMS25 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型
SMS80 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SMS80 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
仕様タップM:M8形状新B種類スプロケット列数1列ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状B型
SMS40 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SMS40 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型
ダブルピッチスプロケット 三興製作所[スプロケット]ダブルピッチスプロケット三興製作所[スプロケット]
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット・Sローラ型は21Tまでは機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入れを施しています。22T以上は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。Rローラ型は小歯数までは機械構造用炭素鋼で歯先焼入れは施していません。大歯数は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。
材質スチール形状ローラ:Rローラ、新B種類スプロケット
SM25 ステンレススプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SM25 ステンレススプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から9日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型
MS80SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]MS80SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット三興製作所[スプロケット]
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状SW種類スプロケット寸法A(mm)30寸法C(mm)45.4ボス長BL(mm)60歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80
MS50SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]MS50SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット三興製作所[スプロケット]
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状SW種類スプロケット寸法A(mm)20寸法C(mm)31.3ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50
MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品