スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・すきま調整形 SW-AJ SW64UU-AJNB(日本ベアリング)60日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)101.6形状すきま調整形サイズ64材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:203.2シリーズSW-AJ寸法W(mm)主要:3.53寸法h(mm)主要:3基本静定格荷重(N)C0:34800主要寸法D(mm)・152.4・D1:145.923主要寸法B(mm)158.95ボール条列6材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)14100寸法dr(mm)主要:101.6
スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・すきま調整形 SW-AJ SW40U-AJNB(日本ベアリング)60日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)63.5形状すきま調整形サイズ40材質(本体)スチールシール種類:片側シール寸法L(mm)主要:127シリーズSW-AJ寸法W(mm)主要:3.048寸法h(mm)主要:3基本静定格荷重(N)C0:10000主要寸法D(mm)・95.25・D1:90.22主要寸法B(mm)100.99ボール条列6材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)4700寸法dr(mm)主要:63.5
スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・すきま調整形 SW-AJ SW40UU-AJNB(日本ベアリング)60日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)63.5形状すきま調整形サイズ40材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:127シリーズSW-AJ寸法W(mm)主要:3.048寸法h(mm)主要:3基本静定格荷重(N)C0:10000主要寸法D(mm)・95.25・D1:90.22主要寸法B(mm)100.99ボール条列6材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)4700寸法dr(mm)主要:63.5
スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・すきま調整形 SW-AJ SW48UU-AJNB(日本ベアリング)60日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)76.2形状すきま調整形サイズ48材質(本体)スチールシール種類:両側シール寸法L(mm)主要:152.4シリーズSW-AJ寸法W(mm)主要:3.048寸法h(mm)主要:3基本静定格荷重(N)C0:16000主要寸法D(mm)・114.3・D1:109.474主要寸法B(mm)120.04ボール条列6材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)7350寸法dr(mm)主要:76.2
スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・すきま調整形 SW-AJ SW64U-AJNB(日本ベアリング)60日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)101.6形状すきま調整形サイズ64材質(本体)スチールシール種類:片側シール寸法L(mm)主要:203.2シリーズSW-AJ寸法W(mm)主要:3.53寸法h(mm)主要:3基本静定格荷重(N)C0:34800主要寸法D(mm)・152.4・D1:145.923主要寸法B(mm)158.95ボール条列6材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)14100寸法dr(mm)主要:101.6
スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・すきま調整形 SW-AJ SW48U-AJNB(日本ベアリング)60日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)76.2形状すきま調整形サイズ48材質(本体)スチールシール種類:片側シール寸法L(mm)主要:152.4シリーズSW-AJ寸法W(mm)主要:3.048寸法h(mm)主要:3基本静定格荷重(N)C0:16000主要寸法D(mm)・114.3・D1:109.474主要寸法B(mm)120.04ボール条列6材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)7350寸法dr(mm)主要:76.2
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります