カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(51)
        • 伝導部品(1)

メカニカル部品 :「690 zz」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニアチュアベアリングZZ 690番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリングZZ 690番台NSK(日本精工)(13件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 690番台 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ 690番台NSK(日本精工)(17件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(31件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ モノタロウステンレスボールベアリング 6900番台 ZZモノタロウ(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 690番台 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 690番台NSK(日本精工)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(341件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNSK(日本精工)(13件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング ZZ 600番台NSK(日本精工)(111件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ KMT深溝玉軸受 6900番台 ZZKMT
219税込241
1個
当日出荷から翌日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ深溝玉軸受 6900番台 ZZモノタロウ(35件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付NSK(日本精工)(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アイドラースプロケット ノーブランドアイドラースプロケットノーブランド
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
ステンレスボールベアリング 690番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 690番台 両シールド形EZO(北日本精機)
199税込219
1個
翌々日出荷
ベアリング番台600
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNACHI(不二越)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
ボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(193件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900形NTN(エヌティーエヌ)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付NTN(エヌティーエヌ)
699税込769
1個
当日出荷
深い溝により玉を保持するため、一般的な玉軸受に対し、大きな負荷容量を持っています。
用途重荷重または衝撃荷重がかかり、長寿命を求められる個所に。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~100℃JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
ボールベアリング 690番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 690番台 両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリング番台600
深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付 SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付SMT(南海精工所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6900番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3すきま JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3すきまJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6900
ボールベアリング 6900番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 6900番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
深溝玉軸受 6900番台 ZZNR(止め輪付き) KMT深溝玉軸受 6900番台 ZZNR(止め輪付き)KMT
329税込362
1個
当日出荷から翌日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)rs(min)0.3ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7NSK(日本精工)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 ZZ すきま・グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ すきま・グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド Z SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド ZSMT(南海精工所)
649税込714特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール止め輪付 SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール止め輪付SMT(南海精工所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング 6900番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 6900番台 両シールド形EZO(北日本精機)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング番台6900
ステンレスボールベアリング 6900番台 片シール RS SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 片シール RSSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス深溝玉軸受 6900番台 ZZ KMTステンレス深溝玉軸受 6900番台 ZZKMT
369税込406
1個
翌日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)rs(min)0.3
薄肉SUJ2ベアリング SMT(南海精工所)薄肉SUJ2ベアリングSMT(南海精工所)
409税込450
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。 6800・6900シリーズは薄肉構造。 低トルクで円滑な回転が得られます。 ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。
材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム精度JIS0級潤滑油リチウム系グリース外輪タイプ止め輪付き
ステンレスボールベアリング 6900番台 オープン SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 オープンSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
639税込703
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品