カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(15)
        • モーター(原動機)(2)
        • ステージ/画像処理(1)
        • 直動部品(2)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(2)

メカニカル部品 :「NF3」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャフトサポート SNF-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    シャフトサポート SNF-Aタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-Vタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状角フランジ形
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NF JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円筒ころ軸受 NF

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒ころ軸受 NF300番台 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 NF300番台

    NACHI(不二越)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
    幅(mm)19材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)30外径(Φmm)72材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 300形 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 300形

    NACHI(不二越)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    外輪に片つば、内輪に両つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NF300番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 NF300番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NF300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NF300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NF NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NF

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 1/3型 メガピクセル・NFマウントレンズ 興和オプトロニクス

    1/3型 メガピクセル・NFマウントレンズ

    興和オプトロニクス
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    中心から周辺まで均質な画像を追求しました。 メガピクセル対応の光学設計により、高解像度な画質を得られます。 コンパクト化を実現しながら、低ディストーション化も達成しました。
    寸法(mm)イメージサイズ:4.8×3.6(Φ6)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞対応フォーマット1/3型
  • トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所

    トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series

    三共製作所
    75,980税込83,578
    1個
    40日以内出荷
    頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
    用途過負荷保護装置質量(kg)1.8寸法L(mm)27.0寸法X(mm)1.3寸法Z(mm)1.9寸法Y(mm)max9.5トルク調整範囲(N・m)遮断:10~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278特価
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所

    トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series

    三共製作所
    85,980税込94,578
    1個
    40日以内出荷
    頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
    用途過負荷保護装置質量(kg)1.8寸法L(mm)27.0寸法X(mm)1.3寸法Z(mm)1.9寸法Y(mm)max9.5トルク調整範囲(N・m)遮断:10~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • 単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 200形

    NSK(日本精工)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NF200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NF200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NF400形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NF400形

    NTN(エヌティーエヌ)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***NF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***NF相当>

    ダイヤトレンド
    19,140税込21,054
    1本
    32日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min  ; 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

nf30特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品