カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • モーター(原動機)(1)
        • 直動部品(1)
        • 伝導部品(15)
        • 搬送(4)

メカニカル部品 :「SU25」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールねじサポート用軸受 NSK(日本精工)ボールねじサポート用軸受NSK(日本精工)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別万能組合せ(単体)精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当)内部すきま予圧記号H(重予圧)
平歯車 S1S 協育歯車平歯車 S1S協育歯車
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
WKシリーズ ACモーター オリエンタルモーターWKシリーズ ACモーターオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
シリーズWK
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304) サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)サンユーテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から47日以内出荷
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304協育歯車
2,698税込2,968
1個
当日出荷から47日以内出荷
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール0.8 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール0.8 SUS304協育歯車
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
モジュール0.8材質SUS304種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール1 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール1 SUS304協育歯車
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
モジュール1材質SUS304種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
SUSマイタギヤ 協育歯車SUSマイタギヤ協育歯車
3,698税込4,068
1個
当日出荷
旧JIS約3~4級相当です。 追加工がしやすいかさ歯車です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)歯数比1
SUSマイタギヤ 協育歯車SUSマイタギヤ協育歯車
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別マイタギヤ材質SUS304減速比1
ステンレス平歯車 モジュール0.75 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール0.75 SUS304協育歯車
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
モジュール0.75材質SUS304種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S75SU 協育歯車平歯車 S75SU協育歯車
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S50SU 協育歯車平歯車 S50SU協育歯車
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質SUS304(ステンレス鋼棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
マイタギヤ 協育歯車マイタギヤ協育歯車
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅(mm)25材質MC602ST(ボス部S45C)種別平歯車寸法F(mm)15寸法E(mm)25寸法J(mm)7.5寸法G(mm)40歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
ステンレス平歯車 モジュール1.5 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール1.5 SUS304協育歯車
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
モジュール1.5種別平歯車材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
B-LOCK 協育歯車B-LOCK協育歯車
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S80SU 協育歯車平歯車 S80SU協育歯車
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質SUS304(ステンレス鋼棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
ステンレスローラコンベヤ テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラコンベヤテラウチ(寺内製作所)
99,980税込109,978
1本
8日以内出荷
ステンレス製ローラ単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)ステンレス製ローラ単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
1,898税込2,088
1本
11日以内出荷
ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所)ステンレス製ローラ単体(シャフト付き)テラウチ(寺内製作所)
3,698税込4,068
1本
11日以内出荷
ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所)ステンレス製ローラ単体(シャフト付き)テラウチ(寺内製作所)
2,998税込3,298
1本
11日以内出荷

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品