カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • モーター(原動機)(1)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(4)

メカニカル部品 :「ak-17」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業

    プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)

    住友重機械工業
    21,980税込24,178
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH17-31 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH17-31

    ナブテスコサービス
    239,800税込263,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比31質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000771定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH17-21 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH17-21

    ナブテスコサービス
    249,800税込274,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比21質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0001定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH17-31 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH17-31

    ナブテスコサービス
    249,800税込274,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    出力(kW)1.25減速比31定格トルク(N・m)167定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6慣性モーメント(kg・m2)0.0000771質量(kg)15.5許容モーメント(N・m)804種類ギヤヘッド
  • 精密減速機RV GHシリーズ GH17-21 ナブテスコサービス

    精密減速機RV GHシリーズ GH17-21

    ナブテスコサービス
    239,800税込263,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比21質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0001定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

ak-17特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品