カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(1)
        • ステージ/画像処理(3)
        • 産業用ロボット(24)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(12)

メカニカル部品 :「h7 24V」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ SMC

    高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
    軸数1軸サイズ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
  • 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応 SMC

    高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
    軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
  • 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し SMC

    高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
    軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置右側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
  • 高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し SMC

    高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
    軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置左側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ
  • オイレスピロー#80 ピロー形ユニット オイレス工業

    オイレスピロー#80 ピロー形ユニット

    オイレス工業(5件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。
    形状ピロー形ユニット材質含油ポリアセタール使用温度範囲(℃)-20~+60許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min](間けつ)0.50[306]、(連続)0.30[184]許容最高速度V(m/s[m/min])(間けつ)0.40[24]、(連続)0.25[15]
  • マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ) 三木プーリ

    マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ)

    三木プーリ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    寸法a(mm)0.15耐熱クラスBリード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)励磁電圧(V)DC24
  • BSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形) 三木プーリ

    BSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形)

    三木プーリ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
    最高回転速度(min-1)1800使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH
  • CoaX EXシリーズ 東芝テリー

    CoaX EXシリーズ

    東芝テリー
    949,800税込1,044,780
    1個
    翌々日出荷
    e2v 社製 37.7MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
    黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下/撮像素子温度75以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2消費電力(W)13.6以下電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応感度2350 lx(F5.6・1/125s)ガラス部防塵ガラス機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度6144(H) x 6144(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)カラーモード白黒撮像画面サイズ4/3型画素数3775万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ最低被写体照度(Lux)2(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%)フレームレート120 fps (CXP-12 Quad, Mono 8bit)・42.1 fps (CXP-6 Quad, Mono 8bit)・21 fps (CXP-12, Mono 8bit)・10.7 fps (CXP-6, Mono 8bit)使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)映像出力Mono12/Mono10/Mono8撮像画積(mm)15.36(H)×15.36(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s、ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)デバイス撮像デバイス型:EV2S36MB
  • CoaX EXシリーズ 東芝テリー

    CoaX EXシリーズ

    東芝テリー
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    翌々日出荷
    e2v 社製 67MP CMOS センサ。TELI オリジナル新開発 IP コア搭載。グローバル電子シャッタ。CoaXPress 2.0 インターフェース。CXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現。GenICam(R)準拠。IIDC2準拠。正方格子配列。TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
    黒レベル:-25% ~ +25%質量(g)約280使用温度範囲(℃)0~40(筐体表面60以下)規格CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2電源PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応機能シーケンシャルシャッタ:最大16エントリーインターフェースCoaXPress 2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×80 (突起物を含まず)解像度8192(H) x 8192(V)モード全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転同期方式内部同期撮像素子CMOSイメージセンサ露光調節Edge / Level / Bulk (255回)撮像画面サイズ1.8型 (APS-C)画素数6711万画素色調入力12bit/出力12bitトリガモード外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ使用湿度(%RH)10~90 (非結露)走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ゲインマニュアル : 0 ~ +36dBトリガ入力Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μsレンズマウントマウントレス (Φ50 H7)撮像画積(mm)20.48(H)×20.48(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ画素サイズ(μm)2.5×2.5露光時間MANUAL:10μs ~ 1s●ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)
  • アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 アサ電子工業

    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24

    アサ電子工業
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-4-P24
    用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。仕様Pタイプ パルゲン仕様質量(g)36(パルゲン込)径(Φ)ハブ:4(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB241P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種慣性モーメント(N・cm2)0.9g吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10sec以下トルク(N・cm)静摩擦:10最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
  • アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 アサ電子工業

    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24

    アサ電子工業
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-5-P24
    用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。仕様Pタイプ パルゲン仕様質量(g)36(パルゲン込)径(Φ)ハブ:5(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB241P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種慣性モーメント(N・cm2)0.9g吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10sec以下トルク(N・cm)静摩擦:10最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
  • アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 アサ電子工業

    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24

    アサ電子工業
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-3-P24
    用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。仕様Pタイプ パルゲン仕様質量(g)36(パルゲン込)径(Φ)ハブ:3(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB241P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種慣性モーメント(N・cm2)0.9g吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10sec以下トルク(N・cm)静摩擦:10最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
  • アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業

    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24

    アサ電子工業
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 MB201-2.5-P24
    用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。仕様Pタイプ パルゲン仕様質量(g)33(パルゲン込)径(Φ)ハブ:2.5(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB201P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種慣性モーメント(N・cm2)0.3g吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10sec以下トルク(N・cm)静摩擦:7最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)
  • アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業

    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24

    アサ電子工業
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 MB201-2-P24
    用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。仕様Pタイプ パルゲン仕様質量(g)33(パルゲン込)径(Φ)ハブ:2(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB201P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種慣性モーメント(N・cm2)0.3g吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10sec以下トルク(N・cm)静摩擦:7最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)
  • BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ

    BXW 無励磁作動形ブレーキ

    三木プーリ(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    8日以内出荷から61日以内出荷
    ・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5000
  • アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業

    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24

    アサ電子工業
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    耐摩耗摩擦版で長寿命。調整不要、取付簡単。小形ながらブレーキトルク大。【専用電源 パルゲン仕様】。コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。)。パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。
    用途サーボ系位置決めの移動防止。縦置きボールナットの自重落下防止。ロボットの位置保持(非通電時)仕様Pタイプ パルゲン仕様付属品パルゲン(専用電源)質量(g)33(パルゲン込)径(Φ)ハブ:Φ3(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB201P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%時間吸引:40msec以下、釈放:10msec以下絶縁階級F種リード線FEP AWG30絶縁抵抗DC500Vメガーにて10MΩ以上慣性モーメント(N・cm2)0.3gトルク(N・cm)静摩擦:7絶縁耐圧(V)AC1000 1分間最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG SMC

    バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    20日以内出荷
    高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
    軸受種類滑り軸受モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラ付属
  • オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 LED照明コントローラ OPPD-15 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 LED照明コントローラ OPPD-15

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    【業界最小クラスのコンパクトサイズ!】。・高密度実装技術と最適な放熱設計により、デジタル調光型従来品と比べて体積1/12を実現。W48×H72×D30mmの手のひらコンパクトサイズを可能にしました。【視認性の良いデジタル表示で、調光階調1,000ステップ!】。・調光ダイヤルをプッシュすることで、調整桁を選択できます。これにより1,000ステップでもすぐに値を設定可能です。またプッシュボタンを長押しすることで、操作をロックすることができます。【調光値を内部メモリに保存】。・調光値を内蔵EEPROMに保存することで、電源OFFでも値を保持します。ラインが稼働していない時、省エネのために装置主電源をOFFしても調光値は失われません。【点灯制御入力とPWMの完全同期により、明るさ変動なし!】。・カメラの高速シャッター時でも、外部入力点灯を行うことで、点灯が同期し明るさ変動がなくなります。
    出力照明:1ch入力電圧(V)DC24±10%容量(W)15
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32T7B SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32T7B

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RT7B SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RT7B

    SMC
    299,800税込329,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LT7B SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LT7B

    SMC
    299,800税込329,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY32RT7C) SMC

    L Series(LEY32RT7C)

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY32DT7C) SMC

    L Series(LEY32DT7C)

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32T7C SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32T7C

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY32DT7A) SMC

    L Series(LEY32DT7A)

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY32V7C) SMC

    L Series(LEY32V7C)

    SMC
    259,800税込285,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY32RT7A) SMC

    L Series(LEY32RT7A)

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY32DV7B) SMC

    L Series(LEY32DV7B)

    SMC
    289,800税込318,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY32DT7B) SMC

    L Series(LEY32DT7B)

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY32T7C) SMC

    L Series(LEY32T7C)

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY32LT7C) SMC

    L Series(LEY32LT7C)

    SMC
    259,800税込285,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY32DV7A) SMC

    L Series(LEY32DV7A)

    SMC
    229,800税込252,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY32T7B) SMC

    L Series(LEY32T7B)

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DT7C SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DT7C

    SMC
    269,800税込296,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY32V7B) SMC

    L Series(LEY32V7B)

    SMC
    279,800税込307,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DT7B SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DT7B

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY32T7A) SMC

    L Series(LEY32T7A)

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 458 高機能型無励磁ブレーキ 三木プーリ

    458 高機能型無励磁ブレーキ

    三木プーリ
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    制動・保持両用。長寿命でしかも高トルク、制動・保持の両用に最適なブレーキです。静かな制動音。独自の特殊アーマチュアの採用により、制動時の耳ざわりな高周波摩擦音を低減。トルク調整可能。トルク調整リングを回すことにより、制動トルクを広範囲に調整できます。しかも、二重制動構造になっているため、最低トルクは確保できます。手動解放可能。制動、保持状態でも、手動解放レバーを引くことにより、ブレーキ力を解除できます。防じん用カバー。ゴム製のダストカバーを付けることによって、悪環境下でも使用することができます。
    用途制動保持両用寸法a(mm)0.2寸法S(mm)23寸法U(mm)13寸法V(mm)8使用可能温度範囲-10~+40℃寸法n(mm)3角度α(°)120耐熱クラスFバックラッシ極小適合電源装置BEW・BEW-S・BEW-W・BEW-FH・BEM・BEM-T
  • マイクロ励磁作動形クラッチ 102モデル(小型クラッチ) 三木プーリ

    マイクロ励磁作動形クラッチ 102モデル(小型クラッチ)

    三木プーリ
    14,980税込16,478
    1台
    18日以内出荷
    耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24
  • CSZ形 励磁クラッチ(ワンタッチ取付形) 三木プーリ

    CSZ形 励磁クラッチ(ワンタッチ取付形)

    三木プーリ
    43,980税込48,378
    1個
    51日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するクラッチです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、クラッチに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
    最高回転速度(min-1)1800使用可能温度範囲-10~+40℃寸法m(mm)M4耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品