カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • 直動部品(19)

メカニカル部品 :「thk SL25」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュ2個を組み込んだケースユニットです。リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ケースユニット仕様ケースユニット種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ケースユニット仕様ケースユニット種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
スライドユニット SBCスライドユニットSBC(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状スライドユニット材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:アルミシール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(8件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から翌日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形種別標準形最高使用温度(℃)80
ボールブッシュユニット LC-Lタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LC-LタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
リニアブッシュ 丸フランジ形 SBCリニアブッシュ 丸フランジ形SBC(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状丸フランジ形種別丸形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(14件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形種別外筒両端シール形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ ストレート形 大阪魂リニアブッシュ ストレート形大阪魂(10件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状ストレートシール両側シール材質(外筒)SUJ2相当
SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング)SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)NB(日本ベアリング)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から81日以内出荷
リニアブッシュ ストレート形 SBCリニアブッシュ ストレート形SBC(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート種別ストレート形材質シール:NBR、ボール:SUJ2、外筒:SUJ2、保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ 二面取りフランジ形 大阪魂リニアブッシュ 二面取りフランジ形大阪魂(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
形状小判フランジ形シール両側シール材質(フランジ)S45C相当材質(外筒)SUJ2相当
標準型ボールブッシュ N-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)標準型ボールブッシュ N-VタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1件のレビュー)
919税込1,011特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュ 角フランジ形 大阪魂リニアブッシュ 角フランジ形大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状角フランジ形シール両側シール材質(フランジ)S45C相当材質(外筒)SUJ2相当
リニアブッシュ 丸フランジ形 大阪魂リニアブッシュ 丸フランジ形大阪魂(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
形状丸フランジ形シール両側シール材質(フランジ)S45C相当材質(外筒)SUJ2相当
<L> 標準 リニアベアリング オザック精工<L> 標準 リニアベアリングオザック精工(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールブッシュユニット LC-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LC-AタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌々日出荷
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形リーテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の個所に最適です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別ロングタイプ 外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状角フランジ形仕様フランジ角形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品