絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(2)
- 5/16(2)
- 3/8(2)
- M2(2)
- M2.5(2)
- M2.6(2)
- M3(17)
- M4(17)
- M5(16)
- M6(18)
- M8(18)
- M10(11)
- M12(10)
- M16(5)
- M20(3)
- No.4(2)
- No.6(2)
- No.8(2)
- No.10(2)
- その他(2)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 3.2(6)
- 4(4)
- 6(5)
- 7(11)
- 8(10)
- 9(8)
- 10(20)
- 10.2(3)
- 10.5(3)
- 12(8)
- 12.5(7)
- 13(5)
- 16(7)
- 17(9)
- 18(4)
- 20(7)
- 21(8)
- 24(10)
- 25(5)
- 30(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ばね鋼(1)
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(15)
- SUS302(1)
- SUS303(2)
- SUS304(10)
- SUS310S(1)
- チタン(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(11)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄(6)
厚さ(mm)
- 0.3(2)
- 0.35(1)
- 0.4(2)
- 0.45(2)
- 0.5(3)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 1(6)
- 1.1(1)
- 1.3(1)
- 1.5(6)
- 1.6(1)
- 2(7)
- 2.5(2)
- 3(8)
- 4(2)
- 5(5)
- 11.4(1)
- 13.4(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 2(3)
- 2.1(2)
- 2.7(2)
- 3(3)
- 3.2(5)
- 4(3)
- 4.3(5)
- 5(3)
- 5.3(6)
- 6(3)
- 6.4(5)
- 6.5(3)
- 8(3)
- 8.4(4)
- 10(3)
- 10.5(7)
- 12(3)
- 13(4)
- 16(3)
- 17(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(1)

シール座金(1)

ノルトロックワッシャー(3)

ロゼットワッシャー(1)

平座金(ワッシャー)(6)
ばね座金(スプリングワッシャー)・シール座金・ノルトロックワッシャー・ロゼットワッシャー・平座金(ワッシャー)
表面処理
- その他(3)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 無電解ニッケル(1)
その他・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- Hutchinson(94)
- MAC8(マックエイト)(100)
- OHSATO(大里)(46)
- Optibelt(81)
- Ringfeder(22)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
- T.SIN(テイシン電機)(34)
- TRUSCO(87)
- WURTH ELEKTRONIK(403)
- エスコ(477)
- オチアイ(31)
- ノルトロックジャパン(40)
- ホシモト(33)
- ヤマヒロ(38)
- 八幡ねじ(57)
- 大阪魂(2,781)
- 大陽ステンレススプリング(21)
- 廣杉計器(896)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価

SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)ほか当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥379~税込¥417~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659~税込¥725~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。用途<用途>。・高さ調整・座面の陥没防止材質(本体)S45C相当種類平座金表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)入数10
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698~税込¥6,268~1パック(100個)当日出荷市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
脱落防止ワッシャ専用取付工具
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷脱落防止ワッシャ用専用取付工具。 脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]の取りつけを容易にします。 先端のマグネットが脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]を保持するため、作業効率が向上します。用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1
脱落防止ワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1袋(100個)当日出荷市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304使用工具SKSC-3451袋入数(個)100寸法t(mm)0.3寸法h(mm)0.9
ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,799~税込¥8,579~1袋(100個)3日以内出荷から4日以内出荷・市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 。・ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。・取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。・CEマーキングの対応に。・専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。用途<用途>。ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304厚さt(mm)0.4入数100
ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSC
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。 SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。 <取りつけ方法> SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。 カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。材質(本体)A2017/アルマイト処理質量(g)169寸法L(mm)170寸法L1(mm)731袋入数(個)1寸法D(mm)28寸法B(mm)26材質(グリップ)ナイロン6(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ
球面座金
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷凹凸セットでご使用ください。 最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。用途ボルトと座面のミスアライメント吸収材質(本体)SUS3041袋入数(個)1角度θ(°)3
樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)5ねじ規格並目
偏心ロックワッシャTM
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,999~税込¥8,799~1袋(100個)4日以内出荷・市販の六角ナットをご用意いただくだけで、ゆるみ止め効果が得られます。・締結力が発生するまでは手で六角ナットを回すことができ、取りつけが簡単です。・受け座金と偏心座金をセットでご使用ください。・NAS式振動試験(NAS3350)をクリアしています。・ユンカー式振動試験でも、ゆるみ止めの効果を確認しています。材質SUS304(受け座金・偏心座金)入数100
取っ手用変換座金
NBK(鍋屋バイテック会社)¥749~税込¥824~1個3日以内出荷から5日以内出荷めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。 座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。 カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2 末尾記号[[BK]]----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー 1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
長穴用座金
NBK(鍋屋バイテック会社)¥829~税込¥912~1個当日出荷から5日以内出荷長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金です。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示します。 レバー・ノブなどと組み合わせてご使用いただけます。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。寸法L(mm)2
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト