絞り込み
ブランド
- トレンドサイン
- モノタロウ(13)
- 工進(2,759)
- ヤガミ(990)
- 八光電機(208)
- エバラポンプ(荏原製作所)(198)
- 鶴見製作所(171)
- 日本オイルポンプ(153)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(129)
- ヤマダコーポレーション(108)
- 寺田ポンプ製作所(104)
- 川本ポンプ(川本製作所)(75)
- タクミナ(74)
- 坂口電熱(70)
- ダイナフロー(70)
- 新明和工業(61)
- エスコ(57)
- 共立機巧(57)
- タカトテクニカ(54)
- SMC(51)
- 櫻川ポンプ製作所(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

リボンヒーター
トレンドサイン¥4,798~税込¥5,278~1本8日以内出荷柔軟性のあるテープ状のヒーターです。サイズ、電気容量が豊富で被加熱物に最適なものを選ぶことができます。場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。取付用の紐付きで着脱が簡単です。平型コネクタ付属.用途どんなものにも巻きつけられる柔軟性に富んだヒーターです。幅(mm)20電圧AC100V耐熱温度(℃)400
チューブカバーヒーター
トレンドサイン¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現。マジックテープ固定により巻き付け作業を無くし取付時間を大幅短縮。施工作業性を向上。誰でも簡単に装着が可能。200℃OFFサーモスタット付のため過昇温の心配がありません。RoHS指令対応製品です。平型コネクタ付属。用途導入系配管や細い配管の加熱に材質PTFEコーティングクロス厚さ(mm)約2(発熱部)電圧AC100V機能【過昇温防止】200℃OFFサーモスタット付RoHS指令(10物質対応)対応固定具の種類耐熱マジックテープ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース