ポンプ・送風機・電熱機器 :「主軸」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽で軽量な樹脂製ポンプです。農業用の排水をはじめ、雨水などの一般排水まで使い方色々。主軸材質にSUS316を採用し耐食性を向上しました。モータ保護装置を内蔵しております。異物通過径10mmです。
用途農業用排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ 仕様モーター保護装置内蔵 付属品ホースカップリング、ホースバンド 消費電力(W)335 ケーブル長(m)3 異物通過径(Φmm)10 関連資料(0.17MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所 動画あり
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ 型式非自動(PGタイプ) 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)45 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 連続運転可能最低水位(mm)85
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8(最大) 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)120 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 汚水排水処理用 農業用 漁業用 型式単独自動 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(主軸)SUS420J1又は2 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル種類VCT
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用 付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1 型式非自動 質量(kg)4.3 寸法(Φ×高さH)(mm)136×244 接続ホースカップリング接続 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40 残水位(mm)25 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS420J1又は2 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4 構造(軸受)玉軸受 キャブタイヤケーブル種類VCT 運転可能最低水位(mm)180
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
仕様両用アダプタ標準装備 付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド 質量(kg)6.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155 電源コード(m)5 残水位(mm)20 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(羽根車)合成ゴム 材質(主軸)SUS 運転可能最低水位(mm)50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。 極数2 形式乾式水中 材質(フレーム)FC150 材質(主軸)SUS430
1台
47,900 税込52,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

独自の渦(ボルテックス)発生機構により渦巻きで固形物を誘導、ポンプ内の詰まりを追放します。 オイルバス方式のメカニカルシールを採用しています。 また、電動機に自動焼損防止装置内蔵してます。
用途建築土木用。工業設備用。プラント組込用。建築設備用 接続ねじ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)28(最大) 異物通過長(mm)20 液温範囲(℃)0~40(凍結無き事) 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4 構造(軸受)玉軸受 キャブタイヤケーブル種類VCT
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・コンパクトで詰まりにくい。 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。 「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。 配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1 型式自動 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)35(最大) 異物通過長(mm)最長150 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 停止水位(最低)(mm)140 起動水位(最高)(mm)460 残水位(mm)140 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)ダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受
1台
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用 型式非自動 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ WUO4型
異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
用途汚水・汚物水用(pH5~9) 電源コード(m)6 材質(ケーシング)樹脂 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)樹脂
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。
用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。 付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個 材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部) 極数2極 材質(フレーム)SUS304 材質(ケーブル)VCT 異物通過径(mm)6 耐熱クラスE種 潤滑油流動パラフィンVG32 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(主軸)SUS304 材質(軸封)SiC 材質(軸受)密封玉軸受 関連資料(0.35MB) 配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付) モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1 型式自動 接続ねじ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過長(mm)100(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 外形寸法A(mm)253 外形寸法B(mm)180 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS316 電動機の極数2 外形寸法C(mm)108 外形寸法E(mm)120 外形寸法WL1(mm)200 外形寸法WL2(mm)575 構造(軸受)玉軸受
1台
81,980 税込90,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。低水位設計により、始動可能水位15mm、連続運転可能水位5mmを実現。軽量化(13.0kg)。底部は合成ゴムの一体成形のため、フロアを傷つけにくい設計。
用途ピット・受給水槽の低水位残水排水用。食品・薬品工場の残水排水用。錆を避けたい用途での残水排水用。一般的残水排水用。 付属品キャブタイヤケーブル×1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン)×1式、ねじ込みホースカップリング×1個 材質(底部スタンド)NBR 質量(kg)11 種類乾式水中型誘導電動機 極数2 接続特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付) 材質(フレーム)SUS304 保護装置ミニチュアプロテクタ(内蔵) 異物通過径(Φmm)3 始動方式コンデンサ運転 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスE種 心数×断面積(mm2)(キャブタイヤケーブル)3×1.25 潤滑油流動パラフィンVG32 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)NBR(上部)/SCS13(下部) 材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸受)(メカニカルシール)SiC キャブタイヤケーブル(m)6 液温(℃)0~40 材質(ストレーナ)SUS304 仕上外径(Φmm)(キャブタイヤケーブル)10.1 関連資料(0.27MB)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用 付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー 種類セルプラポンプ 寸法L(mm)285 フランジ小判形 寸法D(mm)245 寸法W(mm)178 寸法Y(mm)230 寸法M(mm)202 寸法J(mm)240 寸法G(mm)121 寸法K(mm)140 寸法Q(mm)131.2 寸法U(mm)24 電動機全閉外扇屋外形 寸法W2(mm)89 液温範囲(℃)0~40 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(主軸)SUS403 電動機の極数2 寸法n-d(mm)4-12 構造(軸受)玉軸受
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

土砂を含む液にも最適。耐摩耗性・耐久性を向上させた特殊樹脂や特殊合成ゴム、そして新方式の軸封システムを採用。衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚。羽根車とサクションカバーとの隙間を大きくとり、砂などによるロックを追放。メンテナンスも容易です。
電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(羽根車)合成ゴム 材質(主軸)SUS420J2 電動機の極数2 構造(軸受)玉軸受
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1 型式非自動 接続ねじ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)25(最大) 異物通過長(mm)100(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)50 外形寸法A(mm)253 外形寸法B(mm)180 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS316 電動機の極数2 外形寸法C(mm)108 外形寸法E(mm)120 構造(軸受)玉軸受
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 水位1mmまで排水可能です。 逆止弁を内蔵しています。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用 セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個) 材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2 型式非自動運転形 全長(mm)195 電流(A)6.7 全幅(mm)195 全高(mm)348 接続レバー式カップリング 電源コード(m)5 ホース長さ(m)20 ポンプ水没最大水深(m)4 液温(℃)0~40(凍結のないこと) 最低水位(mm)40(揚水)
1台
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。 爆発の危険性のある場所で使用できます。 羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。
用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用 付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式 材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT 質量(kg)24 長さ(m)5 極数2極 寸法H(mm)563 寸法d(mm)50 適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類 構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受 寸法D(mm)214 寸法B(mm)158 寸法D1(mm)107 寸法D2(mm)107 国家検定合格番号■防爆構造電気機械器具型式検定合格品】第T69055号 寸法A1(mm)217 寸法B1(mm)84 異物通過径(Φmm)7 始動方式コンデンサ 寸法W1(mm)90 絶縁階級E・F 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 心数×断面積(mm2)3×2 潤滑油タービン油VG32 仕上外径(Φmm)16.9 関連資料(0.35MB) 配管接続方式ホースカップリング モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・土木用・土砂混入水の排水 セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(1個) 材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2 型式非自動運転形 全長(mm)189 電流(A)6.7 全幅(mm)189 全高(mm)342 接続レバー式カップリング 電源コード(m)5 ホース長さ(m)20 ポンプ水没最大水深(m)4 液温(℃)0~40(凍結のないこと) 最低水位(mm)60(揚水)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浄化槽専用放流ポンプ PRA型・PRW型 鶴見製作所 動画あり
浄化槽専用の放流ポンプです。筒形フロートスイッチを導入、フロート位置設定が不要で省スペース化を実現。塩素剤投入による塩素ガス腐食を考慮し、耐塩素仕様のキャブタイヤケーブルを採用。
質量(kg)5 種類乾式水中形誘導電動機 極数2極 ケーブル長(m)10 絶縁種別E種 材質(フレーム)SUS304 保護装置(内蔵)ミニチュアプロテクタ 始動方式コンデンサ運転 材質(ケーブル)VCT 心数×断面積(mm2)3×0.75 潤滑油タービン油VG32 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(メカニカルシール)SiC 液温(℃)0~40 関連資料(0.36MB) 配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用 種類セルプラポンプ 電動機全閉外扇屋内形 取扱液清水、汚水 液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 電動機の極数4 構造(軸受)玉軸受
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。 爆発の危険性のある場所で使用できます。 羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。
用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用 付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式 材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT 長さ(m)10 極数2極 適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類 構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受 寸法D(mm)300 寸法D1(mm)150 寸法D2(mm)150 異物通過径(Φmm)8 始動方式じか入 絶縁階級E・F 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 潤滑油タービン油VG32 関連資料(0.35MB) 配管接続方式ホースカップリング モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接液部はSCS13、SUS304ですので、耐蝕性に優れています。 自吸式の為、最初の1回の呼び水で、排水・揚水可能。 真空ポンプなみの排気能力、自吸時間も最短です。 4P電動機直結で静かな運転音、保守・点検も容易。
用途・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用 セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個) 種別直結/自吸式 材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C 極数4 フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法) 寸法E(mm)55 電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形 取扱液清水・汚水・化学液 液温範囲(℃)0~40 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 構造(軸受)密封玉軸受
1台
559,800 税込615,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汚水用グラインダー水中ポンプ 回転刃で汚水やトイレットペーパーを粉砕し、浄化槽等に流れた汚水を VP30の管で最大揚程10m・最大水平距離110mまで圧送できる、低価格、 設置しやすい汚水用水中ポンプです。
用途汚水・雑排水 仕様吐出:VP30(付属品の専用ねじ込み継手で接続)、(起動水)On:400mm、Off:100mm 材質本体・ケーシング・羽根:ポリアミド(PA 6GF)、主軸:ステンレス鋼材 質量(kg)13 ケーブル長(m)10 耐熱温度(℃)70(断続的に5分まで) ポンプ水没最大水深(m)5 最大排出量(m3/h)10.3
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BN型 鶴見製作所 動画あり
スマッシュ機構により、高効率と異物通過性の両立を実現。通過性を確保しながら、ポンプ性能の向上と省エネに貢献します。また、ポンプの閉塞リスクを大幅に低減させました。そのため、SDGsの観点からも、二酸化炭素の排出量の削減や、省エネ、維持管理の省人化なども提案できる製品です。
用途合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。 電圧(V)三相200 使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水中モータと直結した高い効率のプロペラ形状は強力なジェット水流を生みます。 水流を広げ、撹拌効果を高めるガイドリングなし、整流効果に優れたガイドリング付など、バリエーションが豊富です。
用途産業廃水処理、上・下水処理用、池・河川の環境保全用、遊戯施設の人工水流用、混合・撹拌・溶解・混和・濃度均一化・曝気用 仕様【浸水検出装置(内蔵)】電極式(1.5kW以上)、【ガイドリング】なし 材質(フレーム)FC150(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上) ケーブルVCT(0.75kW以下)、2PNCT(1.5kW以上) プロペラFC200(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)、SCS14(12極5.0kW以上) 耐熱クラスE種(4極0.75kW以下)、F種(6極0.75kW以上) 潤滑油タービン油VG32 構造(軸封)ダブルメカニカルシール 材質(主軸)SUS420J2(接液部)(4極0.75kW以下)、SUS316(接液部)(6極0.75kW)、SUS316(1.5kW以上) 構造(軸受)密封玉軸受 液温(℃)0~40 過熱保護装置サークルサーマルプロテクタ(0.75kW以下)、ミニチュアプロテクタ(1.5kW以上) 呼び径(Φmm)【プロペラ】300未満 モータ種類乾式水中形誘導電動機・4極、6極、8極、12極
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用 仕様自動形 付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組 タイプ自動形 出力(kW)0.4 極数4 形式乾式水中 周波数(Hz)60 フランジJIS 10K形(薄) 電圧(V)三相200/220 定格電流(A)2.3 吐出口径(Φmm)50 材質(フレーム)FC150 吐出量(m3/min)0.05・0.28 取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下 ポンプ水没最大水深(m)8 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0 構造(羽根車)ノンクロッグ 構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン 材質(軸封部封入液)タービン油VG32 定格電流(V)200
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

特殊羽根車の採用で汚泥(スラリー)のつまりを解消。 汚泥槽からの濃縮汚泥の引抜きに威力を発揮。 もちろん各槽から汚泥槽への移送にも適しています。 多少の固形物(10-30mm程度)は、通過します。 高真空(-93.3kPa{-700mmHg}以上)を実現。 優れた汚泥引抜き性能を発揮します。 メンテナンス性を考慮した親切設計。 配管をはずすことなく、分解・点検ができます。
用途環境、水処理プラント、その他汚泥一般引抜用 材質羽根車:FC200、ケーシング:FC200、主軸:SUS316、軸封(メカニカルシール):SiC 極数4極 形式全閉外扇屋外形 構造羽根車:特殊羽根車、軸封:ダブルメカニカルシール、軸受:密封玉軸受 設置場所屋内外 許容押込圧力(MPa)0.29 液温(℃)0~60 モータ種類汎用横形 接続配管JIS10Kフランジ、ワンタッチ式カムロック継手(可搬式)
1台ほか
569,800 税込626,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群。羽根車は開放形で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用 フランジJIS10K、薄形 電動機全閉外扇屋内形 取扱液清水、汚水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS420J2 電動機の極数4 構造(軸受)玉軸受
1台ほか
95,980 税込105,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ
異物通過径(Φmm)35 残水位(mm)135 運転可能最低水位(mm)135
1台
58,900 税込64,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用 仕様自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要) 付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組 タイプ自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要) 出力(kW)0.4 極数4 形式乾式水中 周波数(Hz)60 フランジJIS 10K形(薄) 電圧(V)三相200/220 定格電流(A)2.3 吐出口径(Φmm)50 材質(フレーム)FC150 吐出量(m3/min)0.05・0.28 取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~32、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下 ポンプ水没最大水深(m)8 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0 構造(羽根車)ノンクロッグ 構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン 材質(軸封部封入液)タービン油VG32 定格電流(V)200
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用 付属品共通ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード 種類セルプラポンプ フランジ小判形 寸法d(mm)12 寸法a(mm)98 寸法b(mm)65 寸法N(mm)50 電動機防滴保護形 寸法c(mm)73 取扱液清水、汚水 液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 電動機の極数4 寸法n-h(mm)2-10 構造(軸受)玉軸受
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。
用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用 付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1 材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C 種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形 極数4 フランジ薄形 構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受 取扱液清水・汚水 液温(℃)0~40(凍結不可)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管したままでメンテナンスが可能。 ジャッキボルトで羽根車等を容易に脱着。 ポンプの耐久性を向上。 自吸能力をさらに追及。
用途・工業設備用・農業取水用・汚水、廃液等の移送、排水用・漁業用 セット内容共通ベース:1個、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付):2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個 種別直結/自吸式 材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C 極数4 フランジJIS10K、薄型 電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形 取扱液清水・汚水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 構造(軸受)密封玉軸受
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放型、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。(標準品)
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用 セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、ストレーナー(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個) 種別直結/自吸式 材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS420J2+S45C 極数4 フランジJIS10K、薄型 寸法d(mm)19 寸法A(mm)156 寸法E(mm)55 寸法B(mm)522 寸法C(mm)678 寸法R(mm)10 電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形 取扱液清水・汚水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 寸法K1(mm)340 構造(軸受)密封玉軸受
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用 セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個 種別直結/自吸式 材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C 極数4 フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型 電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形 取扱液清水・汚水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC) 構造(軸受)密封玉軸受
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング