絞り込み
使用液
  • A重油(1)
  • オイル(1)
定格電圧(V)
  • AC200/220
  • AC100(2)
  • AC200(4)
  • AC220(2)
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • 日本オイルポンプ(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポンプ・送風機・電熱機器 :「Rc3/4」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GP型 歯車ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    GP型 歯車ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。 針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。
    用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C極数4極形式全閉外扇形接続ねじ込み標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸受)針状ころ軸受保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上三相
  • モータトロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    モータトロコイドポンプ

    日本オイルポンプ(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    9日以内出荷から36日以内出荷
    仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)400使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉外扇形モーター回転数(min-1[r.p.m])1420(50)/1710(60)/1730(60)モーター定格連続モーター電流(A)2.2(50)/1.93(60)/1.95(60)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器