絞り込み
幅(mm)
- 500(2)
厚さ(μm)
- 9(1)
- 12(1)
長さ(m)
- 4000
- 1.1(2)
- 4.2(3)
- 4.6(2)
- 4.7(2)
- 5.2(3)
- 100(6)
- 150(24)
- 250(3)
- 300(67)
- 400(4)
- 500(28)
- 600(7)
- 1000(4)
- 1500(4)
- 1750(2)
- 2000(11)
- 2500(8)
- 3000(6)
- 3500(2)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 積水樹脂(1)
- 司化成(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ストレッチフィルムとは、搬送する際に梱包物の型崩れや荷崩れを防止するためのフィルムのことをいいます。フィルムを巻くことによりどんな梱包物の形でも簡単に梱包することができ、防水や防塵、汚れを防ぐなどの効果があります。フィルムは手巻き用のもののほか、専用のストレッチフィルムホルダーなどを使って効率的に巻く道具もあります。配管や結束の用途に使用する小幅タイプや、機械用の専用ストレッチフィルムもあります。

機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム
積水樹脂¥29,980税込¥32,9781巻4日以内出荷高延伸3~5倍でコストダウンが可能。従来のフィルムに比べ、フィルム使用量を大幅に削減できます。インパクト強度、突差強度に優れています。応力緩和(内部応力の経時変化)が少ないです。柔軟性に優れ、結束力が過大になりません。延伸後も高い粘着性を保持します。フィルムがかさばらず、開梱後の処理も簡単です用途パレット積み商品の荷崩れを防ぐ幅(mm)500色透明
超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NT
司化成¥17,980税込¥19,7781巻4日以内出荷67層の超多層フィルムに高性能特殊原料を使用することにより、フィルムの機能を大きく向上させた次世代プレストレッチタイプのストレッチフィルムです。従来のストレッチフィルムに比べ、突刺強度、引張強度、伸度が大きく向上しました。また、フィルムの強度が向上したことにより薄肉化を実現し、廃棄量のリデュースに貢献します。用途・荷崩れ防止。・汚れ防止。・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)幅(mm)500長さ(m)4000厚さ(μm)9紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応