絞り込み
幅(mm)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 300(5)
  • 500(15)
厚さ(μm)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(5)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
長さ(m)
  • 300(10)
  • 400(2)
  • 450(1)
  • 500(6)
  • 600(4)
紙管内径
  • 3inch
  • 1inch(2)
  • 2inch(1)
  • 2.5inch(2)
  • 32mm(1)
  • 36mm(1)
  • 37mm(1)
  • 38mm(4)
  • 50.8mm(1)
  • 75mm(1)
  • 76mm(35)
  • 77mm(1)
ブランド
  • 大化工業(6)
  • TRUSCO(5)
  • 司化成(3)
  • 積水樹脂(1)
  • FKK(富士工業)(1)
  • オーキッド(1)
  • RABLISS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレッチフィルムとは、搬送する際に梱包物の型崩れや荷崩れを防止するためのフィルムのことをいいます。フィルムを巻くことによりどんな梱包物の形でも簡単に梱包することができ、防水や防塵、汚れを防ぐなどの効果があります。フィルムは手巻き用のもののほか、専用のストレッチフィルムホルダーなどを使って効率的に巻く道具もあります。配管や結束の用途に使用する小幅タイプや、機械用の専用ストレッチフィルムもあります。
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーストレッチフィルム オーキッド

    カラーストレッチフィルム

    オーキッド(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    5色から選択できます。荷物の行き先や内容等に応じて色分けし、ひと目で仕分けができ、作業効率を大きく改善できます。 また黒色は、製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
    用途荷崩れ防止。工場内製品仕分け。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチフィルムミニ TRUSCO

    ストレッチフィルムミニ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷
    どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
    用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。材質/仕上ポリエチレン
  • ダイカラップ - KL 大化工業

    ダイカラップ - KL

    大化工業(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(6巻)
    当日出荷
    薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
    質量(kg)1.9質量(g/本)1900再生材使用使用
  • ダイカラップ - PL 大化工業

    ダイカラップ - PL

    大化工業(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(6巻)
    当日出荷
    薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
    材質ポリエチレン質量(kg)2.2質量(g/本)2200再生材使用使用
  • ストレッチフィルム 15μタイプ TRUSCO

    ストレッチフィルム 15μタイプ

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1巻
    当日出荷
    焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。 通常(18μ)より薄いため使用後ごみ量の削減になります。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.07
  • ストレッチフィルム(手巻用) 司化成

    ストレッチフィルム(手巻用)

    司化成(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(6本)
    当日出荷
    8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
    用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.21質量(g/本)2210RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチフィルム 18ミクロン TRUSCO

    ストレッチフィルム 18ミクロン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1巻
    当日出荷
    荷くずれ防止。 全面包装することにより埃よけ効果が得られます。 ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。 焼却時ダイオキシンが発生しません。
    材質/仕上ポリエチレン色透明
  • ストレッチフィルム(8μ) 500x600 司化成

    ストレッチフィルム(8μ) 500x600

    司化成
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本ほか
    当日出荷
    ダイヤストレッチシリーズに新規格がラインナップ!品質、コストパフォーマンスに優れたストレッチフィルムです。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチフィルム ダイカラップS 大化工業

    ストレッチフィルム ダイカラップS

    大化工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1巻
    当日出荷
    植物由来の原料を10%以上配合しています。 Co2 1本当たり10.7%削減 環境省COOL CHOICE運動に賛同 バイオマーク番号取得澄み
    トラスコ品番206-6149材質ポリエチレン質量(kg)2.2アズワン品番64-1126-73引張破断強度(daN)540(cm2)
  • ストレッチフィルム梱包用 12μ(ミクロン) KO451 RABLISS

    ストレッチフィルム梱包用 12μ(ミクロン) KO451

    RABLISS
    ¥9,698税込¥10,668
    1ケース(6本)
    3日以内出荷
    機械を使わず、必要な場所ですぐに巻ける手巻きタイプ。中身が見えやすい透明フィルムで梱包後も内容物を確認しやすく、仕分け・保管時にも便利。本製品はポリエチレン(PE)素材を使用しています。塩化ビニル樹脂(PVC)は使用しておりません。
    用途12ミクロン: 軽作業・日常梱包向け材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500質量(kg)ケース:約12.7長さ(m)300厚さ(μm)12本体質量(kg)約2.0寸法(cm)ケース:約34.5×23×53紙管内径(inch)3環境対応塩化ビニル樹脂(PVC)不使用
  • カラーストレッチフィルムミニ TRUSCO

    カラーストレッチフィルムミニ

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    強くて安心、経済的なフィルム包装です。 焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
    用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)310引張荷重(daN)400平方センチメートル
  • ストレッチフィルム(手巻用・薄肉タイプ) 司化成

    ストレッチフィルム(手巻用・薄肉タイプ)

    司化成
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(6巻)
    当日出荷
    テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
    用途荷崩れ防止防塵防雨トラスコ品番366-8452材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.76
  • タピレンコアレスラップ 17μ 大化工業

    タピレンコアレスラップ 17μ

    大化工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(6巻)
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)質量(kg)14.4タイプ無紙管タイプ引張強度(kgs/cm2)509
  • タピレンコアレスラップ 大化工業

    タピレンコアレスラップ

    大化工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(8巻)
    当日出荷
    紙管のかわりにライナー紙を使用しているので、ラップを使い切ったあと、リサイクル回収が可能です。 従来品の約20%軽量化しており、作業性が良好です。 従来の紙管付同様、フィルムは最後までご使用になれます。 無紙管タイプ(内径:3インチ)
    用途荷崩れ防止材質ポリエチレン(PE)タイプ無紙管タイプ質量(g/本)約2100引張強度(kgs/cm2)479
  • オーキッドカラーストレッチフィルム FKK(富士工業)

    オーキッドカラーストレッチフィルム

    FKK(富士工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(6巻)
    欠品中
    色分けをすることで梱包物を一目で仕分けすることができ、作業効率向上に適しています。低価格・高品質で豊富なカラーバリエーションです。
    用途梱包物の色分け・仕分けを行う用途に。荷抜き防止や目隠しの用途に。日よけや鳥よけの用途に。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500厚さ(mm)0.02質量(kg)3長さ(m)300紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応引張破断強度(daN)300cm2
  • ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ) TRUSCO

    ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ)

    TRUSCO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(5巻)
    当日出荷
    薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。
    用途荷崩れ防止用として。防じんに。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
  • ストレッチフィルム 積水樹脂

    ストレッチフィルム

    積水樹脂
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    9日以内出荷
    焼却しても塩素系ガスが発生しません。汎用性のあるスレンダータイプです。高品質の安定したストレッチフィルムです。
    用途荷崩れ防止、汚れ防止。トラスコ品番363-1605材質ポリエチレン(PE)質量(kg)2.5
  • タピレンストレッチフィルム(スーパー130) 大化工業

    タピレンストレッチフィルム(スーパー130)

    大化工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1巻
    当日出荷
    焼却してもダイオキシンが発生しません。 紙管レスにすることにより、使用後のゴミの減容化に貢献しています。
    トラスコ品番335-8933材質ポリエチレン質量(kg)2.2タイプ無紙管タイプ質量(g/本)2200
ストレッチフィルム