絞り込み
幅(mm)
- 50(2)
- 75(2)
- 100(2)
- 300(8)
- 350(1)
- 500(23)
厚さ(μm)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(7)
- 14(3)
- 15(4)
- 16(2)
- 17(3)
- 18(5)
- 20(8)
- 23(2)
- 25(5)
長さ(m)
- 300(14)
- 400(3)
- 450(1)
- 500(9)
- 600(5)
- 1000(1)
- 2000(2)
- 2500(3)
- 3000(2)
- 3500(1)
紙管内径
- 3inch
- 1inch(4)
- 2inch(3)
- 2.5inch(2)
- 32mm(1)
- 36mm(1)
- 37mm(1)
- 38mm(4)
- 50.8mm(1)
- 60mm(4)
- 75mm(1)
- 76mm(47)
- 77mm(1)
ブランド
- 大化工業(16)
- TRUSCO(6)
- 司化成(4)
- 積水樹脂(1)
- 大日製罐(DIC)(1)
- FKK(富士工業)(1)
- オーキッド(1)
- RABLISS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ストレッチフィルムとは、搬送する際に梱包物の型崩れや荷崩れを防止するためのフィルムのことをいいます。フィルムを巻くことによりどんな梱包物の形でも簡単に梱包することができ、防水や防塵、汚れを防ぐなどの効果があります。フィルムは手巻き用のもののほか、専用のストレッチフィルムホルダーなどを使って効率的に巻く道具もあります。配管や結束の用途に使用する小幅タイプや、機械用の専用ストレッチフィルムもあります。

ストレッチフィルムミニ
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。材質/仕上ポリエチレン
カラーストレッチフィルム
オーキッド(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷5色から選択できます。荷物の行き先や内容等に応じて色分けし、ひと目で仕分けができ、作業効率を大きく改善できます。 また黒色は、製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。用途荷崩れ防止。工場内製品仕分け。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ダイカラップ - KL
大化工業(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(6巻)当日出荷薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。質量(kg)1.9質量(g/本)1900再生材使用使用
ダイカラップ - PL
大化工業(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(6巻)当日出荷薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。材質ポリエチレン質量(kg)2.2質量(g/本)2200再生材使用使用
ストレッチフィルム 15μタイプ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。 通常(18μ)より薄いため使用後ごみ量の削減になります。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.07
ストレッチフィルム(手巻用)
司化成(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(6本)当日出荷8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.21質量(g/本)2210RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム(8μ) 500x600
司化成¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷ダイヤストレッチシリーズに新規格がラインナップ!品質、コストパフォーマンスに優れたストレッチフィルムです。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム 18ミクロン
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷荷くずれ防止。 全面包装することにより埃よけ効果が得られます。 ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。 焼却時ダイオキシンが発生しません。材質/仕上ポリエチレン色透明
デイリーストレッチフィルム 厚みμ18X幅500mmX長さ300m
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷トラスコ品番734-2984材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500色透明長さ(m)300厚さ(μm)18紙管内径(inch)3引張破断強度(daN)400
ダイカラップ
大化工業¥16,980税込¥18,6781箱(6巻)4日以内出荷・厚みがあり安定感のあるストレッチフィルムです用途・荷崩れ防止用。・段ボールのまとめ。・汚れ防止幅(mm)500色透明長さ(m)300厚さ(μm)20紙管内径(inch)3
ストレッチフィルム ダイカラップS
大化工業¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷植物由来の原料を10%以上配合しています。 Co2 1本当たり10.7%削減 環境省COOL CHOICE運動に賛同 バイオマーク番号取得澄みトラスコ品番206-6149材質ポリエチレン質量(kg)2.2アズワン品番64-1126-73引張破断強度(daN)540(cm2)
ストレッチフィルム 15ミクロン
大日製罐(DIC)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(6巻)当日出荷優れた粘着性と手軽な作業性! 荷物を傷めません。 包装材料の節約になります。 商品の汚れ防止になります。 梱包物の形を選びません。 輸送の効率化、人件費の削減になります。 パレット包装にも最適です。 手巻き用です。 塩化ビニル不使用 焼却時にダイオキシンが発生しません。種別フィルム材質ポリエチレン(塩化ビニル不使用)
ダイカラップ
大化工業¥10,980~税込¥12,078~1箱(6巻)4日以内出荷・薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです用途・荷崩れ防止用。・段ボールのまとめ。・汚れ防止幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
ダイカラップ
大化工業¥18,980~税込¥20,878~1巻4日以内出荷・300%延伸対応の機械巻きストレッチフィルムです。・強粘着用途・パレットに積まれた荷物の荷崩れ防止や、輸送時の防塵・防水対策幅(mm)500色透明タイプ延伸タイプ紙管内径(inch)3
ストレッチフィルム梱包用 12μ(ミクロン) KO451
RABLISS¥9,698税込¥10,6681ケース(6本)3日以内出荷機械を使わず、必要な場所ですぐに巻ける手巻きタイプ。中身が見えやすい透明フィルムで梱包後も内容物を確認しやすく、仕分け・保管時にも便利。本製品はポリエチレン(PE)素材を使用しています。塩化ビニル樹脂(PVC)は使用しておりません。用途12ミクロン: 軽作業・日常梱包向け材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500質量(kg)ケース:約12.7長さ(m)300厚さ(μm)12本体質量(kg)約2.0寸法(cm)ケース:約34.5×23×53紙管内径(inch)3環境対応塩化ビニル樹脂(PVC)不使用
ストレッチフィルム(手巻用・薄肉タイプ)
司化成¥21,980税込¥24,1781セット(6巻)当日出荷テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。用途荷崩れ防止防塵防雨トラスコ品番366-8452材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.76
タピレンコアレスラップ
大化工業¥42,980税込¥47,2781箱(8巻)当日出荷紙管のかわりにライナー紙を使用しているので、ラップを使い切ったあと、リサイクル回収が可能です。 従来品の約20%軽量化しており、作業性が良好です。 従来の紙管付同様、フィルムは最後までご使用になれます。 無紙管タイプ(内径:3インチ)用途荷崩れ防止材質ポリエチレン(PE)タイプ無紙管タイプ質量(g/本)約2100引張強度(kgs/cm2)479
ダイカラップ
大化工業¥17,980~税込¥19,778~1巻4日以内出荷・パレット積みの荷崩れ防止や保護、梱包に使用される汎用の機械巻き用ストレッチフィルムです。・フィルム同士が自己粘着するため、テープを使わずに素早く確実に荷物を固定できます用途・荷物の荷崩れ防止。・配送中や保管時のホコリや汚れ防止幅(mm)500色透明タイプ汎用タイプ パワータイプ(コンベンショナル)紙管内径(inch)3
ダイカラップ
大化工業¥14,980税込¥16,4781箱(6巻)4日以内出荷・荷崩れ防止用ストレッチフィルムです。・一般的な梱包や輸送時の荷物保護に広く使用されています。・強度と扱いやすさのバランスが取れた中間的な厚みです用途・荷崩れ防止用。・段ボールのまとめ。・汚れ防止幅(mm)300色透明長さ(m)500厚さ(μm)18紙管内径(inch)3
ダイカラップ
大化工業¥18,980~税込¥20,878~1巻4日以内出荷・従来品よりも厚みが薄くても本製品は、同等かそれ以上の破断強度を示します。包装形態、機械調整等で変更サイズは多少前後します。・安心の日本生産品。・従来の3.5倍延伸。・省資源、CO2削減、減容化用途・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
ダイカラップ
大化工業¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷・パレット上の荷崩れ防止などに使用される機械巻き用のストレッチフィルムです用途・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途幅(mm)500色透明タイプパワータイプ(コンベンショナル)長さ(m)3000厚さ(μm)12紙管内径(inch)3
ダイカラップ
大化工業¥14,980税込¥16,4781箱(6巻)4日以内出荷・厚みがあり丈夫なストレッチフィルムです用途・パレットに積まれた荷物の荷崩れ防止や、輸送時の防塵・防水対策幅(mm)350色透明長さ(m)300厚さ(μm)25紙管内径(inch)3
まとめるらっぷ こまきくん
大化工業¥26,980~税込¥29,678~1箱(18巻)ほか4日以内出荷・従来からある粘着テープ、輪ゴム、紐に替わる新しい結束用のラップです。・ラップ同士がくっつきますので、手間がかからず、また梱包物を面で固定しますので傷めません。・粘着テープではありませんので、直接巻いてもべたつきません用途・引越し時の梱包用。・ホース、電気コードをまとめる。・カーペット、すだれ、ござ等の保管。・新聞、雑誌の結束色透明長さ(m)300厚さ(μm)23紙管内径(inch)3
くろラップ 機械巻
大化工業¥17,980税込¥19,7781巻4日以内出荷・荷物などの行き先、、内容などに応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。・紫外線防止に役立ちます用途・荷崩れ防止。・工場内製品仕分け。・紫外線防止幅(mm)500色黒タイプパワータイプ(コンベンショナル)長さ(m)1000厚さ(μm)25紙管内径(inch)3
オーキッドカラーストレッチフィルム
FKK(富士工業)¥15,980税込¥17,5781箱(6巻)欠品中色分けをすることで梱包物を一目で仕分けすることができ、作業効率向上に適しています。低価格・高品質で豊富なカラーバリエーションです。用途梱包物の色分け・仕分けを行う用途に。荷抜き防止や目隠しの用途に。日よけや鳥よけの用途に。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500厚さ(mm)0.02質量(kg)3長さ(m)300紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応引張破断強度(daN)300cm2
ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1箱(5巻)当日出荷薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。用途荷崩れ防止用として。防じんに。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
カラーストレッチフィルムミニ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷強くて安心、経済的なフィルム包装です。 焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)310引張荷重(daN)400平方センチメートル
ダイヤ ストレッチフィルム BA 20ミクロン
司化成¥15,980税込¥17,5781箱(6巻)3日以内出荷一般的ご利用頂いているパレット包装用ストレッチフィルムの規格です。 運送中の荷崩れ防止や在庫中のホコリ・汚れ防止に最適です。 重量物~軽量物の梱包まで、幅広い規格でご対応頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム
積水樹脂¥3,500税込¥3,8501本9日以内出荷焼却しても塩素系ガスが発生しません。汎用性のあるスレンダータイプです。高品質の安定したストレッチフィルムです。用途荷崩れ防止、汚れ防止。トラスコ品番363-1605材質ポリエチレン(PE)質量(kg)2.5
タピレンストレッチフィルム(スーパー130)
大化工業¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷焼却してもダイオキシンが発生しません。 紙管レスにすることにより、使用後のゴミの減容化に貢献しています。トラスコ品番335-8933材質ポリエチレン質量(kg)2.2タイプ無紙管タイプ質量(g/本)2200