絞り込み
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
取付座(mm)
- 70×42(34)
- 70×47(62)
- 70×60(22)
- 90×90(19)
- 95×72(77)
- 100×58(65)
- 102×102(25)
- 110×78(46)
- 115×79(26)
- 115×80(78)
- 120×120(19)
- 126×93(18)
- 137×93(125)
- 138×93(18)
- 140×94(53)
- 140×102(25)
- 140×110(18)
- 151×100(31)
- 151×102(67)
- 200×140(23)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
30・40・50・60・70・80・100・120・147・150・160・180・196・200・245・250・294・300・392・400・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(331)
- エスコ(288)
- ハンマーキャスター(237)
- ユーエイキャスター(187)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
- ヨドノ(107)
- 東海キャスター(102)
- ナンシン(63)
- TRUSCO(39)
- 東正車輛(28)
- イノアック(23)
- 内村製作所(17)
- ワコーパレット(16)
- 栃木屋(16)
- 岡本工機(15)
- ハーフェレ(14)
- カツヤマキカイ(13)
- オーエッチ工業(12)
- SAMSONG(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・東海キャスター・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・SAMSONG・ブランドをもっと見る
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNDKABZL-100
ウカイ(岐阜産研工業)¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:12取付穴径d11自重(g)790最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)32
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNKBZL-200
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2950最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNUKBZL-130
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)130材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)1490最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)35
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBDKBZL-150
ウカイ(岐阜産研工業)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2270最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)40
ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBKABZL-100
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:12取付穴径d11自重(g)750最大荷重(daN)180タイヤ幅R(mm)35
プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例 : クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。トラスコ品番338-3268材質本体:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)40取付高H(mm)90取付座(mm)82×89.5取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)63
プレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定
ユーエイキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番362-1541材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)(グレー)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)198取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)112~100
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 固定
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9669材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイールゴムタイプ固定式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)168取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)53~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)112×53(100×56)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)100~112
プレート式キャスターJ2シリーズ(ゴム車) 固定
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番361-9951材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)168取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)53~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)112~100
プレート式キャスター固定車ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番361-9937材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)168取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)53~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)112~100
プレート式低床式重荷重用キャスターHRシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 固定
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6472材質金具:スチール材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)68取付座(mm)80×50取付ピッチY(mm)36取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)66
プレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途重量物の運搬に。トラスコ品番361-9889材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)144取付座(mm)115×80取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80
オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥10,980税込¥12,0781個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。仕様車輪品種: 439S0S-UBトラスコ品番337-3095材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)38取付高H(mm)190取付座(mm)102×102取付ピッチY(mm)75(80)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11取付ピッチX(mm)75(80)
低始動・高耐久キャスター エラストマー 固定金具付
イノアック¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ固定式取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 固定金具付
イノアック¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。用途物流機器・台車用トラスコ品番382-3619材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ固定式車輪幅(mm)53取付高H(mm)251取付座(mm)151×102取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112
産業車輌用キャスター 旋回キャスター HLJ/HLJY/HLJF
ウカイ(岐阜産研工業)¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷丈夫で長持ち、工場や倉庫だけでなく、駅ホーム、商業施設など、身近な場所でも使用されています。中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF
ウカイ(岐阜産研工業)¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷丈夫で長持ち、工場や倉庫だけでなく、駅ホーム、商業施設など、身近な場所でも使用されています。中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
産業車輌用キャスター ストッパー付旋回キャスター HLJB/HKJBF
ウカイ(岐阜産研工業)¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷丈夫で長持ち、工場や倉庫だけでなく、駅ホーム、商業施設など、身近な場所でも使用されています。中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
産業用キャスターストッパー(左)付固定車 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥4,498税込¥4,9481個当日出荷標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。台車ワゴンに使用されています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2758材質本体:スチール材質(車輪)ゴム(ベアリング入)タイプ固定式(ストッパー付)車輪幅(mm)43金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)151×102ストッパーレバー式シングルストッパー取付高H(mm)250取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)112車輪タイプ単輪
自動搬送用キャスター SKMS (固定)
ナンシン¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式固定ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定
ユーエイキャスター¥3,398税込¥3,7381個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途重量物の運搬に。トラスコ品番364-3622材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)137×93取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)100
鋳物車輪固定車付きベアリング無
ヨドノ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ベアリングなしタイプの鋳鉄車輪付キャスターです。耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-7213材質金具:FCDダクタイル鋳鉄材質(車輪)鋳鉄車輪タイプ固定式車輪幅(mm)35取付座A×B(mm)130×65取付高H(mm)145軸径d(Φmm)12取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)196車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)102車輪タイプ単輪
金具付キャスター(弾性タイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥15,800~税込¥17,380~1個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター
エスコ¥7,250税込¥7,9751個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。仕様自在固定切替ペダル付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38色ペダル:黄質量(g)1720全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
金具付キャスター(弾性タイヤ)
エスコ¥11,500~税込¥12,650~1個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム![[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374467-251027-02.jpg)
[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷ボールベアリング。導電性。仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
金具付キャスター
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108質量(g)2110使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)80×80
金具付キャスター(空気入りタイヤ)
エスコ¥13,200~税込¥14,520~1個翌日出荷ローラーベアリング。材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75全高(mm)250耐荷重(kg)150A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
金具付キャスター(ポリアミドタイヤ)
エスコ¥4,200~税込¥4,620~1個翌日出荷ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
金具付キャスター
エスコ¥3,310税込¥3,6411個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82質量(g)670使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×63
金具付キャスター
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60質量(g)250使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
金具付キャスター
エスコ¥5,830税込¥6,4131個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-63)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:130×36、F1×F2:138×93質量(g)1930使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ)
エスコ¥6,240~税込¥6,864~1個翌日出荷ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
金具付キャスター
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)419使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
金具付キャスター(振動吸収)
エスコ¥6,600~税込¥7,260~1個翌日出荷ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー寸法(mm)車輪径×幅:100×69取付高(mm)126.5~133.5穴径P(Φmm)6.2使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)133.5耐荷重(kg)20プレート寸法(mm)B:66×66板厚(mm)3取付ピッチb(mm)50×50![[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374415-251027-02.jpg)
[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)
エスコ¥6,240~税込¥6,864~1個翌日出荷ボールベアリング。導電性。材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
金具付キャスター
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95質量(g)1220使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)71×71
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター



























![[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374467-251027-02.jpg)










![[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70374415-251027-02.jpg)

![金具付スリング[安全フック付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70375946-251027-02.jpg)