絞り込み
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
30・40・50・60・70・80・100・120・147・150・160・180・196・200・245・250・294・300・392・400・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪・双輪・空気入り
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・東海キャスター・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・SAMSONG・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,785件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • 双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 プレート式 TY50シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 プレート式 TY50シリーズ

    東海キャスター
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 プレート式 AEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 プレート式 AEシリーズ

    東海キャスター
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):63●取付ピッチX(mm):51●取付穴径P(mm):6.2●自在式ストッパー付●プレート式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマーアズワン品番65-8880-46車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ100 自在 ダブル ストッパー付 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 自在 ダブル ストッパー付 プレート式 TEシリーズ

    東海キャスター
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):119●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式ダブルS付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8730-08車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 プレート式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ75 自在 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 プレート式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-82車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 プレート式

    東海キャスター
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ50 自在 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 プレート式

    東海キャスター
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ100 固定 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 固定 プレート式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):119●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-15車輪タイプ双輪
  • ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 プレート式 CFシリーズ 東海キャスター

    ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 プレート式 CFシリーズ

    東海キャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):92●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式ストッパー付●プレート式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-59車輪タイプ双輪
  • 振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在 プレート式 CT100シリーズ 東海キャスター

    振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在 プレート式 CT100シリーズ

    東海キャスター
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):126.5~133.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-80車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ダブル ストッパー付 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ダブル ストッパー付 プレート式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式ダブルS付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8731-31車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ75 自在 プレート式 AEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 プレート式 AEシリーズ

    東海キャスター
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):93●取付座A(mm):63●取付ピッチX(mm):51●取付穴径P(mm):6.2●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマーアズワン品番65-8880-45車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ40 自在 プレート式 TY40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 プレート式 TY40シリーズ

    東海キャスター
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):39●取付ピッチX(mm):28●取付穴径P(mm):5●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-83車輪タイプ双輪
  • キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム) EA986PTシリーズ エスコ

    キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム) EA986PTシリーズ

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品
  • 双輪キャスター Φ60 自在 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 プレート式

    東海キャスター
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):76●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-83車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式

    東海キャスター
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-24車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 プレート式

    東海キャスター
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):59●取付高H(mm):77.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付座A×B(mm):66×66●自在S式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8881-35車輪タイプ双輪
  • 60mm キャスター ツインホイール エスコ

    60mm キャスター ツインホイール

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
    仕様●メーカー:ユーエイキャスター●型番:P-60G●材質:車輪、ホイール/ナイロン、金属部/スチール(三価ユニクロ仕上)●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):60×55●耐荷重(kg):102●取付高:79mm●取付寸法:Φ40mm●取付穴径(mm):5.5●偏心:17mm●旋回半径:55mm●プレート式
  • キャスター エスコ

    キャスター

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌日出荷
    オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
    車輪タイプ双輪
  • 重量用高硬度ウレタンキャスター 旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタンキャスター 旋回ロック付

    ヨドノ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
    車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95取付ピッチ(mm)144×95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付 旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付 旋回ロック付

    ヨドノ
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
    車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134ストッパーあり取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95取付ピッチ(mm)144×95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付

    ヨドノ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
    質量(kg)10.8許容荷重(kg)1000車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64取付高(mm)257取付座A×B(mm)184×134ストッパーあり取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95偏芯E(mm)55取付ピッチ(mm)144×95車輪径D(Φmm)200取付高H1(mm)257RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定式 テンテキャスター

    プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定式

    テンテキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ固定式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付

    ユーエイキャスター
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
    用途牽引台車や手押し台車などに。トラスコ品番404-1403材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)45荷重設定:200daN、204kgf取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)63~50取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2000取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)112~140取付座B(mm)144
  • 産業用キャスター固定車 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    産業用キャスター固定車 ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番809-2815材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)45~50取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200許容荷重(daN)120取付座A(mm)110車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80~90取付座B(mm)75
  • 双輪キャスター 超重量用キャスター 固定式 東海キャスター

    双輪キャスター 超重量用キャスター 固定式

    東海キャスター
    89,980税込98,978
    1個
    12日以内出荷
    仕様旋回:固定材質(車輪)ウレタンタイププレート式車輪幅(mm)40キャスターベアリング入り寸法W(mm)158ストッパーなしプレート寸法F1×F2(mm)130×130RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型

    LAMP(スガツネ工業)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)エラストマー金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
  • 重量用AGV用キャスター GRDE型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用AGV用キャスター GRDE型

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
    用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など仕様固定材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用単輪キャスター ABE50型 LAMP(スガツネ工業)

    超重量用単輪キャスター ABE50型

    LAMP(スガツネ工業)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定形状固定材質/仕上光沢クロメート処理(三価)ブラウン材質(本体)材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 超重量用双輪キャスター DABE75型 LAMP(スガツネ工業)

    超重量用双輪キャスター DABE75型

    LAMP(スガツネ工業)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • アルミホイールゴムキャスター フジテック・ジャパン

    アルミホイールゴムキャスター

    フジテック・ジャパン
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    材質フレーム:鉄、ホイール:アルミ材質(車輪)ゴム規格固定、100mm使用荷重(kg)120全高(mm)132取付穴(mm)4-Φ11仕上フレーム:ユニクロメッキ、ホイール:アルマイトストッパー車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター GRE型 固定

    ユーエイキャスター
    109税込120
    1個
    当日出荷
    縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
    用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター 固定車 射出ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター 固定車 射出ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
    用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番363-8924材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入)質量(kg)5.517タイプ固定式車輪幅(mm)42取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5許容荷重(daN)200取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
  • プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム(緑)車輪 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム(緑)車輪

    ユーエイキャスター
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
    用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番363-8929材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)質量(kg)5.421タイプ固定式車輪幅(mm)45取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
  • プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム車輪 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
    用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番363-8905材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入)質量(kg)5.3タイプ固定式車輪幅(mm)43取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5許容荷重(daN)200取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式(ストッパー付)
  • アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスター

    アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
    用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様プレート式トラスコ品番149-2609材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(g)340タイプ固定式車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)48取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)112取付座B(mm)64
  • 重量用双輪キャスター固定車50径 ナイロン車輪 固定 ユーエイキャスター

    重量用双輪キャスター固定車50径 ナイロン車輪 固定

    ユーエイキャスター
    899税込989
    1個
    当日出荷
    許容荷重に対して、低い取付高さが特徴の低床式キャスターです。
    用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様プレート式トラスコ品番148-7555材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒色)質量(g)270タイプ固定式車輪幅(mm)46取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)52取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)52取付座B(mm)74車輪タイプ双輪
  • 新型プレスキャスター 固定車 PMRシリーズ ユーエイキャスター

    新型プレスキャスター 固定車 PMRシリーズ

    ユーエイキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    14日以内出荷
    独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。重量物を軽く動かしたい台車に。
    仕様100径射出ウレタン車輪材質(本体)スチール車輪幅(mm)32コード175-8181取付ピッチY(mm)45許容荷重(N)180取付座A(mm)115アズワン品番64-8643-55取付穴径P(Φmm)11取付ピッチX(mm)80取付座B(mm)80

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター