絞り込み
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
30・40・50・60・70・80・100・120・147・150・160・180・196・200・245・250・294・300・392・400・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪・双輪・空気入り
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・東海キャスター・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・SAMSONG・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,785件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • 超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズ テンテキャスター

    超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズ

    テンテキャスター
    55,980税込61,578
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
    材質(車輪)ウレタンタイプ固定式
  • 200130352 Tango単輪キャスター LAMP(スガツネ工業)

    200130352 Tango単輪キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    5,198税込5,718
    1個
    8日以内出荷
    滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPL型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
    ライトグレー取付プレート車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー質量(g)350材質(車輪)サーモエラスティックラバータイプ車輪硬度:タイプAデュロメータ硬さ車輪幅(mm)32取付高H(mm)117寸法f(mm)73プレート長さ(mm)77プレート幅(mm)67許容荷重(N[kgf])686[70]アズワン品番64-6780-03メーカー商品コード131-8885車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)56取付穴ピッチW1(mm)46
  • ステンレスキャスター SU-SKCシリーズ ナンシン

    ステンレスキャスター SU-SKCシリーズ

    ナンシン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。【用途】。食品機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。【注意・使用条件】。SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。
    取付プレート式固定材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパー許容荷重(N)600始動力(daN)12.6アズワン品番64-4286-25取付穴径P(Φmm)8.8
  • 汎用キャスター SKCシリーズ ナンシン

    汎用キャスター SKCシリーズ

    ナンシン
    339税込373
    1個
    翌日出荷
    取付プレート式自在ストッパー
  • プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 固定 イノアック

    プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 固定

    イノアック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
    用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。仕様プレート式トラスコ品番361-0285材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン質量(kg)5.7タイプ固定式車輪幅(mm)48取付ピッチY(mm)86~62取付穴径P(mm)12.7取付座A(mm)158取付座B(mm)114
  • プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 固定式 テンテキャスター

    プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 固定式

    テンテキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
    仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪)固定式(JIS規格品) テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪)固定式(JIS規格品)

    テンテキャスター
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
    仕様プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
  • 重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式 テンテキャスター

    重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式

    テンテキャスター
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
    仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイールタイプ固定式車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137車輪タイプ双輪
  • プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス

    ハンマーキャスター
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
    用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-0578材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)614タイプ固定式車輪幅(mm)40穴径d(Φmm)10取付高H(mm)100ボス幅B(mm)45取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
  • プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 MCナイロンB車 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 MCナイロンB車

    ハンマーキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
    用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-0536材質金具:ステンレス、車輪:MCナイロン質量(g)675タイプ固定式車輪幅(mm)41穴径d(Φmm)10取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付座B(mm)105
  • ストッパー付固定キャスター プレート型・重量物用 ユーエイキャスター

    ストッパー付固定キャスター プレート型・重量物用

    ユーエイキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    主に重量物用・一般産業用に適しています。
    材質(車輪)ウレタンキャスターストッパー付固定キャスター
  • ハンマーキャスター(平付けプレート)400SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター(平付けプレート)400SR

    ハンマーキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)スチール材質(車輪)UBタイプ固定式金具仕上三価クロム化成処理使用車輪439S-UBストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ ハーフェレ

    重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ

    ハーフェレ
    3,998税込4,398
    1個
    23日以内出荷
    平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
    用途家具の移動仕様固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
  • 重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ ハーフェレ

    重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ

    ハーフェレ
    2,088税込2,297
    1個
    23日以内出荷
    車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
    用途家具の移動仕様固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付平付プレート仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
  • ベッドベースキャスター ハーフェレ

    ベッドベースキャスター

    ハーフェレ
    268税込295
    1個
    23日以内出荷
    ベッドを動かす面付けキャスター、
    用途ベッドの移動仕様固定タイプ、車輪面 ハード材質本体:スチール、車輪:プラスチック取付サイドにネジ止め仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白耐荷重(kg/個)40
  • 埋め込み家具用キャスター ソフト ハーフェレ

    埋め込み家具用キャスター ソフト

    ハーフェレ
    1,198税込1,318
    1個
    23日以内出荷
    埋め込みタイプの家具用キャスターです。
    用途家具の移動仕様車輪面 ソフト材質プラスチック取付車輪は取外し可能板厚(mm)28以上仕上本体:グレー、車輪面:ダークグレー耐荷重(kg/個)60
  • 埋め込み家具用キャスター ソフト ハーフェレ

    埋め込み家具用キャスター ソフト

    ハーフェレ
    1,198税込1,318
    1個
    23日以内出荷
    埋め込みタイプの家具用キャスターです。
    用途家具の移動仕様車輪面 ソフト材質プラスチック取付ネジ止め、ケーシングから可能 (オプション)、車輪取外し可能板厚(mm)22以上仕上本体:グレー、車輪面:ダークグレー耐荷重(kg/個)60
  • 埋め込み家具用キャスター ソフト ハーフェレ

    埋め込み家具用キャスター ソフト

    ハーフェレ
    1,098税込1,208
    1個
    23日以内出荷
    埋め込みタイプの家具用キャスターです。
    用途家具の移動仕様車輪面 ソフト材質プラスチック取付ネジ止め仕上本体:グレー、車輪面:ダークグレー耐荷重(kg/個)60
  • 家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ ハーフェレ

    家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ

    ハーフェレ
    329税込362
    1個
    23日以内出荷
    テーブルトップ回転金具に対応したキャスターです。家具用キャスター 特殊用途用
    用途テーブルの回転材質プラスチック取付押し込み取付用耐荷重(kg/個)50
  • 家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ ハーフェレ

    家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ

    ハーフェレ
    429税込472
    1個
    23日以内出荷
    埋め込みタイプの家具用キャスターです。
    用途家具の移動材質プラスチック取付押し込み取付用耐荷重(kg/個)50穴あけ距離(mm)25
  • 家具用キャスター 押込取付用 ローラーグライダーキャスターブレーキなし ハーフェレ

    家具用キャスター 押込取付用 ローラーグライダーキャスターブレーキなし

    ハーフェレ
    549税込604
    1個
    23日以内出荷
    埋め込みタイプの家具用キャスターです。
    用途家具の移動仕様ローラーグライダーキャスター、ブレーキなし、車輪面 ハード材質プラスチック取付押し込み取付用高さ(mm)8仕上本体:黒、車輪:白耐荷重(kg/個)50穴あけ距離(mm)40
  • 双輪キャスター 耐荷重100kg 固定タイプ ハーフェレ

    双輪キャスター 耐荷重100kg 固定タイプ

    ハーフェレ
    2,398税込2,638
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
    用途家具の移動仕様固定タイプ、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走材質プラスチック寸法(mm)58×70取付平付プレート仕上グレー、車輪面:黒車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)約100
  • 家具用デザインキャスター 固定タイプ ハーフェレ

    家具用デザインキャスター 固定タイプ

    ハーフェレ
    5,998税込6,598
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様固定タイプ、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ寸法(mm)60×35取付平付プレート仕上本体:グレー
  • キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ

    キャスター(固定金具・エラストマー車輪)

    エスコ
    110税込121
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
  • 固定キャスター K ウカイ(岐阜産研工業)

    固定キャスター K

    ウカイ(岐阜産研工業)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    K型中荷重用固定金具付きのキャスターです
    サイズ200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)151×102材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付高H1(mm)250取付穴ピッチ(mm)P1/P2:112/63自重(g)3280取付穴径d(Φmm)11
  • 100mm キャスター(自在金具・ツインホイール) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ツインホイール)

    エスコ
    70,600税込77,660
    1個
    翌日出荷
    ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
    仕様自在、ボールベアリングエスコ品番EA986KX-12車輪径(Φmm)100材質(車輪)キャストナイロン車輪幅(mm)40×2穴径(Φmm)【ボルト】14硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)160耐荷重(kg)2200(4km/h)プレート寸法(mm)140×175ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)溶接スチール取付穴間(mm)105×140
  • 200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー) エスコ

    200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー)

    エスコ
    19,900税込21,890
    1個
    翌日出荷
    静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
    仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)200×50全高(mm)235耐熱温度(℃)-25~80
  • 160mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー) エスコ

    160mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー)

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
    仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)160×40全高(mm)195耐熱温度(℃)-25~80
  • 200mm キャスター(自在金具/ソフトラバー) エスコ

    200mm キャスター(自在金具/ソフトラバー)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
    仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)200×50全高(mm)235耐荷重(kg)100ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~80
  • 200mm キャスター(固定金具/ソフトラバー) エスコ

    200mm キャスター(固定金具/ソフトラバー)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
    仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)200×50全高(mm)235耐熱温度(℃)-25~80
  • 160mm キャスター(固定金具/ソフトラバー) エスコ

    160mm キャスター(固定金具/ソフトラバー)

    エスコ
    8,870税込9,757
    1個
    翌日出荷
    静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
    仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)160×40全高(mm)195耐荷重(kg)70耐熱温度(℃)-25~80
  • 125mm キャスター(固定金具/ソフトラバー) エスコ

    125mm キャスター(固定金具/ソフトラバー)

    エスコ
    5,800税込6,380
    1個
    翌日出荷
    静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
    仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)125×37.5全高(mm)150耐熱温度(℃)-25~80
  • 150Φノーマル固定ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌

    150Φノーマル固定ゴムキャスター【2ヶSET】

    金沢車輌
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
    用途交換用キャスター形状固定キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪車輪幅(mm)34金具仕上ユニクロメッキ穴径(mm)11
  • 100Φ静音固定ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌

    100Φ静音固定ゴムキャスター【2ヶSET】

    金沢車輌
    8,498税込9,348
    1セット
    5日以内出荷
    日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
    用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100Φノーマル固定ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌

    100Φノーマル固定ゴムキャスター【2ヶSET】

    金沢車輌
    5,898税込6,488
    1セット
    5日以内出荷
    日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
    用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)9
  • プレート式軽荷重用キャスター 固定 SAMSONG

    プレート式軽荷重用キャスター 固定

    SAMSONG
    189税込208
    1個
    当日出荷
    旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。
    用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU取付座A×B(mm)70×60取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)8取付ピッチX(mm)55
  • プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車

    テンテキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 固定車 テンテキャスター

    プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 固定車

    テンテキャスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
    材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター AGILA 固定車 タイヤ痕レスタイプ テンテキャスター

    プレート式キャスター AGILA 固定車 タイヤ痕レスタイプ

    テンテキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
    トラスコ品番255-7484質量(kg)0.16材質(車輪)ゴム取付座A×B(mm)55×55取付高H(mm)69取付ピッチY(mm)44/38.5取付穴径P(mm)6.3材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)44/38.5
  • 75mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ)

    エスコ
    7,200税込7,920
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)寸法(mm)車輪径×幅:75×45、全高:106穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)104×119耐熱温度(℃)100取付穴ピッチ(mm)80×80取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター