絞り込み
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
20・30・40・50・60・70・80・100・120・150・160・176.4・180・196・200・245・250・294・300・392・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・45・50・車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪・双輪・空気入り
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・ヨドノ・ナンシン・TRUSCO・東正車輛・イノアック・内村製作所・ワコーパレット・栃木屋・岡本工機・ハーフェレ・カツヤマキカイ・オーエッチ工業・ウカイ(岐阜産研工業)・SAMSONG・LAMP(スガツネ工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,102件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • 金具付キャスター(振動吸収) エスコ

    金具付キャスター(振動吸収)

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
    材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー寸法(mm)車輪径×幅:100×69取付高(mm)126.5~133.5穴径P(Φmm)6.2使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)133.5耐荷重(kg)20プレート寸法(mm)B:66×66板厚(mm)3取付ピッチb(mm)50×50
  • [ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ

    [ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    6,240税込6,864
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。導電性。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
    仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95質量(g)1220使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)71×71
  • 金具付スリング[安全フック付] エスコ

    金具付スリング[安全フック付]

    エスコ
    33,500税込36,850
    1本
    翌日出荷
    2本吊。
    材質スリング:ナイロンフック・リング:鉄鋳物
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
    仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82質量(g)640使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×63
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    6,480税込7,128
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
    仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93質量(g)2240使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
  • 金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)

    エスコ
    3,480税込3,828
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    2,940税込3,234
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-22)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
    仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:116×79質量(g)1030使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)80×45
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
    仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×45、F1×F2:138×93質量(g)2010使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)200耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    6,470税込7,117
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38質量(g)1630全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102ストッパーシングルストッパー耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
    仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)材質金具:スチール、 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)420使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
  • 金具付キャスター(自在/ブレーキ付/ソリッドゴム) エスコ

    金具付キャスター(自在/ブレーキ付/ソリッドゴム)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    仕様ブレーキ有替キャスター車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    6,660税込7,326
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
    仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)F1×F2:108×108質量(g)2270使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)80×80
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
    仕様自在固定切替ペダル付(右)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38ペダル:緑質量(g)1720全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
  • 金具付キャスター(自在/弾性タイヤ/ブレーキ付) エスコ

    金具付キャスター(自在/弾性タイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:200×50、E×G:105×75全高(mm)237耐荷重(kg)350A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
    仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72質量(g)540使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×40
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38質量(g)1730全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102ストッパーシングルストッパー耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
    仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)419使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    7,440税込8,184
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
    仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120質量(g)2760使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)90×90
  • [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ

    [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。導電性。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    5,220税込5,742
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
    仕様自在ストッパー付(右)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38ペダル:緑質量(g)1830全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
  • 金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ) エスコ

    金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    5,220税込5,742
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
    仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×38ペダル:黄質量(g)1830全高(mm)190耐荷重(kg)160プレート寸法(mm)102×102耐熱温度(℃)-5~60取付ピッチ(mm)75×75穴径(mm)11
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
    仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)材質金具:スチール、 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)420使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
    仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93質量(g)1770使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
  • 重量用高硬度ウレタンキャスター 旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタンキャスター 旋回ロック付

    ヨドノ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
    車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95取付ピッチ(mm)144×95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付 旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付 旋回ロック付

    ヨドノ
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
    車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134ストッパーあり取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95取付ピッチ(mm)144×95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタンキャスター ストッパー付

    ヨドノ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
    質量(kg)10.8許容荷重(kg)1000車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64取付高(mm)257取付座A×B(mm)184×134ストッパーあり取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95偏芯E(mm)55取付ピッチ(mm)144×95車輪径D(Φmm)200取付高H1(mm)257RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定式 テンテキャスター

    プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定式

    テンテキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ固定式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付

    ユーエイキャスター
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
    用途牽引台車や手押し台車などに。トラスコ品番404-1403材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)45荷重設定:200daN、204kgf取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)63~50取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2000取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)112~140取付座B(mm)144
  • 産業用キャスター固定車 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    産業用キャスター固定車 ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番809-2815材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)45~50取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200許容荷重(daN)120取付座A(mm)110車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80~90取付座B(mm)75
  • 重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型

    LAMP(スガツネ工業)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)エラストマー金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
  • 重量用AGV用キャスター GRDE型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用AGV用キャスター GRDE型

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
    用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など仕様固定材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用単輪キャスター ABE50型 LAMP(スガツネ工業)

    超重量用単輪キャスター ABE50型

    LAMP(スガツネ工業)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定形状固定材質/仕上光沢クロメート処理(三価)ブラウン材質(本体)材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 超重量用双輪キャスター DABE75型 LAMP(スガツネ工業)

    超重量用双輪キャスター DABE75型

    LAMP(スガツネ工業)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • アルミホイールゴムキャスター フジテック・ジャパン

    アルミホイールゴムキャスター

    フジテック・ジャパン
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    材質フレーム:鉄、ホイール:アルミ材質(車輪)ゴム規格固定、100mm使用荷重(kg)120全高(mm)132取付穴(mm)4-Φ11仕上フレーム:ユニクロメッキ、ホイール:アルマイトストッパー車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター GRE型 固定

    ユーエイキャスター
    109税込120
    1個
    当日出荷
    縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
    用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター 固定車 射出ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター 固定車 射出ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
    用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番363-8924材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入)質量(kg)5.517タイプ固定式車輪幅(mm)42取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5許容荷重(daN)200取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
  • プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム(緑)車輪 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム(緑)車輪

    ユーエイキャスター
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
    用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番363-8929材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)質量(kg)5.421タイプ固定式車輪幅(mm)45取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター
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
13ページ目: プレート式 固定車キャスター 【通販モノタロウ】 プレート式キャスター