絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(1)
- 65(2)
- 75(2)
- 80(2)
- 100(6)
- 125(8)
- 130(6)
- 140(1)
- 150(34)
- 160(3)
- 175(1)
- 180(1)
- 300(2)
車輪幅(mm)
- 40
- 20(13)
- 21(15)
- 24(13)
- 25(36)
- 27(35)
- 32(120)
- 34(30)
- 35(59)
- 38(70)
- 42(77)
- 44(29)
- 45(72)
- 46(14)
- 50(88)
- 51(20)
- 60(14)
- 65(21)
- 76(18)
- 100(15)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
材質(車輪)
- ウレタン(7)
- ゴム(17)
- ナイロン(9)
- 鋳物(イモノ)(2)
許容荷重(daN)
- 100(2)
- 132.3(4)
- 150(2)
- 160(11)
- 160.045(1)
- 176(1)
- 176.4(4)
- 176.5(1)
- 180(4)
- 190.249(2)
- 196(1)
- 200(4)
- 220(1)
- 230.3(1)
- 245(2)
- 245.2(1)
- 294(4)
- 300(2)
- 343(6)
- 1040(3)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(1)
空気入り(1)
ブランド
- エスコ(14)
- ハンマーキャスター(12)
- TRUSCO(6)
- 東北車輌(5)
- ウカイ(岐阜産研工業)(4)
- 東正車輛(3)
- ナンシン(3)
- ユーエイキャスター(3)
- イノアック(2)
- ヨドノ(2)
- 岡本工機(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- カツヤマキカイ(1)
エスコ・ハンマーキャスター・TRUSCO・東北車輌・ウカイ(岐阜産研工業)・東正車輛・ナンシン・ユーエイキャスター・イノアック・ヨドノ・岡本工機・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・カツヤマキカイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(2)
75(2)
80(2)
100(6)
125(8)
130(6)
150(34)
160(3)
180(1)
300(2)

車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(56件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ゴム車輪) 425S-R
ハンマーキャスター(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
車輪ゴム車(ベアリング入り)
ナンシン(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷STCシリーズ交換用(B入)材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。適合TYSU・TYSUB・TYSUKシリーズ荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンベアリングダブルベアリング入表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。荷重種別重荷重
TYSシリーズ 車輪のみ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
車輪(ウレタン(B入)車輪) 542S-BAU
ハンマーキャスター¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷車輪幅(mm)40適合品番540S、545S、540SRボス幅H(mm)45許容荷重(daN)300
CNC 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷車輪のみとなります。仕様耐寒グリス入材質(車輪)鋼板ホイールゴム車輪(ポリアセタール軸受)適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
ハイテンキャスター (車輪のみ)
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ハイテンキャスター用の車輪です。材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)表面処理三価ユニクロ適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK材質(金具)ハイテン材(スチール)
車輪(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪(B入)) 435S-WRB
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷巾広ゴム車輪 スリーブ入り材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
61/2×2-4HL 空気入りタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個欠品中車輪径(Φmm)175車輪幅(mm)40シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)52使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)80適合タイヤバルブTR87ホイル外径(mm)120ホイル内径(mm)99ホイル外幅(mm)38ホイル内幅(mm)30車輪タイプ空気入り
車輪423S-UBB(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から7日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入適合品番J、JR、JRPRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RU
ハンマーキャスター¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷ステンレスキャスター専用車輪です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番SK,S,SR,SRP,SA
プレート式グレーゴムキャスター”ハイテンキャスター”(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比)。ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用車輪のみトラスコ品番772-9651材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイール、グレーゴム車輪幅(mm)40許容荷重(daN[kgf])196[200]穴径d(Φmm)15ボス幅B(mm)50公差有車輪径D(Φmm)150
125x40mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個4日以内出荷エスコ品番EA986MN-125材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)350車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
160x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥2,890税込¥3,1791個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-6材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)160車輪幅(mm)40耐熱温度(℃)-20/60
150x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥2,860税込¥3,1461個72日以内出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-5材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)40耐熱温度(℃)-20/60
125x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
エスコ¥7,600税込¥8,3601個4日以内出荷エスコ品番EA986M-125材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)250車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
100x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
エスコ¥6,010税込¥6,6111個翌日出荷エスコ品番EA986M-100材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型
イノアック¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷から13日以内出荷材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ダクタイル
車輪(ゴム車輪) 425S-WR
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、505